Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B760M PROJECT ZERO B760 S1700 mATX DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI B760M PROJECT ZERO B760 S1700 mATX DDR5
MSI B760M PROJECT ZERO B760 S1700 mATX DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999746687
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E14-001R
EAN/GTIN:
     4711377143660
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI B760M PROJECT ZERO B760 S1700 mATX DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI B760M PROJECT ZERO - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

MSI B760M PROJECT ZERO B760 S1700 mATX DDR5

Produktbeschreibung:

Das MSI B760M PROJECT ZERO Mainboard wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Gamern und PC–Enthusiasten gerecht zu werden, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Funktionen suchen. Mit Unterstützung für Intel Core–Prozessoren der 12/13. und 14. Generation und DDR5–Speichertechnologie bildet es die Grundlage für ein leistungsstarkes System. Das Motherboard bietet eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeits–Konnektivitätsoptionen, einschließlich USB–C 3.2 Gen 2x2 und HDMI, die die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten und Bildschirmen gewährleisten. Audio–Enthusiasten werden das High–Definition–Audio zu schätzen wissen, das durch den Realtek ALC897–Codec angetrieben wird und ein immersives Hörerlebnis liefert. Für Gamer und Profis gleichermaßen bietet die Integration von M.2–Sockeln mit PCIe 4.0–Unterstützung schnelle Speicherlösungen, die Ladezeiten verkürzen und die allgemeine Systemleistung verbessern. Darüber hinaus sorgen die fortschrittlichen Netzwerkfähigkeiten des Motherboards mit 2,5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3 und Wi–Fi 6E für nahtlose Online–Erlebnisse, ob beim Spielen, Streaming oder Arbeiten. Das B760M PROJECT ZERO ist das Rückgrat Ihres nächsten Hochleistungs–PCs und bietet eine Mischung aus Geschwindigkeit, Konnektivität und audiovisueller Qualität.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
M–Flash, MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, Überstromschutz, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, EZ Debug LED
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, m.2 Schrauben/Abstandshalter–Sets, Kabelaufkleber, EZ M.2 Clip
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), MSI Center, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion)
Breite
24,384 cm
Tiefe
24,384 cm
Verpackungsdetails
Box

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 176,17*
€ 201,98*
1 Tag
36
€ 2,00*
ab € 178,94*
€ 205,11*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 181,40*
€ 206,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,82*
€ 206,18*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 193,29*
€ 219,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 180,24*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 390,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 76,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 75,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 115,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 342,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 268,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 278,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 253,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.