Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 52PT GE POE+SMART SWITCH Switch Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 52PT GE POE+SMART SWITCH Switch Power over Ethernet
Netgear 52PT GE POE+SMART SWITCH Switch Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999769950
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS752TP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449162462
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Netgear 52PT GE POE+SMART SWITCH Switch Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Smart GS752TP - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 Lite - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 40 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 384 W Leistung: Bandbreite: 104 Gbps
    Packet-Puffergröße: 8 MB Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
    ACL-Einträge: 480
    Layer 2-Multicast-Gruppen: 1024
    Statische Routen: 32
    Prioritätswarteschlangen pro Port: 4 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Routing Protocol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2 Remoteverwaltungsprotokoll: RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTPS, TFTP, HTTP Leistungsmerkmale: IGMP Snooping, MLD-Snooping, VoIP-Unterstützung, 8-MB-Paketpuffer, statisches Routing, QoS, 802.1x-Authentifizierung, DHCP Support, DHCP-Snooping, Abtastautomatik pro Gerät, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, LLDP-Support, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Client, ACL Support, Port Security, DiffServ-Unterstützung, CoS, WRR Queuing, ToS, DSCP-Unterstützung, Port-Spiegelung, SPQ, administrator's password, SNTP-Unterstützung, Kabeltest, TFTP Support, Syslog-Unterstützung, PoE-Timer, geschützte Schnittstellen, DHCP-Filterung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 31,6 cm x 4,3 cm Gewicht: 5,1 kg Lokalisierung: Europa

Netgear 52PT GE POE+SMART SWITCH Switch Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

NETGEAR Smart Switches bestechen durch leistungsstarke
L2– und L2+–Features,
bessere PoE–Funktionen sowie eine höhere Leistung
und Nutzerfreundlichkeit.
Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke konzipiert,
in denen Sprache, Video und Daten von einer einzigen
Netzwerkplattform getragen werden.
Hinsichtlich Netzwerkeffizienz, Betriebskosten
und Verwaltung lassen diese Switches keine Wünsche offen.
Diese Switch–Serie bietet aufgrund von PoE–Optionen
8 bis 52 Portkonfigurationen in Fast–Ethernet–
und Gigabit–Ethernet–Netzwerken.
Alle Switches werden mit Gigabit–SFP–Ports geliefert,
die Glasfaserkonnektivität ermöglichen. Für Unternehmen,
die eine optimale Kombination aus Features und
Leistung gepaart mit einem attraktiven Preis–Leistungs–Verhältnis wünschen,
sind diese Switches ideal.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 Lite – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 40 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
384 W
Leistung
Bandbreite: 104 Gbps ¦ Packet–Puffergröße: 8 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACL–Einträge: 480 ¦ Layer 2–Multicast–Gruppen: 1024 ¦ Statische Routen: 32 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 4
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, WRR Queuing, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP–Unterstützung, STP Support, RSTP–Unterstützung, MSTP Support, DHCP–Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, MLD–Snooping, LLDP–Support, Port Security, DHCP–Client, SPQ, statisches Routing, CoS, 8–MB–Paketpuffer, 802.1x–Authentifizierung, ToS, VoIP–Unterstützung, DSCP–Unterstützung, Kabeltest, administrator's password, geschützte Schnittstellen, PoE–Timer, DHCP–Filterung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Lüfter, Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 8 Ports (PoE+)/40 Ports (PoE) ¦ 4 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
512.8 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
220,447 Stunden
Produktzertifizierungen
cUL, EN 60950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, CISPR 22, EN50082–1, CCC, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, C–Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0, EN 55022 Class A, IEC 950
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
31,6 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
5,1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, sfp switch netgear, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 474,25*
€ 516,68*
Frei Haus
ab € 475,22*
€ 516,69*
3 Tage
18
€ 6,29*
ab € 482,87*
€ 525,27*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 481,07*
€ 526,35*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 521,92*
€ 571,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,86*
€ 680,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,45*
€ 672,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,31*
€ 667,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,86*
€ 654,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.