Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Storm T3 120 PWM Case Fan Gehäuse-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antec Storm T3 120 PWM Case Fan Gehäuse-Lüfter
Antec Storm T3 120 PWM Case Fan Gehäuse-Lüfter
Artikel-Nr.:
     7405B-999770415
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-77727-8
EAN/GTIN:
     0761345777278
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
antec gehäuselüfter
gehäuselüfter

Antec Storm T3 120 PWM Case Fan Gehäuse-Lüfter

Artikeldetails:

  • Typ: Gehäuse-Lüfter Bauart: Lüfter

Antec Storm T3 120 PWM Case Fan Gehäuse–Lüfter

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Gehäuse–Lüfter
Bauart
Lüfter
Drehzahl
600 rpm
Eingangsspannung
13,8 V
Luftmenge pro Stunde
80,47 cfm
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
120 x 120 x 30 mm

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 30mm, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,89*
€ 9,44*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 16,81*
€ 19,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.