Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43BDL4650D 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 43BDL4650D 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160
Philips 43BDL4650D 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160
Artikel-Nr.:
     7405B-999770574
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43BDL4650D/00
EAN/GTIN:
     8712581799816
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display

Philips 43BDL4650D 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar D-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Philips 43BDL4650D D-Line - 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage Produkttyp: LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Diagonale Klasse: 109 cm (43") Diagonale Größe: 108 cm (42.5") Kommerzielle Verwendung: Ja - Digital Signage Plattform: Android Auflösung: 3840 x 2160 Anzeigeformat: 4K UHD (2160p) Videoeingangsformate: 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p Framerate & Enhancement-Technologie: 60 Hz Refresh Rate Videoschnittstelle: HDMI Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 2 Anschlüsse Konnektivität: Wi-Fi, LAN, Bluetooth PC-Schnittstelle: DVI, DisplayPort Technologie: ADS LCD Hintergrundlicht-Technologie: LED-Hintergrundbeleuchtung Seitenverhältnis des Bildes: 16:9 TV-Tuner: Kein Tuner Profi-Funktionen: HTML5-Unterstützung, FailOver, Tastatursperre Bildverbesserungen: Dynamische Kontrastverstärkung, Pixelversatz, Deinterlacing mit Bewegungsausgleich, progressiver Scan Lautsprechersystem: 2 Lautsprecher Speicherkapazität: 32 GB eMMC USB: 2 Anschlüsse Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Batterien, 3 Spanner, Schrauben, USB-Abdeckung Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Energie Effizienzklasse: Klasse G Stromverbrauch im Standby-Modus: 0.5 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß: 97,3 cm x 6,35 cm x 56,12 cm Gewicht: 10,71 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Philips 43BDL4650D 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar D–Line LCD–Display mit LED–Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160

Produktbeschreibung:

Farbe:Schwarz,Montagemöglichkeiten:Landscape,Montagemöglichkeiten:Portrait,WiFi:Ja,Mediaplayer:Ja,Auflösung
in Pixel:3840 x 2160 (4K),Einschub–PC möglich:Nein,Interaktiv:Nein,Laufzeitfreigabe:24/7,Bluetooth:Ja,Kategorie:Digital
Signage,Doppelseitiges Display:Nein,Lautsprecher
integriert:2,Helligkeit:500 cd/m?,Kontrast:1200:1,Einsatzbereiche:Business,Lieferung
inklusive Standfuß:Nein,Reaktionszeit:8 ms,Fernbedienung
inklusive:Ja,Einsatzbereiche:Einzelhandel,Leistung
je Lautsprecher:10 Watt,min.
Betriebstemperatur:0°C,max. Betriebstemperatur:40°C,Einsatzbereiche:öffentliche
Einrichtungen,Einsatzbereiche:Rental,Format:16:9,Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,Einsatzbereiche:Bildung,HDBaseT:Nein,Bildschirmgröße
in Zoll:43,Bundle:Nein,VESA Norm:400x400,Bildwiederholfrequenz:60
Hz,Herstellergarantie:3 Jahre,Wandhalterung inklusive:Nein,Blickwinkel:178° /
178°,Betriebssystem integriert:Android 11,Ausgänge:1
x Audio (3,5mm),Speicherplatz integriert:32 GB,Ausgänge:1
x IR,Eingänge:1 x RJ45,Eingänge:1 x Audio (3,5mm),Videowallfunktion:Ja
(DisplayPort),Eingänge:1 x IR,HDR:Nein,Bildschirmdiagonale:108
cm,Unterstützte Bildformate:PNG,Ausgänge:1 x DisplayPort
1.4,Einsatzbereiche:Gastronomie,Unterstützte Audioformate:MPEG,Einsatzbereiche:Kultur,Unterstützte
Videoformate:.mp4,Eingänge:1 x USB 2.0,Einsatzbereiche:Transportwesen,Eingänge:1
x RS232C,Unterstützte Audioformate:AAC,Unterstützte
Audioformate:HEAAC,Ausgänge:1x RS232C,Daisy Chain:Ja,Unterstützte
Bildformate:JPEG /
JPG,Rahmen:13,9 mm (O/L/R/U),Polarisationsfilter:Nein,Mirroring (Windows /
Android):Ja,Eingänge:1 x DVI–I,Eingänge:1 x Micro
USB,Unterstützte Videoformate:.mpg,Unterstützte
Bildformate:BMP,Eingänge:2 x HDMI 2.0,Zulässige
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:20–80%,Eingänge:1
x VGA (über DVI),Eingänge:2 x USB 3.0,Panel:ADS,Haze–Wert:25%

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
LCD–Flatpanel mit LED–Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Klasse
109 cm (43")
Diagonale Größe
108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung
Ja – Digital Signage
Serie
D–Line
Plattform
Android
Betriebssystem
Android OS 11
TV–Tuner
Kein Tuner
TV–Tuner vorhanden
Nein
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI–Anschlüsse
2 Anschlüsse
PC–Schnittstelle
DVI, DisplayPort
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen
Dynamische Kontrastverstärkung, Pixelversatz, Deinterlacing mit Bewegungsausgleich, progressiver Scan
Abmessung
Ohne Fuß
Breite
97,3 cm
Tiefe
6,35 cm
Höhe
56,12 cm
Gewicht
10,71 kg
Bildschirm
LCD–Technologie
ADS
Pixelabstand
0.2451 mm
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Auflösung
3840 x 2160
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Framerate & Enhancement–Technologie
60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung
25 % Trübung
Kontrastverhältnis
1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis
7405–500000:1
Helligkeit
500 cd/m²
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Nach unten ziehen Ausgleich
3:2, 2:2
Reaktionszeit
8 ms
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunde(n)
Profi–Funktionen
HTML5–Unterstützung, FailOver, Tastatursperre
Betriebsstunden/–tage
24 / 7
Funktionen
Tiled Matrix (10 x 15)
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm
VESA–Kompatibilität
Ja
Video–Funktionen
Videoeingangsformate
1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p
Digitale Video–Auflösung
1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160
Medien–Player
Videoformate
MPEG–4, AVI, H.264, H.263, WebM, MPEG, H.265, VP9, VP8
Audioformate
AAC, HE–AAC
Bildformate
BMP, PNG, JPEG
USB–Port
Ja
Anzahl der USB–Anschlüsse
2
Konfiguration
ARM Cortex–A72 + ARM Cortex–A53 – 4 GB – 32 GB eMMC – ARM Mali–T860MP4
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie–Formfaktor
Typ AAA
Inklusive Batterie
Ja
Audiosystem
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprecher
2 x Lautsprecher – 10 Watt
Netzwerk & Internet–Multimedia
Konnektivität
Wi–Fi, LAN, Bluetooth
Wi–Fi–Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.2
Verbindungen
Anschlusstyp
DisplayPort ¦ 2 x HDMI–Eingang ¦ DVI–I–Eingang ¦ Audio Line–In ¦ Audio Line–Out ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Fernsteuerung ¦ RS–232C Eingang/Ausgang ¦ Infrarot–Eingang/–Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ USB–OTG ¦ 4G/LTE
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batterien, 3 Spanner, Schrauben, USB–Abdeckung
Enthaltene Kabel
Kabel für IR–Sensor – 1.8 m ¦ RS232–Kabel ¦ RS–232 Daisy–Chain–Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, CB, CCC, RoHS, EMF
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Funktionen
Intelligente Leistung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% RH (non–condensing)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 820,49*
€ 885,34*
Frei Haus
ab € 819,78*
€ 885,45*
€ 1,93*
ab € 849,49*
€ 921,18*
2 Tage
90
€ 1,00*
ab € 872,27*
€ 938,79*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 875,54*
€ 941,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,21*
€ 1.120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,92*
€ 1.103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,82*
€ 1.080,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.