Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS D-Line 43BDL4650D 24/7/UHD/500cd/Android11.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHILIPS D-Line 43BDL4650D 24/7/UHD/500cd/Android11.0
PHILIPS D-Line 43BDL4650D 24/7/UHD/500cd/Android11.0
Artikel-Nr.:
     832-443192
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43BDL4650D/00
EAN/GTIN:
     8712581799816
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
9.000 kg
height:
0.690 m
width:
0.130 m
depth:
1.060 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 820,49*
€ 885,34*
Frei Haus
ab € 819,78*
€ 885,45*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 849,49*
€ 921,18*
2 Tage
90
€ 1,00*
ab € 872,27*
€ 938,79*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 875,54*
€ 941,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,18*
€ 1.096,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,75*
€ 1.080,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,08*
€ 1.058,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,49*
€ 1.010,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.