Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer veriton X2715G i5-13500 8 GB 512 GBSSD W11P Core i5 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer veriton X2715G i5-13500 8 GB 512 GBSSD W11P Core i5 8
Acer veriton X2715G i5-13500 8 GB 512 GBSSD W11P Core i5 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999776593
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.R0QEG.001
EAN/GTIN:
     4711121941573
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer veriton X2715G i5-13500 8 GB 512 GBSSD W11P Core i5 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton X2 VX2715G - Compact Tower - Core i5 13500 2,5 GHz - 8 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - Compact Tower Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2,5 GHz (, bis zu 4,8 GHz, (14 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 24 MB L3 Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2 2280 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Audioausgang: 5.1 Channel Surround Netzwerk: 10Mb LAN Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,25 cm x 30,77 cm x 33,2 cm Gewicht: 6 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Acer veriton X2715G i5–13500 8 GB 512 GBSSD W11P Core i5 8

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton X2 VX2715G wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden und bietet eine Mischung aus Leistung, Speicher und Konnektivität. Das Herzstück, ein Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation, bietet die nötige Leistung für effizientes Multitasking und Produktivität. Eine 512 GB große SSD sorgt für ausreichend und schnellen Speicherplatz, so dass kurze Systemstartzeiten und schneller Datenzugriff möglich sind. Für Unternehmen, die auf stabile Internetverbindungen angewiesen sind, bietet die Ethernet–Unterstützung die erforderliche Zuverlässigkeit für eine nahtlose Kommunikation und Datenübertragung. Darüber hinaus sorgt die Intel UHD–Grafik dafür, dass Bilder klar und präzise dargestellt werden, was diesen Desktop zu einer vielseitigen Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen macht. Ob für Büroaufgaben, Videokonferenzen oder die Erstellung von Inhalten, der Acer Veriton X2 VX2715G ist bereit, Ihre geschäftlichen Anforderungen zu unterstützen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Compact Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz (P–Kern) / 3,5 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
11.5 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel H610
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 PCIe x1 ¦ 1 PCIe x16 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen
4 x Audio–Steckverbinder (1 vorn, 3 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (1 Front) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial ¦ 1 x LAN ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Thermal Pad, ODD–Kit für HX210A, ODD–Abdeckung für HX210A
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
BSMI, GS, CB, FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180–10TGBAA
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
180 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Effizienz
82%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,25 cm
Tiefe
30,77 cm
Höhe
33,2 cm
Gewicht
6 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 514,39*
€ 552,17*
€ 1,93*
ab € 526,67*
€ 563,02*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 527,20*
€ 565,78*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 554,51*
€ 593,55*
Frei Haus
ab € 560,85*
€ 597,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,81*
€ 685,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,51*
€ 659,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.