Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton Vero VVN90GT i5-13400 16 GB 512 GBSSD W11P Core i5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton Vero VVN90GT i5-13400 16 GB 512 GBSSD W11P Core i5
Acer Veriton Vero VVN90GT i5-13400 16 GB 512 GBSSD W11P Core i5
Artikel-Nr.:
     7405B-999776596
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXXEG.001
EAN/GTIN:
     4711121867798
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer Veriton Vero VVN90GT i5-13400 16 GB 512 GBSSD W11P Core i5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton Vero N4 VVN4710GT - Mini-PC - Core i5 13400 2,5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2,5 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 20 MB L3 Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,63 cm x 18,63 cm x 3,62 cm Gewicht: 1,3 kg CO2-Fußabdruck: 350 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer Veriton Vero VVN90GT i5–13400 16 GB 512 GBSSD W11P Core i5

Produktbeschreibung:

Acer Veriton N4710GT. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5,
Prozessor: i5–13400. Speicherkapazität: 16 GB,
Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB,
Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730.
WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro,
Betriebssystemarchitektur: 64–Bit. Stromversorgung: 90 W.
Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini–PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
9.5 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 M.2 Card
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, Ständer, Thermal Pad, ADP–Halter für VESA–Kit
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite–On PA–1900–32AP
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
350 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
71
PAIA Version
1.3.1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,63 cm
Tiefe
18,63 cm
Höhe
3,62 cm
Gewicht
1,3 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,38*
€ 683,66*
€ 1,93*
ab € 633,41*
€ 696,85*
Frei Haus
ab € 683,80*
€ 748,52*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 749,49*
€ 817,24*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 756,16*
€ 823,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,24*
€ 972,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,31*
€ 967,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,49*
€ 891,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.