Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Armband für Smartwatch Größe L Obsidian Pixel Watch 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Armband für Smartwatch Größe L Obsidian Pixel Watch 2
Google Armband für Smartwatch Größe L Obsidian Pixel Watch 2
Artikel-Nr.:
     7405B-999778601
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05164-WW
EAN/GTIN:
     0840353902367
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband

Google Armband für Smartwatch Größe L Obsidian Pixel Watch 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Google - Armband für Smartwatch Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Band Größe: L (für Handgelenke 165 - 210 mm) Schutz: Schweißresistent, wasserabweisend Produktmaterial: Kunststoff, rostfreier Stahl, Silikon Farbe: Obsidian Entwickelt für: Pixel Watch 2

Google Armband für Smartwatch Größe L Obsidian Pixel Watch 2

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihre Smartwatch mit dem Active Sport Band von Google. Speziell für Menschen mit einem aktiven Lebensstil entwickelt, kombiniert dieses Armband Funktionalität mit Stil. Es besteht aus einer strapazierfähigen Mischung aus Kunststoff, Silikon und Edelstahl und ist so konzipiert, dass es den täglichen Belastungen standhält und gleichzeitig einen eleganten Look bewahrt. Die große Bandgröße, die für Handgelenke von 165–210 mm geeignet ist, sorgt zusammen mit dem Steckverschluss für einen bequemen und sicheren Sitz, so dass Sie sich ohne Ablenkung auf Ihre Aktivitäten konzentrieren können. Egal, ob Sie ins Fitnessstudio gehen, schwimmen gehen oder einfach nur Ihren Alltag bewältigen, die schweiß– und wasserabweisenden Eigenschaften des Bands bieten den Schutz, den Sie brauchen. Erhöhe deine Smartwatch–Erfahrung mit diesem sorgfältig gestalteten Accessoire.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Band Größe
L (für Handgelenke 165 – 210 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Produktmaterial
Kunststoff, rostfreier Stahl, Silikon
Farbe
Obsidian
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Google Pixel Watch 2

Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband edelstahl, uhrenarmband, Wearables, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 30,76*
Lager 7405
95
€ 1,00*
ab € 31,68*
€ 36,34*
€ 6,90*
ab € 40,09*
€ 45,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.