Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Essential Wireless Combo Keyboard & Mouse Gen2 Black German 129 Tastatur Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Essential Wireless Combo Keyboard & Mouse Gen2 Black German 129 Tastatur Deutschland
Lenovo Essential Wireless Combo Keyboard & Mouse Gen2 Black German 129 Tastatur Deutschland
Artikel-Nr.:
     7405B-999782223
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X31N50722
EAN/GTIN:
     0195892093541
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Lenovo Essential Wireless Combo Keyboard & Mouse Gen2 Black German 129 Tastatur Deutschland

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo Essential Wireless Combo Gen 2 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Deutsch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Medientasten Schutz: Spritzwassergeschützt Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabellos - optisch - rechts- und linkshändig Anzahl Tasten: 3 Leistung: 3 Millionen Klicks Farbe: Schwarz

Lenovo Essential Wireless Combo Keyboard & Mouse Gen2 Black German 129 Tastatur Deutschland

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die Lenovo Essential Wireless Combo Gen 2, ein Tastatur– und Mausset, das für mehr Effizienz und Komfort sorgt. Diese kabellose Kombination wird über eine 2,4–GHz–Schnittstelle mit Ihrem PC verbunden und verfügt über einen kabellosen USB–Empfänger für eine stabile Verbindung. Die Tastatur verfügt über einstellbare Höheneinstellungen und Mediensteuerungen, die die Produktivität und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Die Tastatur und die Maus sind auf Langlebigkeit ausgelegt: Die Tastatur und die Maus sind für 10 Millionen bzw. 3 Millionen Klicks konzipiert. Die Maus verfügt über eine optische Bewegungserkennungstechnologie und eine Auflösung von 1600 DPI, die sich sowohl für detaillierte Arbeiten als auch für Spiele eignet. Darüber hinaus besteht die Kombination zu 65 % aus recyceltem Kunststoff, was den Nachhaltigkeitszielen entspricht, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Erleben Sie mit der Essential Wireless Combo Gen 2 eine Mischung aus Langlebigkeit, Präzision und Umweltverantwortung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur–und–Maus–Set
Schnittstelle
2,4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42,23 cm x 13,45 cm x 2,19 cm / 406.5 g ¦ Maus: 11,01 cm x 6,15 cm x 3,61 cm / 65.5 g
Typ
Kabellos
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Medientasten
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Einstellbare Höhe
Ja
Schutz
Spritzwassergeschützt
Besonderheiten
Nummernblock
Zeigegerät
Typ
Maus – kabellos
Anzahl Tasten
3
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
3 Millionen Klicks
Ausrichtung
Rechts– und linkshändig
Unterstützte Art der Batterie
AA x 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, MOC, FCC, NTRA, AES–128, cTUVus, WPC, AiTi, NCC, MSIP, BIS, TRA, ICT, NTC, SIRIM, ETA, SDPPI, IMDA, JRF, TRC, NBTC–SDOC, PTA, EQM, BOCRA, ARCT, POTRAZ
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Batterie
Typ
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
15 Monate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
52 cm
Transporttiefe
14,2 cm
Transporthöhe
4,2 cm
Transportgewicht
680 g
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil des Produkts
65 % – recycelter Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 95%

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 33,86*
€ 45,88*
€ 6,78*
ab € 36,95*
€ 49,80*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 37,37*
€ 50,15*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 52,86*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 42,87*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.