Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-464068 Herst.-Nr.: 4X31N50722 EAN/GTIN: 0195892093541 |
| |
|
| | |
| Die Lenovo Essential Funktastatur und -maus Kombi Gen 2 wurde für moderne professionelle Anwender entwickelt und bietet Funktionalität, Komfort und Stil. Die flache 2,5-Zonen-Tastatur mit ihren reaktionsschnellen Tasten sorgt für ein erstklassiges, geräuschloses Tipperlebnis. Die Maus in Standardgröße ergänzt das Tastatur optimal in Sachen Design und Funktionalität. Der 2,4-MHz-Empfänger liefert eine stabile Tastatur- und Mausverbindung für maximale Zuverlässigkeit. Aufgrund des Designs, das zu 65 % aus recyceltem Kunststoff besteht, ist diese Kombination ebenso nachhaltig wie produktiv. Beinhaltet eine dreijährige eingeschränkte Hardware-Garantie und weltweiten Produktsupport. Weitere Informationen: | | weight: | 0.630 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.520 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, lenovo funk maus und tastatur, cordless maus, lenovo funkmaus, Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,86* | € 45,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 36,95* | € 49,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,37* | € 50,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,36* | € 52,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 42,87* | € 57,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|