Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 8P 10G/MG SMART SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 8P 10G/MG SMART SWITCH
Netgear 8P 10G/MG SMART SWITCH
Artikel-Nr.:
     7405B-999782625
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS508TM-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449165357
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port

Netgear 8P 10G/MG SMART SWITCH

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR S3600 Series XS508TM - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - 2+/L3 Lite - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/25 Gigabit Ethernet + 2 x 10 Gb Ethernet SFP+ (Uplink) Leistung: Non-blocking-Bandbreite: 200 Gbit/s Kapazität: Multicast-Gruppen: 512
    IPv4-Routen (statisch): 64
    IPv6-Routen (statisch): 32
    DHCP-Spionageeinträge: 256
    ARP-Tabelle: 1024
    VLAN-Routingschnittstellen: 15
    Multicast-Gruppen: 512
    ACL-Zugänge (Eingang): 100
    Gepackte Puffergröße: 2 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMP, IGMPv3, MLD, IPv4-to-IPv6 Multicast Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, DHCP, IPv4, IPv6, Web GUI Leistungsmerkmale: IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DHCP-Snooping, RADIUS-Unterstützung, GVRP, duale Firmware-Images, Verhindern von Schleifenbildung, VoIP-Unterstützung, 2 Lüfter, Kabeltest, IGMP Abfrager, DNS-Klient, LLDP-MED, Ausstiegsratenbegrenzung, Advanced QoS, MLD-Abfrager, Loop-Erkennung, Syslog-Server, Unterstützung statischer IP-Adressen, LACP, MVR, Auto Power Down Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33 cm x 20,6 cm x 4,32 cm Gewicht: 2,2 kg Lokalisierung: Großbritannien, Europa

Netgear 8P 10G/MG SMART SWITCH

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht,
Lautstärkeregler, ...) Managed Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl 8–Port Netzwerk Netzwerkstandards Ethernet

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – 2+/L3 Lite – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/25 Gigabit Ethernet + 2 x 10 Gb Ethernet SFP+ (Uplink)
Leistung
Non–blocking–Bandbreite: 200 Gbit/s
Kapazität
Multicast–Gruppen: 512 ¦ IPv4–Routen (statisch): 64 ¦ IPv6–Routen (statisch): 32 ¦ DHCP–Spionageeinträge: 256 ¦ ARP–Tabelle: 1024 ¦ VLAN–Routingschnittstellen: 15 ¦ Multicast–Gruppen: 512 ¦ ACL–Zugänge (Eingang): 100 ¦ Gepackte Puffergröße: 2 MB
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMP, IGMPv3, MLD, IPv4–to–IPv6 Multicast
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, DHCP, IPv4, IPv6, Web GUI
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, DHCP–Snooping, RADIUS–Unterstützung, Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware–Images, Verhindern von Schleifenbildung, VoIP–Unterstützung, 2 Lüfter, Kabeltest, IGMP Abfrager, DNS–Klient, LLDP–MED, Ausstiegsratenbegrenzung, Advanced QoS, MLD–Abfrager, Loop–Erkennung, Syslog–Server, Unterstützung statischer IP–Adressen, LACP, MVR, Auto Power Down
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Prozessor
: 600 MHz
RAM
1 GB
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X SFP+ zugehörig
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
(50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
32.7 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit, Netzkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
815,463.9 Stunden
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NETGEAR Insight (1 Jahr Abonnement)
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
20,6 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
2,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, sfp switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 9,50*
ab € 739,51*
€ 793,72*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 813,35*
€ 869,60*
Frei Haus
ab € 827,33*
€ 886,90*
Frei Haus
ab € 832,85*
€ 892,23*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 880,16*
€ 943,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,14*
€ 1.122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,26*
€ 1.121,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,27*
€ 1.104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,58*
€ 1.083,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,16*
€ 1.047,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.