Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Gigabit PoE switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax Gigabit PoE switch
Edimax Gigabit PoE switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999785872
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-5654PLX
EAN/GTIN:
     4717964704948
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Edimax Gigabit PoE switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax Pro IGS-5654PLX - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - 54 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 54 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x SFP+ (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 3, HTTP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, duale Firmware-Images, NDP, CoS, GVRP, protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 33 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,6 kg

Edimax Gigabit PoE switch

Produktbeschreibung:

Der Edimax Pro IGS–5654PLX Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen von Industrie–, Überwachungs– und komplexen Netzwerkumgebungen zu erfüllen. Er bietet eine robuste Temperaturtoleranz und ist mit 48 RJ–45 1000Base–T–Ports sowie 6 SFP+ Uplink–Ports ausgestattet, die eine breite Palette von Konnektivitätsanforderungen abdecken. Dieser rackmontierbare Switch unterstützt Power Over Ethernet (PoE+) für eine flexible Installation und Energieverwaltung der angeschlossenen Geräte.
Mit seinen fortschrittlichen Netzwerkfunktionen unterstützt der IGS–5654PLX zahlreiche IEEE–Standards und bietet Funktionen wie VLAN–Unterstützung, Quality of Service (QoS) und IPv6–Unterstützung, was ihn zu einer intelligenten Wahl für die Verwaltung moderner, leistungsstarker Netzwerke macht. Seine Sicherheits– und Verwaltungsfunktionen, einschließlich ACL–Unterstützung (Access Control List) und SNMP 3–Fernverwaltung, gewährleisten einen sicheren und effizienten Netzwerkbetrieb. Darüber hinaus entspricht sein energieeffizientes Design den IEEE 802.3az–Standards, was ihn zu einer umweltfreundlichen Option für Unternehmen macht, die ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Betriebskosten reduzieren möchten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 54 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, duale Firmware–Images, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), protokollbasierter VLAN–Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss–basiertes VLAN, Anschluss–Bündelung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 6 x SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.017,85*
€ 1.033,64*
Frei Haus
ab € 1.033,69*
€ 1.100,29*
€ 1,93*
ab € 1.083,10*
€ 1.100,29*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.083,92*
€ 1.100,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,50*
€ 1.309,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,44*
€ 1.308,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,98*
€ 1.298,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,99*
€ 1.293,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,92*
€ 1.289,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.