Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC13ANKI700002I Barebone Intel Core i7-1360P Kit L6 EU cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC13ANKI700002I Barebone Intel Core i7-1360P Kit L6 EU cord
ASUS RNUC13ANKI700002I Barebone Intel Core i7-1360P Kit L6 EU cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999788915
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0031-M000E0
EAN/GTIN:
     4711387502303
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC

ASUS RNUC13ANKI700002I Barebone Intel Core i7-1360P Kit L6 EU cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 13 PRO RNUC13ANKI700002I - Mini-PC - Core i7 1360P 2,2 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2,2 GHz (bis zu 5 GHz, (12 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 10 MB Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,7 cm x 11,2 cm x 3,681 cm Gewicht: 510 g

ASUS RNUC13ANKI7405–700002I Barebone Intel Core i7–1360P Kit L6 EU cord

Produktbeschreibung:

13. Generation Intel® Core™ i7 mit integrierter
Intel® Iris XE–Grafik14 Prozessorkerne (6P+8E),
20 Threads, 24MB Smart Cache, 35W TDPBlitzschnelle
kabelgebundene und kabellose Verbindungen mit
bis zu 2,5 Gbit/s Intel® Ethernet–Anschluss und
Intel® Wi–Fi 6E (Gig+)Zwei HDMI 2.1– und Thunderbolt™4–Anschlüsse
bieten Unternehmen Flexibilität für den Anschluss
von Bildschirmen mit bis zu 4K AuflösungQualifiziert
für den 24×7–Betrieb13.
Generation Intel® Core™ i7 mit integrierter Intel®
Iris XE–Grafik14 Prozessorkerne (6P+8E),
20 Threads, 24MB Smart Cache, 35W TDPBlitzschnelle
kabelgebundene und kabellose Verbindungen mit
bis zu 2,5 Gbit/s Intel® Ethernet–Anschluss und
Intel® Wi–Fi 6E (Gig+)Zwei HDMI 2.1– und Thunderbolt™4–Anschlüsse
bieten Unternehmen Flexibilität für den Anschluss
von Bildschirmen mit bis zu 4K AuflösungQualifiziert
für den 24×7–BetriebDie richtige Größe für moderne
Unternehmen Kleiner,
schneller, besser, KI–fähig Die Marke ASUS NUC
steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen,
bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht,
um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.
Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit
zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten
kompromisslose Leistung in den kleinsten Formfaktoren,
unterstützt durch die branchenweit beste Qualität
und Zuverlässigkeit,
innovative modulare Designs, Optionen für eine
verlängerte Lebensdauer,
intelligente Kühllösungen und fortschrittliche
KI–Funktionen.
Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in
einer Reihe von Konfigurationen,
die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer
gerecht werden,
von Entwicklern über Power–User bis hin zur Heimnutzung.Der
ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl
von Geschäftsanwendungen,
vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern.
Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen
Funktionen und zielt darauf ab,
die nächste Generation von PC–Erlebnissen zu gestalten.Mit
dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener
Unternehmen und der Verbesserung von PC–Anwendungen
will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen,
die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und
einen nachhaltigen Einfluss auf die sich ständig
weiterentwickelnde Tech–Landschaft auszuüben.Business Driver.
Platzsparend.ASUS NUC 13 Pro Mini–PCs, Kits und
Boards bieten die Kombination aus Größe,
Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für moderne
Unternehmen benötigen.Alles beginnt mit Intel
Core Prozessoren der 13.
Generation, die mit bis zu 14 Prozessorkernen
(6P+8E) und bis zu 64 GB Dual–Channel–DDR4–Speicher
eine überragende Leistung in einem 4x4–Formfaktor bieten.
Ausgewählte SKUs sind außerdem mit Intel vPro®
Enterprise ausgestattet,
das umfassende Sicherheit, Stabilität auf Unternehmensniveau
und hardwarebasierte Fernverwaltung bietet.Die
NUC Pro Software Suite (NPSS) sorgt dafür,
dass Digital Signage–Anwendungen auch bei unerwarteten
Systemausfällen weiterlaufen.
Unternehmen profitieren außerdem von fortschrittlichen
Funktionen wie Stromkontrolle,
Hardware–Wecker, Hardware–KVM, Boot–Umleitung,
Unterstützung von Firewalls, Cloud–basierter Verwaltung,
PC–Fernwartung und unbeaufsichtigter Systemsteuerung.Um
eine umweltfreundliche Grundlage für Unternehmen zu schaffen,
sind die ASUS NUC 13 Pro Mini PCs und Kits aufrüstbar,
reparierbar und wiederverwendbar. Jedes System
ist für den 24x7–Betrieb qualifiziert.Intel® Stable
IT–Platform–ProgrammProfitieren Sie von der Stabilität
der Hardware und der Validierung der wichtigsten
Hardwarekomponenten auf Unternehmensebene.
Dieser formale Prozess trägt dazu bei, die Anzahl
der Änderungen zu reduzieren,
die ein Unternehmen im Laufe der Lebensdauer eines
Geräts erleben würde.
Das Intel SIPP–Programm sieht vor, dass mindestens
15 Monate lang oder bis zur Veröffentlichung der
nächsten Produktgeneration keine Änderungen an
Hardwaretreibern oder Firmware vorgenommen werden.Umfassende,
mehrschichtige SicherheitDie sich entwickelnden
Bedrohungen erfordern umfassende Sicherheitsfunktionen,
die den strengsten Standards entsprechen. Intel®
Hardware Shield bietet integrierten hardwarebasierten PC–Schutz,
der Sicherheit unterhalb des Betriebssystems,
Anwendungs– und Datenschutz sowie eine erweiterte
Erkennung von Bedrohungen umfasst.NachhaltigkeitUm
eine umweltfreundliche Grundlage für Unternehmen zu schaffen,
sind die ASUS NUC 13 Pro Mini PCs und Kits aufrüstbar,
reparierbar und wiederverwendbar. Jedes System
ist für den 24x7–Betrieb qualifiziert.Der richtige
Formfaktor für Ihre BedürfnisseASUS NUC 13 Pro Mini–PCs,
Kits und Boards bieten die Leistung, die Sie für
Desktop–Anwendungen,
eingebettete Geräte und mehr benötigen. Wählen
Sie den ASUS NUC 13 Pro Formfaktor,
der Ihren Anforderungen entspricht. Sie können
ein fertiges 4x4,
ein Kit mit allem, was Sie für Ihren eigenen Aufbau benötigen,
und ein NUC 13 Pro Board zum Anpassen und Aufrüsten
erhalten.KitsDie ASUS NUC 13 Pro Kits lassen sich
leicht mit Betriebssystem,
Arbeitsspeicher und Speicherplatz anpassen, um
eine breite Palette von Geschäfts– und Heimbüroanforderungen
zu erfüllen.Mini–PCsASUS NUC 13 Pro Mini–PCs sind
sofort einsatzbereit und mit Windows 11 erhältlich.BoardsASUS
NUC 13 Boards sind mit einem aufgelöteten Prozessor ausgestattet,
der sich für vollständig anpassbare Lösungen eignet.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1360P
Taktfrequenz
2,2 GHz (P–Kern) / 1,6 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz (P–Kern) / 3,7 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I226–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,7 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
3,681 cm
Gewicht
510 g

Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 489,15*
€ 496,81*
€ 3,50*
ab € 498,33*
€ 506,13*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 507,26*
€ 515,16*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 512,33*
€ 519,98*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 532,31*
€ 540,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,61*
€ 640,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.