Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC13ANHI500002I Barebone Intel Core i5-1340P Kit L6 EU cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC13ANHI500002I Barebone Intel Core i5-1340P Kit L6 EU cord
ASUS RNUC13ANHI500002I Barebone Intel Core i5-1340P Kit L6 EU cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999788937
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M000B0
EAN/GTIN:
     4711387502730
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC

ASUS RNUC13ANHI500002I Barebone Intel Core i5-1340P Kit L6 EU cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 13 PRO RNUC13ANHI500002I - Mini-PC - Core i5 1340P 1,9 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i5 (13th Gen) 1340P / 1,9 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (12 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,7 cm x 11,2 cm x 5,4 cm Gewicht: 750 g

ASUS RNUC13ANHI7405–500002I Barebone Intel Core i5–1340P Kit L6 EU cord

Produktbeschreibung:

Der ASUS NUC 13 PRO definiert das Konzept des kompakten Computers mit seinem ultrakleinen Formfaktor neu und passt damit perfekt in jede Umgebung, sei es ein überfüllter Schreibtisch oder eine minimalistische Einrichtung. Das Herzstück dieses Mini–PCs ist ein Intel Core i5–Prozessor mit 12 Kernen, der mühelos Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen bewältigt. Trotz seiner geringen Größe macht er keine Kompromisse bei den Anschlussmöglichkeiten. Mit einer Reihe von Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI und LAN (2,5–Gigabit–Ethernet), stellt er sicher, dass alle Ihre Geräte problemlos angeschlossen werden können.
Die drahtlose Kommunikation ist dank Wi–Fi 6E und Bluetooth 5.2 effizient und bietet schnelle und zuverlässige Verbindungen für alle Ihre drahtlosen Geräte. Beim ASUS NUC 13 PRO geht es nicht nur um Leistung und Konnektivität, sondern auch um die Flexibilität, das System zu erweitern. Mit den verfügbaren M.2–Kartensteckplätzen haben Benutzer die Möglichkeit, den Speicherplatz zu erweitern und sicherzustellen, dass das Gerät mit Ihren Anforderungen wachsen kann. Ob für die Arbeit oder zum Spielen, der ASUS NUC 13 PRO ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Technologie in einem kleinen Paket.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1340P
Taktfrequenz
1,9 GHz (P–Kern) / 1,4 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I226–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,7 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
5,4 cm
Gewicht
750 g

Weitere Suchbegriffe: Nettop, asus barebone, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 380,41*
€ 402,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 384,54*
€ 405,92*
1 Tag
5
€ 2,00*
ab € 396,92*
€ 420,24*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 400,11*
€ 421,96*
Lager 7405
177
€ 1,00*
ab € 419,10*
€ 442,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,74*
€ 526,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,52*
€ 515,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,10*
€ 498,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.