Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 Intel Core i7 1355U / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 35,6 cm 14" IPS 1920 x 1200 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E 4G LTE Sl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 Intel Core i7 1355U / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 35,6 cm 14" IPS 1920 x 1200 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E 4G LTE Sl...
Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 Intel Core i7 1355U / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 35,6 cm 14" IPS 1920 x 1200 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E 4G LTE Sl...
Artikel-Nr.:
     7405B-999792086
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B3YEG.003
EAN/GTIN:
     4711121750021
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 Intel Core i7 1355U / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 35,6 cm 14" IPS 1920 x 1200 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E 4G LTE Slate Blue kbd: Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 - 35,6 cm (14") - Core i7 1355U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G LTE - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) - 1355U / 1,7 GHz, bis zu 5 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (1 x 16 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - matt Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Wireless Broadband (WWAN): 4G LTE Dienstanbieter: Nicht angegeben Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Slate Blue Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,9 cm x 22,9 cm x 1,89 cm Gewicht: 1,41 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Umweltschutzstandards: EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 376 kg CO2-Emissionen Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)

Acer TravelMate P4 14 TMP414–53 Intel Core i7 1355U / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 35,6 cm 14" IPS 1920 x 1200 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi–Fi 6E 4G LTE Slate Blue kbd: Deutsch

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie Acer TravelMate Series
Modellbezeichnung TMP414– Typ Notebook Betriebssystem
Windows 11 Professional Festplatte Festplatten–Art
Solid State Disk Festplatte 512 GB Speicher Hauptspeicher
16 GB Prozessor CPU Core i7 CPU–Typ Mobile CPU
CPU Taktfrequenz 1,7 GHz Anzeige Bildschirmdiagonale
(cm) 35,6 cm Bilddiagonale (Zoll) 14 " Paneltyp
IPS Schnittstellen/Konnektivität Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN Integrierte Mobilfunkanbindung LTE Technische
Daten Lokalisierung Deutschland

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1355U / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 – 12 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – Kingston
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 30 ms Ansprechrate, Narrow Border Display, stromsparend
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – Full HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS Sound
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad, Corning Gorilla Glass–Touchpad, 1.55 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
LTE
Dienstanbieter
Nicht angegeben
Batterie
Kapazität
56 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM–Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Verschiedenes
Farbe
Slate Blue
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice–Technologie
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
SIM–Karten–Ausgabe–Tool, USB–C Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,9 cm x 22,9 cm x 1,89 cm
Gewicht
1,41 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
CO2–Fußabdruck
376 kg CO2–Emissionen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 1.001,46*
€ 1.035,10*
Frei Haus
ab € 1.037,31*
€ 1.071,47*
€ 1,93*
ab € 1.066,66*
€ 1.101,08*
Frei Haus
ab € 1.081,81*
€ 1.115,52*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 1.124,08*
€ 1.159,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,45*
€ 1.379,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,04*
€ 1.378,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,70*
€ 1.364,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,10*
€ 1.353,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,08*
€ 1.337,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.