Acer Extensa 15 16:9 i5-1235U 16 GB 512 GBSSD B4B W11P
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Extensa 15 EX215-55 - 39,6 cm (15.6") - Core i5 1235U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U / 1,3 GHz, bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (1 x 16 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - matt Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Gigabit Ethernet Farbe: Stahlgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,29 cm x 24,126 cm x 1,99 cm Gewicht: 1,84 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.82 W/kg (head) ¦ 0.82 W/kg (body) ¦ 0.82 W/kg (Gliedmaßen)
Acer Extensa 15 16:9 i5–1235U 16 GB 512 GBSSD B4B W11P
Produktbeschreibung:
Laptop Klappgehäuse GrauIntel® Core™ i5 i5–1235U39,6
cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixel IPS Matt
16:916 GB DDR4–SDRAM512 GB SSDIntel® UHD GraphicsWi–Fi
6 (802.11ax) Ethernet/LAN 100,1000 Mbit/s Bluetooth
5.1Lithium–Ion (Li–Ion) 48 Wh 6,5 h 45 WWindows
11 Pro 64–BitLeistungProduktivität durch LeistungMit
den neuesten Prozessoren und Grafikkarten bieten
Extensa Notebooks viel Leistung in ihrem eleganten
und tragbaren Gehäuse.BildschirmAtemberaubende
BilderAuf den großen Displays mit schmalem Rahmen
und einem höheren Verhältnis zwischen Bildschirm
und Gehäuse genießen Sie alle Details und satte
Farben.Von zu Hause aus arbeitenErweiterte Videokonferenz–FunktionenDie
optimierten digitalen Webcams,
Mikrofone und integrierten Stereolautsprecher
bieten Ihnen ein besseres Videokonferenzerlebnis.BusinessEntwickelt
für UnternehmenDiese einfachen und dennoch leistungsstarken
Geräte dienen bei internen wie externen Meetings
als ideales Arbeitswerkzeug.Höhere ProduktivitätWindows
11 Pro bietet verbesserte Designs und nahtlose
Geräteintegration.
Dadurch kommt es zu einer Steigerung der Produktivität,
der Effizienz und vielem mehr, sodass Sie Ihre
Aufgaben noch schneller erledigen können.Grenzenlose
LeistungErleben Sie unübertroffene Anpassungsfähigkeit
mit der skalierbaren Client–Architektur von Intel.
Spielen und wechseln Sie auf mobilen Intel Core–PCs der 12.
Generation nahtlos zwischen Aufgaben hin und her
– ganz ohne Kompromisse.Vorbildliche GeschwindigkeitDDR4
ist der aktuelle Standard–RAM für Notebooks.
Schnellere Geschwindigkeiten und höhere Bandbreite als DDR3,
ideal für Gaming, Videobearbeitung und Content
Creation.Maximale LeistungSSDs sind schneller,
zuverlässiger und haben eine längere Lebensdauer
als herkömmliche Festplatten.
Ideal für Notebooks, die Spiele laden, Apps öffnen
und Dateien schnell übertragen müssen.
Technische Details:
Allgemein
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Arbeitsspeicher
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – Micron
Bildschirm
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Single Stream (1x1)
Batterie
AC–Adapter
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS–Kunststoff
Oberflächenveredelung
Lackiert
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, HDD–Kit
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.82 W/kg (head) ¦ 0.82 W/kg (body) ¦ 0.82 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36,29 cm x 24,126 cm x 1,99 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr