Belkin USB4 240W 20Gbps 2m Cable Kabel Digital/Daten 2 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Belkin - USB Typ-C-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 2 m Typ: USB Typ-C-Kabel Besonderheiten: USB-Stromversorgung (240 W), 4K60Hz UHD-Support, 20 Gbps Datenrate, belastbar, High Dynamic Range (HDR) Support, Überhitzungsschutz Länge: 2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - männlich Produktzertifizierungen: USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 / USB 4.0 /Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 Farbe: Schwarz
Belkin USB4 240W 20Gbps 2m Cable Kabel Digital/Daten 2 m
Produktbeschreibung:
Laden Sie schneller und versorgen Sie Geräte mit
bis zu 240 W LeistungHighspeed–Datenübertragung
mit 20 Gbit/s – 4x so schnell wie USB 3.0Unterstützt
HDR mit 4K bei 60 Hz zum Streamen und Gamen mit
kristallklarer WiedergabeLanges Kabel (2 m) aus hochwertigem,
robustem, feuerfestem MaterialUSB–IF–zertifiziertAbwärtskompatibel
zu Thunderbolt 4–,
Thunderbolt 3–, USB 3.2–, USB 3.0– und USB 2.0–Geräten
mit Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/sDas
Produkt ist aus recyceltem Kunststoff hergestelltLaden
Sie schneller und versorgen Sie Geräte mit bis
zu 240 W LeistungHighspeed–Datenübertragung mit
20 Gbit/s – 4x so schnell wie USB 3.0Unterstützt
HDR mit 4K bei 60 Hz zum Streamen und Gamen mit
kristallklarer WiedergabeLanges Kabel (2 m) aus hochwertigem,
robustem, feuerfestem MaterialUSB–IF–zertifiziertAbwärtskompatibel
zu Thunderbolt 4–,
Thunderbolt 3–, USB 3.2–, USB 3.0– und USB 2.0–Geräten
mit Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/sDas
Produkt ist aus recyceltem Kunststoff hergestelltDieses
USB4–Kabel unterstützt 240 W zum Laden von Geräten
mit hoher Leistungsaufnahme.
Es ermöglicht zudem hohe Datenübertragungsraten
von bis 20 Gbit/s.
Gamen und streamen Sie in beeindruckender Klarheit
mit 4K bei 60 Hz.
Dieses USB–IF–zertifizierte 2–m–USB4–Kabel, dessen
Mantel aus robustem,
feuerfestem Material besteht, macht es möglich.Liefert
bis zu 240 W Leistung.Laden Sie schneller und
versorgen Sie große Monitore mithilfe von Power
Delivery (PD) mit bis zu 240 W.
Das Laden von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme
ist mit diesem leistungsstarken Kabel kein Problem.
Es liefert sofort die Energie, die Sie brauchen.4–mal
so hohe Datenübertragungsraten.Die Datenübertragung
erfolgt mit 20 Gbit/s 4–mal so schnell wie mit USB 3.0.
Mit UHD– werden Bildschirme mit 4K bei 60 Hz unterstützt.
Sie sparen Beim Hoch– oder Herunterladen von Dateien
mit diesem Kabel Zeit und dank UHD–Unterstützung
ist die Wiedergabe auf Ihrem Monitor kristallklar.Belastbar
und feuerfest.Hochwertiges,
robustes, feuerfestes 2–m–Kabel. Sie brauchen
sich keine Sorgen um fehlende Länge oder Kabelschäden zu machen.
Das Kabel ist langlebig und in Tests wurde nachgewiesen,
dass es mehr als 5.000 Biegungen standhält.†USB–IF–zertifiziert.Sicherheitszertifizierung
gewährleistet Schutz vor hohen Temperaturen und Überhitzung.
Dank der zwei E–Marker–Chips brauchen Sie sich
keine Sorgen um Übertemperatur zu machen und können sicher laden.
Das Kabel ist zudem mit einer zweilagigen Kupferfolie versehen.
Technische Details:
Allgemein
Abschirmungsmaterial
Recycelter Post–Consumer–Kunststoff
Besonderheiten
4K60Hz UHD–Support, USB–Stromversorgung (240 W), Überhitzungsschutz, 20 Gbps Datenrate, High Dynamic Range (HDR) Support, belastbar
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB–C – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 / USB 4.0 /Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4, RoHS, USB–IF, REACH
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie