Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z2 Mini G9 i7-14700/16 GB/512 GB/W11P Core i7 16 GB 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 Mini G9 i7-14700/16 GB/512 GB/W11P Core i7 16 GB 512
HP Z2 Mini G9 i7-14700/16 GB/512 GB/W11P Core i7 16 GB 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999803934
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     86D50EA#ABD
EAN/GTIN:
     198122620838
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Z2 Mini G9 i7-14700/16 GB/512 GB/W11P Core i7 16 GB 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Workstation Z2 G9 - Wolf Pro Security - Mini - Core i7 i7-14700K 3,4 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Typ: Workstation - Mini Höhe (Rack-Einheiten): 5U Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700K / 3,4 GHz (, bis zu 5,6 GHz, (20 Kerne) Prozessorsockel: LGA1700-Sockel Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 33 MB L3 Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: PCIe 3.0 x16 - NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 4 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,1 cm x 21,8 cm x 6,9 cm Gewicht: 2,4 kg Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP Z2 Mini G9 i7–14700/16 GB/512 GB/W11P Core i7 16 GB 512

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ i9–14900K (bis zu 6,0 GHz mit Intel®
Turbo Boost–Technologie,
36 MB L3–Cache, 24 Kerne, 32 Threads) Windows
11 Pro NVIDIA® T400 (4 GB GDDR6 dediziert) 16 GB memory,
512 GB SSD storage Power für aufwendige Arbeitsprozesse.
Findet selbst auf kleinstem Raum seinen Platz.Bewältigen
Sie nun auch Arbeitsabläufe,
von denen Sie nie geglaubt hätten, dass sie auf
einem so kleinen PC machbar wären.
Der HP Z2 Mini passt ganz einfach auf Ihre Schreibtisch
oder hinter Ihren Monitor.
So können Sie 3D–Projekte angehen, ohne wertvollen
Platz im Büro zu verlieren.
Dabei können Sie sich dank der HP Wolf Security
Suite vom BIOS bis zum Browser über,
im und unter dem Betriebssystem geschützt fühlen.
  Unvergleichliche Z Mini Power[2] Holen Sie sich
eine flache Standard–NVIDIA®–GPU und eine Intel©–CPU
für problemloses Entwerfen,
Rendern und Simulieren. Findet überall seinen Platz.
Erstellen Sie sich Ihren idealen Arbeitsbereich
in einem Büro oder zu Hause.
Installieren Sie den Z2 Mini hinter Ihrem Monitor
oder unter Ihrem Schreibtisch.[3] Entworfen,
um sich mit Ihrem Arbeitsablauf weiterzuentwickeln.
Das neue Design mit Herausschiebefunktion ermöglicht
werkzeugfreien Zugang,
sodass Sie Grafikkarte, Arbeitsspeicher und vieles
mehr einfach tauschen können.
Branchenführende Sicherheit. Zuverlässigkeit,
der Sie vertrauen können Sichern Sie sich Sorgenfreiheit
mit einem strapazierfähigen PC.
Der Z2 Mini durchläuft 360.000 strenge Teststunden,
wird nach Militärstandard geprüft[5] und ist für
professionelle Anwendungen zertifiziert.
Und mit HP Wolf Security for Business[4] ist das
Betriebssystem rundum geschützt.
Windows 11 Mit Windows 11, das durch die HP Technologie
für Zusammenarbeit und Konnektivität unterstützt wird,
arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung und Sicherheit.
Intel® Core™ i9 Prozessor Sichern Sie sich erstklassige
Leistung für intensive Aufgaben wie Rendering
und Videobearbeitung mit dem Intel® Core™ i9 Prozessor.
[6] Multi Display Support Sehen Sie jedes Ihrer
Fenster in perfekter Detailgenauigkeit mit Unterstützung
für bis zu 8 Bildschirme mit 4K–Auflösung [7]
Werkzeugfreier Zugriff Entwickeln Sie sich und
Ihre Arbeit weiter.
Entwickeln Sie Ihr PC–System. Mit einem Schiebedeckel
für werkzeugfreien Zugriff gelangen Sie leicht
in den Innenraum,
um den Z Ihren Bedürfnissen anzupassen. Netzwerkverbindung
Mit der 10–Gb–Ethernet–Schnittstelle sind Sie
schnell online erreichbar.
Wärmemanagement Das innovative Design sorgt auch
bei hoher Auslastung dafür,
dass die Hardwarekomponenten kühl und leise bleiben.
Vertrauen Sie auf optimalen Systembetrieb bei
maximaler Auslastung rund um die Uhr.
Individuelle Leistungsmodi Nehmen Sie die härtesten
Arbeitsabläufe in Angriff mit drei voreingestellten Modi,
die die Leistung über das BIOS optimieren – Hohe Leistung,
Leistung und Leise. Hält Desinfektionen stand
Kann mit vielen haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln
und Reinigungstüchern gereinigt werden.
Befolgen Sie einfach die Reinigungshinweise von HP.
[8] Mehrere leicht zugängliche Anschlüsse Mit einem Mini,
der mit mehreren leicht zugänglichen Anschlüssen
ausgestattet ist,
können alle Ihre Geräte problemlos angeschlossen werden.
[3] Befestigungsmaterial separat erhältlich.[4]
HP Wolf Security for Business erfordert Windows 10,
umfasst diverse Sicherheitsfunktionen von HP und
ist auf HP Pro,
Elite, RPOS und Workstation Produkten verfügbar.
Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen und Betriebssystemanforderungen
finden Sie in den Produktdetails.[5] MILSTD–Tests
dienen nicht dazu,
die Eignung für Anforderungen des US–Verteidigungsministeriums
oder für militärische Zwecke nachzuweisen.
Die Testergebnisse stellen keine Garantie für
die künftige Leistung unter diesen Testbedingungen dar.
Für versehentliche Schäden oder Schäden unter
diesen Testbedingungen ist ein optionales HP Accidental
Damage Protection Care Pack erforderlich.[6] Die
Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen und/oder
die Benennung von Intel stellen keinen Maßstab
für eine höhere Leistung dar.[7] Unterstützung
für bis zu 8 Displays erfordert die Intel® HD–Grafikkarte
und eine separate Grafikkarte.[8] Ausgewählte
Haushaltswischtücher – bis zu 1.000 Wischtücher
– können sicher verwendet werden,
um HP Elite, Workstation PCs und HP ProBook 635
Aero–PCs und ausgewählte HP ProDesks zu reinigen:
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum
Desinfizieren und die Reinigungsanleitung von
HP für getestete Wischlösungen im Whitepaper How
to Sanitize Your HP Device (Desinfektion des HP
Geräts) (https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7–7610ENW),
gilt nicht für HP Elite c1030 Chromebook.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenEs stehen nicht
alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen
von Windows zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Windows vollständig genutzt
werden können.
Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert.
Es sind ein High–Speed–Internetzugang und ein
Microsoft–Konto erforderlich.
Es fallen ggf. ISP–Gebühren an und es müssen im
Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden.
Siehe http://www.windows.com.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Auf diesem
System ist die Windows 10 Pro–Software bereits
vorinstalliert,
außerdem sind im Lieferumfang eine Lizenz für
Windows 11–Software und Wiederherstellungssoftware enthalten.
Sie können jeweils nur eine Version der Windows–Software verwenden.
Um zwischen den beiden Versionen zu wechseln,
müssen Sie eine Version deinstallieren und anschließend
die andere Version installieren.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie
vor der Deinstallation und Installation von Betriebssystemen
sämtliche Daten (Dateien,
Fotos usw.) sichern.HP Client Security Manager
Gen6 erfordert Windows und ist für ausgewählte
HP PCs verfügbar.Für den vollen Funktionsumfang
von Intel® vPro™ sind Windows 11 Pro 64–Bit,
ein Prozessor mit vPro–Unterstützung, ein vPro–fähiger Chipsatz,
eine vPro–fähige LAN– und/oder WLAN–Karte und
TPM 2.0 erforderlich.
Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software
von Drittherstellern erforderlich.
Siehe http://intel.com/vproDie Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Die Intel®
Turbo Boost–Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost.Bei
Speicherlaufwerken gilt: 1 GB = 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Bytes. Die tatsächliche Kapazität
ist nach der Formatierung geringer.
Bis zu 36 GB des Systemlaufwerks (bei Windows
11) sind für Software zur Systemwiederherstellung
reserviert.Tastatur und Maus sind optional oder
als Add–on–Feature erhältlich.Der Funktionsumfang
von HP BIOSphere Gen6 kann je nach Plattform und
Konfiguration variieren.Für HP Support Assistant
sind Windows und Internetzugriff erforderlich.HP
Sure Click erfordert Windows 10 Pro oder höher
oder Enterprise.
Vollständige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.HP
Sure Start Gen6 ist für ausgewählte HP PCs und
Workstations verfügbar.
Siehe Produktspezifikationen zur Verfügbarkeit.3
DisplayPort 1.4 in Performance–Modell mit separater
Grafikkarte.HP Sure Run Gen3 ist für ausgewählte
Windows 11–basierte HP Pro,
Elite und Workstation–PCs mit ausgewählten Intel®
oder AMD Prozessoren verfügbarHP Performance Advisor–Software
– HP Performance Advisor ist für Sie einsatzbereit,
damit Sie vom ersten Tag an und langfristig das
Beste aus Ihrer HP Workstation herausholen können.
Weitere Informationen und Download finden Sie
unter: http://hp.com/PerformanceAdvisorBasierend
auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE
1680.1–2018 EPEAT®.
Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.Nicht–ECC–Speicher
wird von allen Prozessoren unterstützt.
ECC ist nur auf folgenden Prozessoren aktiviert:
Intel® Core™ i9–12900K Intel® Core ™ i9–12900
Intel® Core™ i7–12700K Intel® Core ™ i7–12700
Intel® Core™ i5–12600K Intel® Core™ i5–12600 Intel®
Core™ i5–12x00HP ZCentral Remote Boost ist auf
Z Workstations nicht vorinstalliert.
Die Software kann jedoch heruntergeladen werden
und lässt sich auf allen Desktop– und Laptop–Geräten
der Z Serie ohne Kauf einer Lizenz ausführen.
Bei Sendergeräten, die nicht der Z Serie angehören,
müssen eine unbefristete Einzellizenz oder unbefristete
Floating–Lizenz für jede gleichzeitig ausgeführte
Version sowie ZCentral Remote Boost Software Support
gekauft werden.
RGS erfordert Windows, RHEL (7 oder 8), UBUNTU
18.04 LTS oder HP ThinPro 7 als Betriebssystem.
Das Betriebssystem MacOS (10.13 oder aktueller)
wird nur auf Empfängerseite unterstützt.
Erfordert einen Netzwerkzugang. Die Software kann
unter hp.com/ZCentralRemoteBoost heruntergeladen
werden.HP Sure Recover der 4.
Generation ist für ausgewählte HP PCs verfügbar
und erfordert Windows 10 und eine offene Netzwerkverbindung.
Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten,
Fotos, Videos usw., um Datenverluste zu vermeiden.
Die netzwerkbasierte Wiederherstellung über WLAN
ist nur auf PCs mit Intel Wi–Fi–Modul verfügbarSecure
Erase ist für Methoden vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane werden von HP Secure
Erase nicht unterstütztHP Sure Sense erfordert
Windows 11 Pro oder Enterprise und unterstützt
Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome™ und Chromium™. Zu den unterstützten
Anhängen zählen u.
a. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
und schreibgeschützte PDF–Dateien,
wenn Microsoft Office oder Adobe Acrobat installiert
ist.HP Sure Admin erfordert Windows 11,
HP BIOS, HP Manageability Kit von http://www.hp.com/go/clientmanagement
und die Smartphone–App HP Sure Admin Local Access
Authenticator aus dem Android– oder Apple–Store.Die
tatsächliche Auswahl flexibler E/A hängt von der
ausgewählten Konfiguration ab.
Informationen zur Thunderbolt–Kompatibilität finden
Sie in den FAQ der Thunderbolt–Community.
https://www.thunderbolttechnology.net/tech/faq.Nicht
alle Funktionen stehen in allen Editionen oder
Versionen von Ubuntu zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Ubuntu vollständig genutzt
werden können.
Ubuntu kann automatisch aktualisiert werden. Es fallen ggf.
ISP–Gebühren an und es müssen im Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt
werden.Für die Funktion im 6–GHz–Band erfordert
Wi–Fi 6E einen separat erhältlichen Wi–Fi 6E–Router.
Die Verfügbarkeit öffentlicher WLAN Access Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Nur in Ländern verfügbar, in denen Wi–Fi 6E unterstützt
wird.Das HP Manageability Integration Kit steht
auf der Website http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
zum Download bereit.Externe Netzteile,
Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm.
Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Mini – 5U
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700K
Taktfrequenz
3,4 GHz (P–Kern) / 2,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,6 GHz (P–Kern) / 4,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
28 MB
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU–Anschluss
LGA1700–Sockel
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
6400 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Schnittstellen Typ
PCIe 3.0 x16
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite
80 GBps
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 320M
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (Aufladung) ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x Mini DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, WEEE, CECP, halogenarm
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
280 Watt
Effizienz
90%
Power Factor Korrektur
Ja
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,1 cm
Tiefe
21,8 cm
Höhe
6,9 cm
Gewicht
2,4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
49,9 cm
Transporthöhe
29,8 cm
Transportgewicht
4,8 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.094,57*
€ 1.175,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.104,37*
€ 1.190,76*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.117,91*
€ 1.202,70*
Frei Haus
ab € 1.125,87*
€ 1.210,61*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 1.191,99*
€ 1.273,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,77*
€ 1.515,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,24*
€ 1.511,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,44*
€ 1.483,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,09*
€ 1.454,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,99*
€ 1.418,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 21,50*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,31*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,22*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 20,67*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,83*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,18*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,41*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,03*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 25,53*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,78*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,61*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,63*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,81*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 41,30*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 25,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.