Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic USB-C -auf-USB-C -Textilkabel mit Metallsteckern 3 m weiß elegantes und 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic USB-C -auf-USB-C -Textilkabel mit Metallsteckern 3 m weiß elegantes und 3 m Weiß
Wentronic USB-C -auf-USB-C -Textilkabel mit Metallsteckern 3 m weiß elegantes und 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999805556
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70195
EAN/GTIN:
     4040849701955
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Wentronic USB-C -auf-USB-C -Textilkabel mit Metallsteckern 3 m weiß elegantes und 3 m Weiß

Wentronic USB–C –auf–USB–C –Textilkabel mit Metallsteckern 3 m weiß elegantes und 3 m Weiß

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Sonstiges
Knickschutz
Kennzeichnung
CE
Farbe
Weiß
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C

Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, goobay usb kabel 3,0 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
€ 9,90*
ab € 6,16*
€ 7,07*
€ 8,50*
ab € 6,17*
€ 7,08*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 15,90*
€ 18,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.