Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin Wandhalterung Wandmontage Farbe : Weiß- Abmessungen BxHxT : 122 x 95 x 157mm 4.80" x 3.74" x 6.18"- Anwendbare Modelle : QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin Wandhalterung Wandmontage Farbe : Weiß- Abmessungen BxHxT : 122 x 95 x 157mm 4.80" x 3.74" x 6.18"- Anwendbare Modelle : QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6...
Hanwha Techwin Wandhalterung Wandmontage Farbe : Weiß- Abmessungen BxHxT : 122 x 95 x 157mm 4.80" x 3.74" x 6.18"- Anwendbare Modelle : QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6...
Artikel-Nr.:
     7405B-999813104
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     SBP-120WMW
EAN/GTIN:
     8801089167040
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse

Hanwha Techwin Wandhalterung Wandmontage Farbe : Weiß- Abmessungen BxHxT : 122 x 95 x 157mm 4.80" x 3.74" x 6.18"- Anwendbare Modelle : QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6072R/6082R/8080R

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hanwha Techwin Wisenet SBP-120WMW - Kamera Kegelhalterung Produkttyp: Kamera Kegelhalterung Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Produktmaterial: Kunststoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,2 cm x 15,7 cm x 9,5 cm Gewicht: 175 g Farbe: Weiß Entwickelt für: Hanwha Techwin QND-6082R1; WiseNet L LND-6032R; WiseNet X XND-C7083RV

Hanwha Techwin Wandhalterung Wandmontage Farbe : Weiß– Abmessungen BxHxT : 122 x 95 x 157mm 4.80" x 3.74" x 6.18"– Anwendbare Modelle : QND–6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6072R/6082R/8080R

Produktbeschreibung:

Wandmontage Farbe : Weiß– Abmessungen (BxHxT)
: 122 x 95 x 157mm (4.80" x 3.74" x 6.18")– Anwendbare
Modelle : QND–6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6072R/6082R/8080R

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kamera Kegelhalterung
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Kunststoff
Breite
12,2 cm
Tiefe
15,7 cm
Höhe
9,5 cm
Gewicht
175 g
Farbe
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Hanwha Techwin QND–6082R1 ¦ Hanwha Techwin WiseNet L LND–6032R ¦ Hanwha Techwin WiseNet X XND–C7083RV

Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,00*
ab € 15,48*
€ 21,90*
€ 6,78*
ab € 16,43*
€ 23,17*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 26,61*
€ 36,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.