Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC14RVSU500002I Barebone Intel Core Ultra 5 125H Kit L6 EU Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC14RVSU500002I Barebone Intel Core Ultra 5 125H Kit L6 EU Cord
ASUS RNUC14RVSU500002I Barebone Intel Core Ultra 5 125H Kit L6 EU Cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999815909
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0051-M00040
EAN/GTIN:
     4711387496657
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC

ASUS RNUC14RVSU500002I Barebone Intel Core Ultra 5 125H Kit L6 EU Cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 14 Pro+ Kit RNUC14RVSU500002I - Mini-PC - Core Ultra 5 125H 1,2 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC - AI Ready Prozessor: 1 x Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125H / 1,2 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (14 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 0 GB (installiert) / 96 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Arc Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Weiß

ASUS RNUC14RVSU7405–500002I Barebone Intel Core Ultra 5 125H Kit L6 EU Cord

Produktbeschreibung:

Das ASUS NUC 14 Pro+ Kit definiert mit seinem ultrakleinen Formfaktor die Möglichkeiten des kompakten Computings neu und passt damit perfekt in jeden Arbeitsbereich. Trotz seiner Größe macht er keine Kompromisse bei der Leistung oder Konnektivität. Mit einem Intel Core Ultra 5–Prozessor mit 14 Kernen und Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 GHz ist es für anspruchsvolle Anwendungen und müheloses Multitasking ausgelegt. Der integrierte Intel Smart Cache steigert die Verarbeitungseffizienz und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.
Die Konnektivität ist mit Thunderbolt 4, USB–C 3.2 Gen 2x2 und Unterstützung für Wi–Fi 6E und Bluetooth 5.3 ein Kinderspiel und bietet Nutzern eine breite Palette an Optionen für den Anschluss von Geräten und Peripheriegeräten. Darüber hinaus bieten die beiden M.2–Kartensteckplätze des Systems Flexibilität für die Speichererweiterung oder das Hinzufügen anderer Komponenten, was es zu einer vielseitigen Wahl für den privaten und professionellen Einsatz macht. Ob für Arbeit, Unterhaltung oder kreative Projekte, das ASUS NUC 14 Pro+ Kit bietet starke Leistung und Konnektivität in einem kompakten Paket.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Weiß
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125H
Taktfrequenz
1,2 GHz (P–Kern) / 700 MHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz (P–Kern) / 3,6 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 96 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, Thunderbolt
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
14,4 cm – 11,2 cm – 4,1 cm – 800 g

Weitere Suchbegriffe: Nettop, asus barebone, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 448,84*
€ 480,64*
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 472,05*
€ 505,26*
€ 3,50*
ab € 476,10*
€ 508,78*
€ 1,93*
ab € 476,69*
€ 509,67*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 504,03*
€ 539,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,73*
€ 629,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.