Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 32 GB DDR5 PC5-44800 288Pin 5600Mhz DIMM Unbuffered Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 32 GB DDR5 PC5-44800 288Pin 5600Mhz DIMM Unbuffered Dual
V7 32 GB DDR5 PC5-44800 288Pin 5600Mhz DIMM Unbuffered Dual
Artikel-Nr.:
     7405B-999816157
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V74480032GBD
EAN/GTIN:
     5050914243586
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

V7 32 GB DDR5 PC5-44800 288Pin 5600Mhz DIMM Unbuffered Dual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL46 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.1 V

V7 32 GB DDR5 PC5–44800 288Pin 5600Mhz DIMM Unbuffered Dual

Produktbeschreibung:

PC 32 GB DDR5 5600 MHz288–pin DIMM 1 x 32 GBCAS
Latenz: 461.1 V

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
170 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
65 g
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL46
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Spannung
1.1 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17 cm x 11 cm x 1,5 cm / 70 g

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 101,85*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 95,08*
€ 122,11*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 96,88*
€ 124,61*
€ 6,90*
ab € 133,76*
€ 170,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.