Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TT TH280 V2 Ultra EX ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake TT TH280 V2 Ultra EX ARGB
Thermaltake TT TH280 V2 Ultra EX ARGB
Artikel-Nr.:
     7405B-999816501
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W416-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4711475641389
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Thermaltake TT TH280 V2 Ultra EX ARGB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Thermaltake TH280 V2 Ultra EX ARGB Sync - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Produkttyp: Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Packungsinhalt: Schraubensatz, 2 x CT140 EX ARGB Sync Lüfter Farbe: Schwarz Kompatibilität: LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5 Kühlermaterial: Kupfer Größe des Flüssigkeitskühlers: 280 mm Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 500-2000 U/min Luftstrom: 153 m³/h (90,3 CFM) Geräuschpegel: 30.7 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Nennspannung: 12 V Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), ARGB fans, 2,1" LCD-Display, Gummischläuche (460 mm), magnetische Daisy-Chain-fähige Lüfter, Thermaltake MagForce 2.0 Produktmaterial: Aluminium, Gummi, Kupfer Funktionen: MSI Mystic Light Sync unterstützt, ASUS Aura unterstützt, von GIGABYTE RGB Fusion 2.0 unterstützt, unterstützt ASRock Polychrome Sync, TT RGB PLUS 2.0

Thermaltake TT TH280 V2 Ultra EX ARGB

Produktbeschreibung:

Der Thermaltake TH280 V2 Ultra EX ARGB Sync All–in–One–Flüssigkeitskühler wurde entwickelt, um Ihr System kühl und leise zu halten. Mit zwei CT140 EX ARGB Sync–Lüftern liefert er einen beeindruckenden Luftdurchsatz von 90,3 cfm und einen Luftdruck von 3,07 mm, was eine effiziente Kühlung selbst für die anspruchsvollsten Setups gewährleistet. Der Kühler ist mit einer breiten Palette von Sockeln kompatibel und bietet Flexibilität für Intel– und AMD–Builds. Er verfügt über eine fortschrittliche ARGB–Beleuchtung, die mit den wichtigsten Motherboard–Marken synchronisiert werden kann und Ihrem System eine persönliche Note verleiht. Das TH280 V2 Ultra EX ARGB Sync arbeitet leise mit 30,7 dBA und ist damit die ideale Wahl für Gamer und Profis, die sowohl Leistung als auch Geräuschlosigkeit benötigen. Seine robuste Konstruktion mit einem Kupferkühlkörper, einem Aluminiumradiator und Gummischläuchen gewährleistet eine langlebige Kühllösung. Egal, ob Sie einen neuen PC bauen oder einen bestehenden aufrüsten, der TH280 V2 Ultra EX ARGB Sync bietet eine Mischung aus Kühlungseffizienz, leisem Betrieb und lebendiger Beleuchtung.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor–Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt
Schraubensatz, 2 x CT140 EX ARGB Sync Lüfter
Farbe
Schwarz
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011–3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial
Kupfer
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
276 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500–2000 U/min
Luftstrom
153 m³/h (90,3 CFM)
Luftdruck
3.07 mm
Geräuschpegel
30.7 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.19 – 0.32 A
Energieverbrauch
1.6–3.6 W
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation), ARGB fans, 2,1" LCD–Display, Gummischläuche (460 mm), magnetische Daisy–Chain–fähige Lüfter, Thermaltake MagForce 2.0
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
MSI Mystic Light Sync unterstützt, ASUS Aura unterstützt, von GIGABYTE RGB Fusion 2.0 unterstützt, unterstützt ASRock Polychrome Sync, TT RGB PLUS 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 128,42*
€ 162,47*
€ 6,78*
ab € 129,62*
€ 163,08*
€ 6,90*
ab € 128,45*
€ 165,34*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 140,44*
€ 177,52*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 147,07*
€ 184,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.