Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 9G0K6ET Notebook 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP EliteBook 9G0K6ET Notebook 512 GB
HP EliteBook 9G0K6ET Notebook 512 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999822242
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9G0K6ET#ABD
EAN/GTIN:
     0198415060020
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

HP EliteBook 9G0K6ET Notebook 512 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP EliteBook 860 G11 Notebook - Wolf Pro Security - 40,6 cm (16") - Core Ultra 7 155U - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G LTE, LTE-A Pro - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Produkttyp: Notebook - AI Ready Betriebssystem: Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Plattform-Technologie: Intel vPro Platform Prozessor: Intel Core Ultra 7 (Serie 1) - 155U / 1,7 GHz, bis zu 4,8 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 40,6 cm (16") WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: Intel Graphics Eingabegerät: ClickPad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Wireless Broadband (WWAN): 4G LTE, LTE Advanced Pro Dienstanbieter: Wartung nicht enthalten Batterie: 6 Zellen Besonderheiten: Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, adaptiver Farbsensor Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,88 cm x 25,13 cm x 1,63 cm Gewicht: 1,72 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: HP Smart Buy Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP EliteBook 9G0K6ET Notebook 512 GB

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ Ultra 7 155U (bis zu 4,8 GHz mit
Intel® Turbo Boost–Technologie,
12 MB–CacheL3, 12 Cores, 14 Threads) Windows 11
Pro WUXGA–Display mit 40,6 cm (16 Zoll) Diagonale
Intel® Grafikkarte 16 GB memory,
512 GB SSD storage Ein alles andere als ein gewöhnliches
Enterprise–NotebookStatten Sie Ihre hochproduktiven
Teams mit dem KI–optimierten PC aus,
der die Leistung des neuesten Intel® Core™–Prozessors[2]
mit einer NPU[3],
HP Wolf Security und intuitiven Tools für die
Zusammenarbeit bietet,
die sie für die Arbeit im Büro oder in einer hybriden
Umgebung benötigen.
Das HP EliteBook 860 erfüllt die Anforderungen
von Multitasking–Teams auf der ganzen Welt.
  Langanhaltende Produktivität Fördern Sie Ihre
hybrid arbeitenden Mitarbeiter:innen durch erweiterte
Konferenzfunktionen und KI–gestützte Leistung.
5–MP–IR–Kamera Dank der integrierten Konferenzfunktionen
des HP EliteBook 860 ist Ihnen der persönliche
Kontakt garantiert.
Durch HP Wolf Security geschützt HP Wolf Security
for Business bildet eine hardwaregestützte,
durchgehend verfügbare und robuste Verteidigung.[7]
Helfen Sie mit,
unsere gemeinsame Zukunft zu schützen Dieser PC
enthält mindestens 75 % recycelten Haushaltskunststoff
im Rahmen.[8] Your fingerprint,
your password Forget about user names and passwords.
Simply log on to Windows and web sites, via an
optional fingerprint sensor.
[2] Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.[7] HP
Wolf Security for Business erfordert Windows 10,
Windows 11 Pro oder höher, umfasst diverse Sicherheitsfunktionen
von HP und ist auf HP Pro,
Elite, Workstation und RPOS Produkten verfügbar.
Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen finden Sie
in den Produktdetails.[8] Der Anteil an recyceltem
Kunststoff beruht auf der im Standard IEEE 1680.1–2018
festgelegten Definition.[1] Dieses Produkt beinhaltet
eine einjährige Lizenz (1 Jahr) für die HP Wolf
Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist:
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Wolf Pro Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“[3] Für die Funktion im
6–GHz–Band erfordert Wi–Fi 6E einen separat erhältlichen
Wi–Fi–6E–Router.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Nur in Ländern verfügbar, in denen Wi–Fi 6E unterstützt wird.
Wi–Fi® mit Unterstützung von Gigabit–Datenraten
kann mit Wi–Fi 6E (802.11ax) erzielt werden,
wenn Dateien zwischen zwei Geräten übertragen werden,
die mit demselben Router verbunden sind.?Erfordert
einen separat erhältlichen Wireless–Router,
der 160–MHz–Kanäle unterstützt.[4] WLAN–Access
Point und Internetdienst sind erforderlich,
bitte separat erwerben. Die Verfügbarkeit öffentlicher
Wireless Access Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6 ist mit vorhergehenden Wi–Fi 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Die Spezifikationen für Wi–Fi 6 (802.11ax) befinden
sich in der Entwicklungsphase und sind nicht endgültig.
Falls die endgültigen Spezifikationen von den
Entwurfsspezifikationen abweichen,
kann dies die Kommunikation des PCs mit anderen
802.11ax Geräten beeinträchtigen.
Wi–Fi® mit Gigabit–Geschwindigkeiten ist mit Wi–Fi
6 (802.11ax) bei der Übertragung von Dateien zwischen
zwei an denselben Router angeschlossenen Geräten erreichbar.
Erfordert einen separat erhältlichen Wireless–Router,
der 160–MHz–Kanäle unterstützt.[5] HP Sure Click
unterstützt Microsoft® Internet Explorer und Chromium™.
Zu den unterstützten Anhängen zählen u. a. Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint)– und schreibgeschützte PDF–Dateien,
wenn Microsoft Office oder Adobe Acrobat installiert
ist.[6] HP Easy Clean erfordert Windows 10 RS3
und deaktiviert nur Tastatur,
Touchscreen und Clickpad. Anschlüsse werden nicht deaktiviert.
Reinigungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.[9]
Erfordert die Anwendung myHP und ein Windows–Betriebssystem.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenDie Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Prozessorgeschwindigkeit
gibt maximalen Leistungsmodus an,
niedrigere Geschwindigkeit bei Prozessoren im
Akkuoptimierungsmodus.Die Intel® Turbo Boost Leistungsmerkmale
variieren je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.Da
manche Speichermodule anderer Hersteller nicht
dem Industriestandard entsprechen,
empfehlen wir, Speicher der Marke HP zu verwenden,
um Kompatibilität zu gewährleisten. Wenn Sie Speichergeschwindigkeiten kombinieren,
arbeitet das System mit der niedrigeren Speichergeschwindigkeit.Die
Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Nicht alle Kund:innen oder Softwareanwendungen
werden zwangsläufig von dieser Technologie profitieren.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung
und Workload sowie der individuellen Hardware–
und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen und/oder
die Benennung von Intel stellen keinen Maßstab
für eine höhere Leistung dar.Die Intel® Turbo
Boost–Leistung variiert je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost/.Miracast
ist eine Wireless–Technologie,
die der PC zum Projizieren der Anzeige auf Fernseher
und Beamer und zum Streamen verwenden kann.Das
WWAN–Modul ist eine optionale Funktion und erfordert
eine werksseitige Konfiguration,
die Nutzung setzt den Erwerb eines separaten Servicevertrags voraus.
Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit
in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.
Verbindungsgeschwindigkeiten variieren je nach Standort,
Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.
4G LTE ist nicht für alle Produkte und in allen
Regionen verfügbar.Das 5G–Modul ist optional und
muss im Werk konfiguriert werden.
Das Modul wurde für nicht eigenständige (NSA)
5G–NR–Netzwerke entwickelt und setzt voraus,
dass Netzbetreiber Evolved–Universal Terrestrial
Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC)
mit 100 MHz 5G–NR– und LTE–Kanalbandbreite unter
Verwendung von 256QAM 4x4 laut Definition von
3GPP bereitstellen.
Das Modul muss aktiviert werden und erfordert
einen separat erhältlichen Servicevertrag.
Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit
in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.
Datenverbindungs– sowie Upload– und Download–Geschwindigkeiten
variieren je nach Netzwerk,
Standort, Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.
Mit 4G LTE– und 3G HSPA–Technologien abwärtskompatibel.
Die geplante Verfügbarkeit des 5G–Moduls in bestimmten
Plattformen und Ländern ist davon abhängig,
ob es von den Netzanbietern unterstützt wird.USB
20 Gbit/s Geschwindigkeit ist mit Thunderbolt™
4 nicht verfügbar.SIM–Kartensteckplatz ist ohne
WWAN–Konfiguration nicht für Anwender:innen zugänglich.Die
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist optional
erhältlich.Die Windows MM18 Akkulaufzeit ist von
verschiedenen Faktoren abhängig,
z. B. von Produktmodell, Konfiguration, geladenen Anwendungen,
Funktionen, Verwendung, Wireless–Funktionalität
und Energieverwaltungseinstellungen.
Die maximale Kapazität des Akkus nimmt naturgemäß
mit der Zeit und je nach Verwendung ab.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.bapco.com.Zur
Anzeige von WUXGA–Bildern sind WUXGA–Inhalte erforderlich.Auflösungen
sind abhängig von der Bildschirmfunktionalität
sowie von den Einstellungen für die Auflösung
und Farbtiefe.Der integrierte HP Sure View Reflect
Blickschutz ist eine optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss und für
die Ausführung im Querformat konzipiert wurde.Die
tatsächliche Helligkeit ist mit HP Sure View oder
auf dem Touchscreen geringer.Alle technischen
Daten basieren auf typischen Spezifikationen,
die von den Herstellern der HP Komponenten angegeben werden,
die tatsächliche Leistung kann variieren.HP Services
Scan ist vorinstalliert und/oder wird über Windows
Update bereitgestellt und prüft die Serviceberechtigung
auf jedem Hardwaregerät und lädt den HP Insights
Agent automatisch herunter.
Um diese Funktion zu deaktivieren, folgen Sie
bitte den Anweisungen unter http://www.hpdaas.com/requirements.
Der HP Insights–Agent ist eine Telemetrie– und
Analytikplattform,
die wichtige Daten zu Geräten und Anwendungen
liefert und nicht als eigenständiger Service angeboten wird.
Für ausgewählte HP Workforce Solutions ist ein
HP Insights–Agent für Windows,
Mac und Android erforderlich, der unter https://admin.hp.com/software
zum Download zur Verfügung steht.
Die vollständigen Systemvoraussetzungen und Services,
die den Agent erforderlich machen, finden Sie
unter https://admin.hp.com/requirements.
Der Agent erfasst Telemetrie– und Analytikdaten
in Verbindung mit in die Workforce Experience
Platform integrierten Geräten sowie Anwendungen
und wird nicht als eigenständiger Service angeboten.
Ein Internetzugang mit Verbindung zur Workforce
Experience Platform ist erforderlich.
HP erfüllt die strengen Datenschutzbestimmungen
der DSGVO und ist für Informationssicherheit nach ISO27001,
ISO27701, ISO27017 sowie SOC2 Typ 2 zertifiziert.
In China nicht verfügbar.Für HP Support Assistant
sind Windows und Internetzugriff erforderlich.HP
Cloud Recovery ist für Z by HP,
HP Elite und Pro Desktop–PCs und –Laptops mit
Intel®– oder AMD–Prozessoren verfügbar und erfordert eine offene,
kabelgebundene Netzwerkverbindung. Hinweis: Vor
der Verwendung müssen wichtige Dateien,
Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um
Datenverluste zu vermeiden.
Nähere Einzelheiten finden Sie unter: https://support.hp.com/de–de/document/c7405–05115630.Das
HP Manageability Integration Kit kann unter http://www.hp.com/go/clientmanagement
heruntergeladen werden.HP Patch Assistant ist
für ausgewählte HP PCs mit HP Manageability Kit erhältlich,
die über Microsoft System Center Configuration
Manager verwaltet werden.
Das HP Manageability Integration Kit kann unter
http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
heruntergeladen werden.HP Sure Admin erfordert
HP G8 oder neuere Plattformen,
Windows 10 oder höher, HP BIOS, HP Manageability
Kit oder KSM–Dienst von http://www.hp.com/go/clientmanagement
und die Smartphone–App HP Sure Admin Local Access
Authenticator aus dem Android– oder Apple–Store.HP
Sure Click erfordert Windows 10 und höher.
Vollständige Details unter://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.HP
Sure Run Gen5 ist auf ausgewählten HP PCs verfügbar
und erfordert Windows 10 und höher.HP Sure Sense
erfordert Windows 10 und höher.
Informationen zur Verfügbarkeit, siehe Produktspezifikationen.
Bei Einheiten mit WWAN, die nach China ausgeliefert werden,
ist HP Sure Sense nur per Softpaq–Download verfügbar.Die
Kompatibilität mit Secured–Core–PC erfordert einen
Intel® vPro®–,
AMD Ryzen™ Pro– oder Qualcomm®–Prozessor mit SD850
oder höher sowie mindestens 8 GB Systemspeicher.
Secured–Core PC wird werkseitig aktiviert.Das
Absolute Firmware–Modul wird in deaktiviertem
Zustand ausgeliefert und kann nur durch den Erwerb
eines Lizenzabonnements und die vollständige Aktivierung
des Softwareagenten aktiviert werden.
Lizenzabonnements können mit einer Laufzeit von
mehreren Jahren erworben werden.
Der Service ist eingeschränkt. Wenden Sie sich
bei Fragen zur Verfügbarkeit außerhalb der USA an Absolute.
Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständigen
Details finden Sie unter https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/Der
Funktionsumfang von HP BIOSphere der 6.
Generation kann je nach Plattform und Konfiguration
variieren.HP Secure Erase implementiert die Methoden,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88r beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.Der HP Fingerabdrucksensor
ist eine optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss.Funktionen und Software,
für die eine NPU erforderlich ist, erfordern möglicherweise den Kauf,
ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen
Software– oder Plattformanbieter,
und Software von Drittanbietern kann spezifische
Konfigurations– oder Kompatibilitätsanforderungen haben.
Die Leistung variiert je nach Verwendung, Konfiguration
und anderen Faktoren.Lädt den Akku bei Verwendung
mit dem Netzteil,
das mit dem Notebook geliefert wurde, innerhalb
von 30 Minuten bis zu 50 %,
wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im
Standby–Modus befindet.
Netzteil mit mindestens 65 Watt für Akkukapazitäten
von 56 Wh oder weniger.
Netzteil von mindestens 100 Watt für Akkukapazitäten
über 56 Wh und weniger als 83 Wh erforderlich.
Netzteil mit mindestens 120 Watt für Akkukapazitäten
über 83 Wh und weniger als 100 Wh erforderlich.
Wenn ein Ladestand von 90 % erreicht ist, wird
wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen.
Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/–10
% variieren.Die tatsächliche Akkukapazität in
Wattstunden (Wh) kann von der Auslegungskapazität abweichen.
Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und in Abhängigkeit von Lagerung,
Nutzung, Umgebung, Temperatur, Systemkonfiguration,
geladenen Anwendungen, Funktionen, Energiemanagement–Einstellungen
und sonstigen Faktoren auf natürliche Weise ab.Die
Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.Basierend
auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE
1680.1–2018 EPEAT®.
Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
erhalten Sie auf www.epeat.net.Externe Netzteile,
Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm.
Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.Für Intel® Grafikfunktionen muss
das System mit Intel® Core™ Ultra 5 oder Ultra
7 Prozessoren und Dual Channel–Arbeitsspeicher
konfiguriert werden.
Single Channel–Arbeitsspeicher kann nur als Intel®
ARC Grafikkarte verwendet werden.Der HP Tamper
Lock muss vom Kunden/von der Kundin oder Ihrem/Ihrer
Administrator:in aktiviert werden.Schloss ist
separat erhältlich.LPWAN (auch als mobiles Schmalband
bezeichnet) unterstützt HP Protect & Trace mit
Wolf Connect–Dienst während der Abonnementlaufzeit,
unterstützt jedoch keine mobile Breitbandnutzung.Erfordert
Windows 11 und eine NPU.
Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen
und die Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Gerät.
Zur Anmeldung ist ein Microsoft–Konto erforderlich.
Ist Copilot unter Windows nicht verfügbar, wird
mit der Copilot–Taste die Bing–Suchmaschine aufgerufen.
Siehe http://aka.ms/WindowsAIFeatures.Die Polster
aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus
recycelter Holzfaser und organischen Materialien.Der
prozentuale Anteil des in jeder Komponente enthaltenen Kunststoffs,
der andernfalls ins Meer gelangen würde, variiert
je nach Produkt.100 % der Umverpackung und die
Kissen aus Wellpappe werden aus zertifizierten
und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen
hergestellt.Der Anteil an recyceltem Kunststoff
basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1–2018.Dieses
Produkt beinhaltet eine einjährige Lizenz (1 Jahr)
für die HP Wolf Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist :
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“Für HP Smart Support muss
HP Agent installiert sein.
Weitere Informationen zum Aktivieren oder Herunterladen
von HP Smart Support finden Sie unter http://www.hp.com/smart–support.
HP Services Scan wird über Windows Update bereitgestellt
und prüft die Berechtigung auf den einzelnen Hardwaregeräten
und stellt so fest,
ob ein HP Agent–aktivierter Dienst erworben wurde,
und lädt die entsprechende Software automatisch herunter.
Der HP Agent ist eine Telemetrie– und Analytikplattform,
die wichtige Daten zu Geräten und Anwendungen
liefert und nicht als eigenständiger Service angeboten wird.
HP erfüllt die strengen Datenschutzbestimmungen
der DSGVO und ist für Informationssicherheit nach ISO27001,
ISO27701, ISO27017 sowie SOC2 Typ 2 zertifiziert.
Internetzugang ist erforderlich. Die vollständigen
Systemanforderungen und Informationen zur Deaktivierung
dieser Funktion finden Sie unter http://www.hpdaas.com/requirements.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155U / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
L3 – 12 MB
Plattform–Technologie
Intel vPro Platform
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
WLED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Schmale Rahmenkanten, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP
Tastaturname
HP Premium
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Graphics
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera
Ton
Zwei Stereo–Lautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multi–Touch–Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions–Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN–Karte
Bluetooth–Klasse
Klasse 2
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Miracast, Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2), MU–MIMO, CNVi, 160 MHz WLAN–Bandbreite
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
HSPA+, LTE, DC–HSPA+, LTE Advanced Pro
Controller
HP 4000 – M.2 3052
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Navigation
Empfänger
GPS/A–GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium–Polymer
Kapazität
76 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano–SIM–Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (kostenloser Download), HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Manageability Integration Kit Gen4 (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, Hall–Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, adaptiver Farbsensor
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, BIOS–Update über Netzwerk, MIL–STD–810H getestet, Secured–Core PC aktiviert
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP Slim 100 W USB–C Netzteil
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140–2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368–1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU–Konformität, Saudi Arabian Compliance
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,88 cm x 25,13 cm x 1,63 cm
Gewicht
1,72 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Batterie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.252,96*
€ 1.267,30*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.255,88*
€ 1.270,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.262,18*
€ 1.275,95*
1 Tag
344
Frei Haus
ab € 1.279,12*
€ 1.293,43*
Lager 7405
343
€ 1,00*
ab € 1.343,58*
€ 1.359,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,46*
€ 1.617,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,60*
€ 1.616,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,24*
€ 1.610,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,08*
€ 1.605,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,58*
€ 1.598,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
8X223AA
ab € 87,53*
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 38,37*
Zubehör
Poly
7F0J7AA
ab € 63,88*
Zubehör
Poly
772D0AA
ab € 82,14*
Zubehör
Poly
77Z31AA
ab € 89,83*
Zubehör
Poly
9T9J3AA
ab € 129,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.