Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101945908
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772C3AA
EAN/GTIN:
     197029536167
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Instant-Konferenzraum
Verwandeln Sie Ihr Heimbüro in einen Konferenzraum. Die Poly Sync 10 All-in-One-USB-Freisprecheinrichtung liefert hochwertige Audioqualität für großartige Gespräche und Musik. Das Array aus zwei Mikrofonen reduziert Umgebungsgeräusche für bessere Telefonkonferenzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 7800 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.8 mm
Verpackungstiefe
92.9 mm
Verpackungshöhe
40.8 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Gerätetyp
PC
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
0.715 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.