Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Snapview Galaxy Tab A9 Folio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Case Logic Snapview Galaxy Tab A9 Folio
Case Logic Snapview Galaxy Tab A9 Folio
Artikel-Nr.:
     7405B-999824697
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205182
EAN/GTIN:
     0085854257190
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Case Logic Snapview Galaxy Tab A9 Folio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Case Logic SnapView - Flip-Hülle für Tablet Produkttyp: Flip-Hülle für Tablet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,5 cm x 2 cm x 22 cm Gewicht: 200 g Material: Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Farbe: Schwarz Entwickelt für: Samsung Galaxy Tab A9

Case Logic Snapview Galaxy Tab A9 Folio

Produktbeschreibung:

Die Case Logic SnapView Hülle ist eine perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Schutz für Ihr Tablet. Mit ihrem sicheren Schnappverschluss sorgt sie dafür, dass Ihr Gerät jederzeit sicher und geschützt bleibt. Das Flip–Cover schützt nicht nur den Bildschirm vor Kratzern, sondern dient auch als Ständer und bietet einen bequemen Betrachtungswinkel für Filme, Videotelefonate oder zum Lesen. Das aus hochwertigem Polyurethan und thermoplastischem Polyurethan (TPU) gefertigte Gehäuse bietet robusten Schutz, ohne dabei Kompromisse beim Stil einzugehen. Die Hülle ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten, so dass Ihr Tablet auch in der Hülle voll funktionsfähig bleibt. Außerdem verstärken die integrierten Lautsprecherkanäle den Klang Ihres Tablets und verbessern so Ihr Multimedia–Erlebnis. Mit ihrem Innenfutter in Wildlederoptik ist die Case Logic SnapView Hülle die ideale Wahl für alle, die eine Schutzhülle suchen, die Eleganz mit Funktionalität verbindet.

Technische Details:

Allgemein
Breite
13,5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
200 g
Material
Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material des Innenfutters
Material in Wildlederoptik
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Abdeckungsart
Flip–Hülle
Öffnungstyp
Seitlich
Verschlussart
Sicherer Druckverschluss
Funktionen
Lautsprecherkanäle, ports and buttons access
Deckelmerkmale
Standfunktion
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A9

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 13,00*
ab € 17,78*
€ 24,71*
€ 4,50*
ab € 20,90*
€ 28,81*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 31,92*
€ 43,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.