Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 9C0G3EA Notebook 256 GB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP EliteBook 9C0G3EA Notebook 256 GB 8
HP EliteBook 9C0G3EA Notebook 256 GB 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999827708
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9C0G3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415064639
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks

HP EliteBook 9C0G3EA Notebook 256 GB 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP EliteBook 640 G11 Notebook - Wolf Pro Security - 35,6 cm (14") - Core Ultra 5 125U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Prozessor: Intel Core Ultra 5 (Series 1) - 125U bis zu 4,3 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB DDR5 (1 x 8 GB) Speicherkapazität: 256 GB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: Intel Graphics Eingabegerät: ClickPad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte, Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Pike Silver Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,86 cm x 22,43 cm x 1,7 cm Gewicht: 1,39 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP EliteBook 9C0G3EA Notebook 256 GB 8

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ Ultra 5 125U (bis zu 4,3 GHz mit
Intel® Turbo Boost–Technologie,
12 MB–CacheL3, 12 Cores, 14 Threads)Windows 11
ProWUXGA–Display mit 35,6 cm (14 Zoll) DiagonaleIntel®
Grafikkarte8 GB memory,
256 GB SSD storageBestmögliche Arbeitsbedingungen
für die hybrid arbeitende BelegschaftDer richtige
KI–gestützte PC ist für jede Belegschaft unerlässlich.
Das sichere und einfach zu verwaltende HP EliteBook
640 bietet eine Vielzahl von konfigurierbaren
Funktionen mit dem neuesten Intel–Prozessor®[2],
robusten Speicher und vielfältige Funktionen für
die Zusammenarbeit,
die eine einfache Standardisierung innerhalb vorhandener
IT–Umgebungen ermöglichen.Leistungsverbesserungen
der Enterprise–KlasseDas neue 14–Zoll–Display
mit der Bilddiagonale von 16:10,
die große Tastatur und das Clickpad werden Sie
begeistern.Durch HP Wolf Security geschütztHP
Wolf Pro Security Edition PCs kombinieren HP Sure
Click Pro mit HP Sure Sense Pro für eine umfassendere
Abdeckung als die jeweiligen Standardversionen.
Die Nutzung unterliegt einer 1– oder 3–Jahres–Benutzerlizenz
mit HP Support.[3] Dadurch entsteht eine leistungsstarke,
zentrale Lösung, die keine durch die IT verwaltete
PC–Umgebung erfordert.Kristallklarer LautsprecherklangProfitieren
Sie von der kristallklaren Audioleistung durch
Dynamic Voice Leveling[6] und AI Noise Reduction.[6]Helfen Sie mit,
unsere gemeinsame Zukunft zu schützenDieser PC
enthält mindestens 50 % recycelten Haushaltskunststoff
in den Tastenkappen [7]Windows 11Mit Windows 11,
das durch die HP Technologie für Zusammenarbeit
und Konnektivität unterstützt wird,
arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung und Sicherheit.Sicherheit hat bei uns
die oberste PrioritätDie HP Wolf Pro Security
Edition bietet vorkonfigurierten PC–Schutz der
Unternehmensklasse für kleine und mittlere Unternehmen.
[1]Schnelles und effizientes Wireless–LANDie Transportierbarkeit
Ihres PCs und die Zuverlässigkeit einer schnellen
Verbindung bestimmen,
wo Sie arbeiten können. Sichern Sie sich mit Wi–Fi
6 mit Gigabit–Geschwindigkeit eine schnelle und
zuverlässige Verbindung in dichten Wireless–Umgebungen.
[4]Sorgenfreies SurfenSchützen Sie Ihren PC vor Websites,
schreibgeschützten Microsoft Office– und PDF–Anhängen,
Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten
Sicherheit von HP Sure Click.
[5]Automatische Wiederherstellung nach Firmware–AngriffenFirmware–Angriffe
können großen Schaden auf Ihrem PC anrichten.
Dank des HP BIOS mit Selbstheilungsfunktion bleiben
Sie jederzeit geschützt – HP Sure Start Gen7 stellt
das BIOS nach Malware– und Rootkit–Attacken oder
Fehlfunktionen automatisch wieder her.Einfaches
AkkumanagementMit dem HP Power Manager Dashboard
verwalten und überwachen Sie die Leistung sowie
den Zustand des Akkus und passen die Ladeoptionen
entsprechend Ihren Bedürfnissen an.
[8]Intel® unterstützt PCs, die durch KI verbessert
werdenMit einem Intel® Core™ Ultra Prozessor,
der speziell für die nächste Ära der KI–Software
entwickelt wurde,
haben Sie mehr Zeit und können sich auf das Wesentliche
konzentrieren.
Drei Compute–Engines verwalten KI–Workloads, verbessern
Videokonferenzen und ermöglichen eine optimierte
Erstellung von Inhalten.
[2][2] Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.[3] HP
Wolf Pro Security Edition (inklusive HP Sure Click
Pro und HP Sure Sense Pro) ist vorgeladen für
ausgewählte SKUs verfügbar und beinhaltet abhängig
vom erworbenen HP Produkt eine 1– oder 3–Jahres Lizenz.
Die Software der HP Wolf Pro Security–Edition
wird unter den Lizenzbedingungen des HP Wolf Security
Software/End–User License Agreement (EULA) lizenziert,
die Sie unter: https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16 finden,
wobei dieser EULA folgenden Änderungen unterliegt: „7.
Laufzeit. Die Lizenz für die HP Wolf Pro Security
Edition (HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro)
tritt mit der Aktivierung in Kraft und gilt für
eine Lizenzdauer von entweder zwölf (12) oder
sechsunddreißig (36) Monaten („Anfangslaufzeit“),
sofern sie nicht früher gemäß den Bestimmungen
dieses EULAs beendet wird.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“[6] Erfordert die Anwendung
myHP und ein Windows–Betriebssystem.[7] Der Anteil
an recyceltem Kunststoff beruht auf der im Standard
IEEE 1680.1–2018 festgelegten Definition.[1] Dieses
Produkt beinhaltet eine einjährige Lizenz (1 Jahr)
für die HP Wolf Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist:
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Wolf Pro Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“[4] WLAN–Access Point und
Internetdienst sind erforderlich,
bitte separat erwerben. Die Verfügbarkeit öffentlicher
Wireless Access Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6 ist mit vorhergehenden Wi–Fi 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Die Spezifikationen für Wi–Fi 6 (802.11ax) befinden
sich in der Entwicklungsphase und sind nicht endgültig.
Falls die endgültigen Spezifikationen von den
Entwurfsspezifikationen abweichen,
kann dies die Kommunikation des PCs mit anderen
802.11ax Geräten beeinträchtigen.
Wi–Fi® mit Gigabit–Geschwindigkeiten ist mit Wi–Fi
6 (802.11ax) bei der Übertragung von Dateien zwischen
zwei an denselben Router angeschlossenen Geräten erreichbar.
Erfordert einen separat erhältlichen Wireless–Router,
der 160–MHz–Kanäle unterstützt.[5] HP Sure Click
unterstützt Microsoft® Internet Explorer und Chromium™.
Zu den unterstützten Anhängen zählen u. a. Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint)– und schreibgeschützte PDF–Dateien,
wenn Microsoft Office oder Adobe Acrobat installiert
ist.[8] Erfordert die Anwendung myHP und ein Windows–Betriebssystem.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenEs stehen nicht
alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen
von Windows zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Windows vollständig genutzt
werden können.
Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert.
Es sind ein High–Speed–Internetzugang und ein
Microsoft–Konto erforderlich.
Es fallen ggf. ISP–Gebühren an und es müssen im
Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden.
Siehe http://www.windows.com.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Prozessorgeschwindigkeit
gibt maximalen Leistungsmodus an,
niedrigere Geschwindigkeit bei Prozessoren im
Akkuoptimierungsmodus.Die Intel® Turbo Boost Leistungsmerkmale
variieren je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.Funktionen und Software,
für die eine NPU erforderlich ist, erfordern möglicherweise
einen Software–Kauf,
ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen
Software– oder Plattformanbieter,
und Software von Drittanbietern kann mit spezifischen
Konfigurations– oder Kompatibilitätsanforderungen
verbunden sein.
Die Leistung variiert je nach Verwendung, Konfiguration
und anderen Faktoren.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Softwareprodukte.
Nicht alle Kund:innen oder Softwareanwendungen
werden zwangsläufig von dieser Technologie profitieren.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung
und Workload sowie der individuellen Hardware–
und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen und/oder
die Benennung von Intel stellen keinen Maßstab
für eine höhere Leistung dar.Die Intel® Turbo
Boost–Leistung variiert je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost/.Wi–Fi
6E erfordert einen Wi–Fi 6E Router und Windows 11,
um das 6–GHz–Band nutzen zu können. Die Verfügbarkeit
öffentlicher WLAN Access Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Nur in Ländern verfügbar, in denen Wi–Fi 6E unterstützt
wird.Miracast ist eine drahtlose Technologie,
die der PC zum Projizieren Ihres Bildschirms auf
Fernseher und Projektoren sowie zum Streamen verwenden
kann.Das WWAN–Modul ist eine optionale Funktion
und erfordert eine werkseitige Konfiguration,
die Nutzung setzt den Erwerb eines separaten Servicevertrags voraus.
Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit
in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
Die Verbindungsgeschwindigkeiten variieren je
nach Standort,
Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.
4G LTE ist nicht in allen Produkten und in allen
Regionen verfügbar.LPWAN (Schmalbandnetz) unterstützt
HP Protect & Trace mit Wolf Connect–Dienst während
der Abonnementlaufzeit,
unterstützt jedoch keine mobile Breitbandnutzung.Intel
vPro® erfordert Windows 10 Pro 64 Bit oder höher,
einen vPro–unterstützten Prozessor, einen vPro–fähigen Chipsatz,
vPro–fähiges kabelgebundenes LAN und/oder Wi–Fi
6E WLAN und TPM 2.0.
Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software
von Drittherstellern erforderlich.
Die Funktionen von vPro® Essentials und Enterprise variieren.
Siehe http://intel.com/vpro.Die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
ist optional erhältlich.WUXGA/FHD–Inhalte zur
Anzeige von WUXGA/FHD–Bildern erforderlich.Auflösungen
sind abhängig von der Bildschirmfunktionalität
sowie von den Einstellungen für die Auflösung
und Farbtiefe.Der integrierte HP Sure View Reflect
Blickschutz ist eine optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss, und ist
für die Verwendung im Querformat vorgesehen.Die
tatsächliche Helligkeit ist mit HP Sure View oder
auf dem Touchscreen geringer.Alle technischen
Daten stellen die typischen Spezifikationen dar,
die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden,
die tatsächliche Leistung kann variieren.Für Intel®
Grafikfunktionen muss das System mit Intel® Core™
Ultra 5 oder Ultra 7 Prozessoren und Dual Channel–Arbeitsspeicher
konfiguriert werden.
Single Channel–Arbeitsspeicher kann nur als Intel®
ARC Grafikkarte verwendet werden.HP Tamper Lock
muss vom Kunden bzw.
von der Kundin oder Ihrem Administrator bzw. Ihrer
Administratorin aktiviert werden.HP Support Assistant
ist unter Windows verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter www.support.hp.com/help/hp–support–assistant.HP
Kund:innen können Miro 90 Tage testen,
dieses Angebot endet im September 2025. Die vollständigen
Geschäftsbedingungen werden von Miro bei Annahme
des Angebots zur Verfügung gestellt.HP Cloud Recovery
ist für Z by HP–,
HP Elite– und Pro Desktop–PCs und –Laptops mit
Intel® oder AMD Prozessoren verfügbar und erfordert
eine offene Netzwerkverbindung.
Hinweis: Vor der Verwendung müssen wichtige Dateien,
Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um
Datenverluste zu vermeiden.
Nähere Einzelheiten finden Sie unter: https://support.hp.com/us–en/document/c7405–05115630.HP
Connect für Microsoft Endpoint Manager ist im
Azure Market Place für HP Pro,
Elite, Z und Point–of–Sale PCs erhältlich, die
mit Microsoft Endpoint Manager verwaltet werden.
Für Microsoft Endpoint Manager ist ein separat
erhältliches Abonnement erforderlich.
Netzwerkverbindung erforderlich.Das HP Manageability
Integration Kit steht auf der Website http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
zum Download bereit.HP Patch Assistant ist für
ausgewählte HP PCs mit HP Manageability Kit erhältlich,
die über Microsoft System Center Configuration
Manager verwaltet werden.HP Sure Admin erfordert
HP G8 oder neuere Plattformen,
Windows 10 oder höher, HP BIOS, HP Manageability
Kit oder KMS–Dienst von http://www.hp.com/go/clientmanagement
und die Smartphone–App HP Sure Admin Local Access
Authenticator aus dem Android oder Apple Store.HP
Sure Click erfordert Windows 10 und höher.
Vollständige Details finden Sie unter: https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.HP
Sure Recover ist für ausgewählte HP PCs verfügbar
und erfordert Windows 10 oder 11 und eine offene
Netzwerkverbindung.
Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten,
Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden.
HP Sure Recover Gen6 mit integriertem Reimaging
ist eine optionale Funktion auf ausgewählten HP PCs,
die Windows 10 oder 11 erfordert und beim Kauf
konfiguriert werden muss.
Vor der Verwendung müssen wichtige Dateien, Daten,
Fotos, Videos usw. gesichert werden, um Datenverluste
zu vermeiden.HP Sure Run ist auf ausgewählten
HP PCs verfügbar und erfordert Windows 10 und
höher.HP Sure Start ist auf ausgewählten HP PCs
verfügbar und erfordert Windows 10 oder höher.Die
Kompatibilität mit Secured–Core PC erfordert einen
Intel® vPro®–,
AMD Ryzen™ Pro– oder Qualcomm®–Prozessor mit SD850
oder höher sowie mindestens 8 GB Systemspeicher.
Secured–Core PC wird werkseitig aktiviert.Das
Absolute Firmware–Modul wird in deaktiviertem
Zustand ausgeliefert und kann nur durch den Erwerb
eines Lizenzabonnements und die vollständige Aktivierung
des Softwareagenten aktiviert werden.
Lizenzabonnements können mit einer Laufzeit von
mehreren Jahren erworben werden.
Der Service ist eingeschränkt. Wenden Sie sich
bei Fragen zur Verfügbarkeit außerhalb der USA an Absolute.
Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständigen
Details finden Sie unter https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/HP
BIOSphere Funktionen unterscheiden sich je nach
Plattform und Konfiguration.HP Secure Erase implementiert die Methoden,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88r beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.Der HP Fingerabdrucksensor
ist eine optionale Funktion,
die Windows 10 oder 11 erfordert und beim Kauf
konfiguriert werden muss.Die tatsächliche Akkukapazität
in Wattstunden (Wh) kann von der Auslegungskapazität abweichen.
Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und in Abhängigkeit von Lagerung,
Nutzung, Umgebung, Temperatur, Systemkonfiguration,
geladenen Anwendungen, Funktionen, Energiemanagement–Einstellungen
und sonstigen Faktoren auf natürliche Weise ab.Lädt
den Akku bei Verwendung mit dem Netzteil,
das mit dem Notebook geliefert wurde, innerhalb
von 30 Minuten bis zu 50 %,
wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im
Standby–Modus befindet.
Für Akkukapazitäten von 56 Wh oder weniger ist
ein Netzteil mit mindestens 65 Watt erforderlich.
Für Akkukapazitäten von mehr als 56 Wh und weniger
als 83 Wh ist ein Netzteil mit mindestens 100
Watt erforderlich.
Für Akkukapazitäten von mehr als 83 Wh und weniger
als 100 Wh ist ein Netzteil mit mindestens 120
Watt erforderlich.
Wenn ein Ladestand von 90 % erreicht ist, wird
wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen.
Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/–10
% variieren.Die Verfügbarkeit variiert je nach
Land.Ein Schloss ist separat erhältlich.HP Easy
Clean erfordert Windows 10 RS3 oder höher und
deaktiviert nur die Tastatur,
den Touchscreen und das Clickpad. Die Ports werden
nicht deaktiviert.
Reinigungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.HP
Services Scan wird für ausgewählte Produkte über
Windows Update bereitgestellt,
prüft die Berechtigung auf den einzelnen Hardware–Geräten,
stellt so fest, ob ein HP TechPulse–fähiger Dienst
erworben wurde,
und lädt die entsprechende Software automatisch herunter.
HP TechPulse ist eine Telemetrie– und Analytikplattform,
die wichtige Daten rund um Geräte und Anwendungen liefert.
Die vollständigen Systemanforderungen und Informationen
zur Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter
http://www.hpdaas.com/requirements.
Gilt nicht in China.HP Power Manager erfordert
Windows 10 oder höher und kann aus dem Microsoft
Store heruntergeladen werden.
Je nachdem, welche Version von HP Battery Health
Manager (BHM) für Ihr Gerät verfügbar ist,
kann HP BHM eine Reihe von Faktoren berücksichtigen,
um zu bestimmen, wie der Akkuladezustand im Laufe
der Zeit angepasst werden kann,
um den Akkuzustand zu optimieren. HP BHM ist auf
„Akkuladung von HP verwalten lassen“ voreingestellt,
damit das System einen ausgewogenen Ladezustand
zwischen Akkuzustand und Akkulaufzeit erzielen kann.
Da „Akkuladung von HP verwalten lassen“ die Ladekapazität anpasst,
reduziert sich die Akkulaufzeit mit der Zeit.
HP kann BIOS–Updates verwenden,
um BHM–Einstellungen auf ausgewählten Systemen anzupassen,
um den Akkuzustand zu optimieren und die Gefahr
von Faktoren zu reduzieren,
die den Akkuabbau beschleunigen können. Informationen
zum Aktualisieren oder Ändern der HP BHM–Einstellungen
und vollständige Informationen finden Sie unter
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–4449597–7405–3519507–16Je nachdem,
welche Version von HP Battery Health Manager (BHM)
für Ihr Gerät verfügbar ist,
kann HP BHM eine Reihe von Faktoren berücksichtigen,
um zu bestimmen, wie der Akkuladezustand im Laufe
der Zeit angepasst werden kann,
um den Akkuzustand zu optimieren. HP BHM ist auf
„Akkuladung von HP verwalten lassen“ voreingestellt,
damit das System einen ausgewogenen Ladezustand
zwischen Akkuzustand und Akkulaufzeit erzielen kann.
Da „Akkuladung von HP verwalten lassen“ die Ladekapazität anpasst,
reduziert sich die Akkulaufzeit mit der Zeit.
HP kann BIOS–Updates verwenden,
um BHM–Einstellungen auf ausgewählten Systemen anzupassen,
um den Akkuzustand zu optimieren und die Gefahr
von Faktoren zu reduzieren,
die den Akkuabbau beschleunigen können. Informationen
zum Aktualisieren oder Ändern der HP BHM–Einstellungen
und vollständige Informationen finden Sie unter
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–4449597–7405–3519507–16Die
Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 %
aus recycelter Holzfaser und organischem Material.Basierend
auf EPEAT®–Registrierung in den USA gemäß IEEE
1680.1–2018 EPEAT®.
Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
finden Sie unter www.epeat.net.Externe Netzteile,
Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm.
Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.Erfordert Windows 11 und eine NPU.
Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen
und die Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Gerät.
Zum Anmelden ist ein Microsoft–Konto erforderlich.
Wenn Copilot unter Windows nicht verfügbar ist,
führt das Drücken der Copilot–Taste zur Suchmaschine Bing.
Siehe http://aka.ms/WindowsAIFeatures.100 % der
Außenverpackung und Polster aus Wellpappe werden
aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen
Quellen hergestellt.Dieses Produkt beinhaltet
eine einjährige Lizenz (1 Jahr) für die HP Wolf
Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist :
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“Für HP Smart Support muss
der HP Agent installiert sein.
Weitere Informationen zur Aktivierung von HP Smart
Support oder zum Download finden Sie unter http://www.hp.com/smart–support.
HP Services Scan wird über Windows Update bereitgestellt
und prüft die Berechtigung auf den einzelnen Hardwaregeräten
und stellt so fest,
ob ein HP Agent–aktivierter Dienst erworben wurde,
und lädt die entsprechende Software automatisch herunter.
Der HP Agent ist eine Telemetrie– und Analytikplattform,
die wichtige Daten zu Geräten und Anwendungen liefert.
HP TechPulse wird nicht als eigenständiger Service angeboten.
HP erfüllt die strengen Datenschutzbestimmungen
der DSGVO und ist für Informationssicherheit nach ISO27001,
ISO27701, ISO27017 sowie SOC2 Typ 2 zertifiziert.
Internetzugang ist erforderlich. Die vollständigen
Systemanforderungen und Informationen zur Deaktivierung
dieser Funktion finden Sie unter http://www.hpdaas.com/requirements.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,3 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
L3 – 12 MB
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache, Intel vPro Essentials Platform Eligibility
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
WLED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, WUXGA ultra breiter Betrachtungswinkel (UWVA), schmale Rahmenkanten
Tastaturname
HP Premium
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Graphics
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera
Ton
Zwei Stereo–Lautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Touch–Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN–Karte
Bluetooth–Klasse
Klasse 2
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Polymer
Kapazität
56 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 (betrieben) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN (RJ–45)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (kostenloser Download), HP Client Catalog (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download), HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Cloud Recovery (kostenloser Download), HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Services Scan
Verschiedenes
Farbe
Pike Silver Aluminium
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS–Update über Netzwerk, Secured–Core PC aktiviert
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 65W USB–C AC–Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140–2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368–1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU–Konformität, Saudi Arabian Compliance
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,86 cm x 22,43 cm x 1,7 cm
Gewicht
1,39 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 865,02*
€ 891,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 898,72*
€ 927,91*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 901,38*
€ 930,50*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 902,32*
€ 931,11*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 910,94*
€ 937,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,90*
€ 1.116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,80*
€ 1.114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,85*
€ 1.107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,94*
€ 1.084,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
8X231AA
ab € 47,58*
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 49,76*
Zubehör
Poly
7F0J7AA
ab € 64,10*
Zubehör
Poly
772D0AA
ab € 77,72*
Zubehör
Poly
77Z31AA
ab € 89,94*
Zubehör
Poly
9T9J3AA
ab € 129,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.