Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook 98J98ET Notebook Core i9 Mobile 1.000 GB 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ZBook 98J98ET Notebook Core i9 Mobile 1.000 GB 32
HP ZBook 98J98ET Notebook Core i9 Mobile 1.000 GB 32
Artikel-Nr.:
     7405B-999828796
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     98J98ET#ABD
EAN/GTIN:
     0198415164131
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks

HP ZBook 98J98ET Notebook Core i9 Mobile 1.000 GB 32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation - Wolf Pro Security - 40,6 cm (16") - Core i7 i7-14700HX - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Produkttyp: Mobile Workstation Betriebssystem: Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Prozessor: Intel Core i7 (14th Gen) - i7-14700HX / 2,1 GHz, bis zu 5,5 GHz / 33 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe, TLC Bildschirm: 40,6 cm (16") WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - 142 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: NVIDIA RTX 3500 Ada / Intel UHD Graphics Videospeicher: 12 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, Touchpad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, Gigabit Ethernet Batterie: 8 Zellen Besonderheiten: Hall-Sensor Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,6 cm x 24,2 cm x 1,8 cm Gewicht: 2,4 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: HP Smart Buy Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert CO2-Fußabdruck: 390 kg CO2-Emissionen Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP ZBook 98J98ET Notebook Core i9 Mobile 1.000 GB 32

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ i9–14900HX (bis zu 5,8 GHz mit Intel®
Turbo Boost–Technologie,
36 MB L3–Cache, 24 Cores, 32 Threads) Windows
11 Pro WUXGA–Display mit 40,6 cm (16 Zoll) Diagonale
NVIDIA RTX™ 3500 Ada Generation Laptop GPU (12
GB GDDR6 dediziert) 32 GB memory,
1 TB SSD storage Atemberaubende Leistung für einen
LaptopGehen Sie mit dem ZBook Fury Ihre intensivsten
Workflows an – mit CPU der Desktop–Klasse in einem Laptop.
Mit einer integrierten Grafik oder einer dedizierten Grafikkarte,
einem atemberaubenden Display und Funktionen für
die Zusammenarbeit können Sie 8K–Videos bearbeiten,
3D–Renderings vornehmen oder ML–Modelle trainieren.
Sichern Sie sich Leistung der Profiklasse für unterwegs.
  Führen Sie mehrere anspruchsvolle Workflows
gleichzeitig aus Bewältigen Sie grafikintensive
Projekte mit einer Intel® CPU der Desktop–Klasse[2]
sowie einer integrierten oder dedizierten Grafikkarte.[4]
Upgrade–fähig.
Erweiterbar. Zukunftssicher Sichern Sie sich Daten–
und Arbeitsspeicher der Desktop–Klasse mit Wachstumsmöglichkeiten.
Dank werkzeugfreiem Zugang zu den Komponenten
ist die Erweiterung einfach.
Schmaler Rahmen für einen größeren Display–Bereich.
Auf dem brillanten Display wirken Ihre Projekte
lebensecht und dank des Bildschirms mit einem
schmalen Rahmen sehen Sie mehr.
Schützen Sie unsere gemeinsame Zukunft mit PCs,
die zu mehr Nachhaltigkeit beitragen Wir bei HP
machen uns Gedanken darüber,
welche Auswirkungen unsere Produkte auf unsere
Arbeitskräfte,
die Gesellschaft und die Umwelt haben. Daher ist
dieses Gerät EPEAT® Gold–registriert[12] und die
Außenverpackung besteht zu 100 % aus nachhaltig
beschafften Materialien[13].
Windows 11 Mit Windows 11, das durch die HP Technologie
für Zusammenarbeit und Konnektivität unterstützt wird,
arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung und Sicherheit.
HP Z Turbo Drive Hochgeschwindigkeitsspeicher
Sie können problemlos überall arbeiten mit lokalem
PCIe–Speicher,
der bis zu 6–mal schneller ist als SATA–SSDs und
bis zu 21–mal schneller als herkömmlicher Festplattenspeicher.
[5] Flüssigkeitsabweisende Tastatur Unfälle passieren,
deshalb haben wir unsere Tastatur mit einer Ablauföffnung versehen,
damit kleine Mengen an verschütteter Flüssigkeit
für eine einfachere Reinigung an der Unterseite
abfließen können.
Branchenweit führende Sicherheitsmerkmale Erweiterte
Sicherheitsfunktionen sind standardmäßig verfügbar.
Mit Systemsicherheitsfunktionen wie HP Sure Start,
dem branchenweit ersten BIOS mit automatischer
Fehlerbehebung,
ist Ihr Gerät – und somit Ihre Daten und Ihre
Identität – optimal geschützt.
[2] Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.[4] Optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss.[12] Der
Anteil an recyceltem Kunststoff beruht auf der
im Standard IEEE 1680.1–2018 festgelegten Definition.[13]
Basierend auf EPEAT®–Registrierung in den USA
gemäß IEEE 1680.1–2018 EPEAT®.
EPEAT®–Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
unter www.epeat.net.[5] Bei Festplatten ist 1
GB = 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität
nach Formatierung ist geringer.
Bis zu 30 GB der Systemplatte (bei Windows 10)
sind für die Software zur Systemwiederherstellung
reserviert.Haftungsausschluss für technische SpezifikationenDie
Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Die Intel®
Turbo Boost Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.In
Übereinstimmung mit der Support–Richtlinie von
Microsoft werden die Betriebssysteme Windows 8
und Windows 7 bei Produkten,
die mit Intel– und AMD–Prozessoren ab der 7. Generation
konfiguriert sind,
nicht von HP unterstützt. Unter http://www.support.hp.com
werden keine Treiber für Windows 8 oder Windows
7 bereitgestellt.Die Multi–Core–Technologie dient
zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Nicht alle Kund:innen oder Softwareanwendungen
werden zwangsläufig von dieser Technologie profitieren.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung
und Workload sowie der individuellen Hardware–
und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen und/oder
die Benennung von Intel stellen keinen Maßstab
für eine höhere Leistung dar.Die Intel® Turbo
Boost–Leistung variiert je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost/.Die
optimale Dual–Channel–Leistung erfordert SODIMMs
derselben Größe und Geschwindigkeit in beiden
SpeicherkanälenIntel® gestattet Architekturen
mit vier DIMM–Steckplätzen,
mit 4000 MT/s zu arbeiten.Die maximale Arbeitsspeicherkapazität
gilt für Windows–Betriebssysteme mit 64 Bit.
Bei Windows–Betriebssystemen mit 32 Bit steht
aufgrund von Systemressourcenanforderungen womöglich
Arbeitsspeicher oberhalb von 3 GB nicht vollständig
zur Verfügung.Bei Speicherlaufwerken ist 1 GB
= 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Bytes. Die tatsächliche Kapazität
nach der Formatierung ist geringer.
Bis zu 35 GB (für Windows) sind für Software zur
Systemwiederherstellung reserviert.HP Services
Scan wird für ausgewählte Produkte über Windows
Update bereitgestellt,
prüft die Berechtigung auf den einzelnen Hardwaregeräten,
stellt so fest, ob ein HP TechPulse–fähiger Dienst
erworben wurde,
und lädt die entsprechende Software automatisch herunter.
HP TechPulse ist eine Telemetrie– und Analytikplattform,
die wichtige Daten rund um Geräte und Anwendungen liefert.
Die vollständigen Systemanforderungen und Informationen
zur Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter
http://www.hpdaas.com/requirements.
Gilt nicht in China.Für die Funktion oberhalb
des 6 GHz–Bands erfordert Wi–Fi 7 einen separat
erhältlichen Wi–Fi 7–Router.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 7 ist mit vorhergehenden Wi–Fi 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel und nur in Ländern verfügbar,
in denen Wi–Fi 7 unterstützt wird.Das 5G–Modul
ist optional und muss ab Werk konfiguriert werden.
Das Modul wurde für nicht eigenständige (NSA)
5G–NR–Netzwerke entwickelt und setzt voraus,
dass die Netzbetreiber Evolved–Universal Terrestrial
Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC)
mit 100 MHz 5G NR und LTE–Kanalbandbreite unter
Verwendung von 256QAM 4x4 laut Definition von
3GPP bereitstellen.
Das Modul muss aktiviert werden und erfordert
einen separat erhältlichen Servicevertrag.
Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit
in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.
Datenverbindungs– sowie Upload– und Download–Geschwindigkeiten
variieren je nach Netzwerk,
Standort, Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.
Mit 4G LTE– und 3G HSPA–Technologien abwärtskompatibel.
Die geplante Verfügbarkeit des 5G–Moduls für bestimmte
Plattformen und Länder ist davon abhängig,
ob es von den Netzanbietern unterstützt wird.Mini
DisplayPort 1.4 mit Grafikkarte,
1.2 mit UMA.Verwalten und überwachen Sie die Leistung
und den Zustand Ihres Akkus und passen Sie die
Ladeoptionen mit dem benutzerfreundlichen HP Power
Manager Dashboard an.Zur Anzeige von HD–Bildern
sind FHD– bzw.
HD–Inhalte erforderlich.Die Windows Hello Gesichtsauthentifizierung
nutzt eine Kamera,
die speziell für Infrarotnahaufnahmen (IR) konfiguriert wurde,
um Windows–Geräte zu authentifizieren und zu entsperren
oder um Ihr Microsoft Kennwort zu entsperren.Die
Prozessorgeschwindigkeit gibt den maximalen Leistungsmodus an.
Niedrigere Geschwindigkeit bei Prozessoren im
Akkuoptimierungsmodus.Das Netzteil mit 150 W kann
mit Intel UMA–Grafikkarten konfiguriert werden.
Das Netzteil mit 200 W kann mit NVIDIA A1000–
und A2000–Konfigurationen konfiguriert werden.
Das Netzteil mit 230 W kann mit NVIDIA A3000–
und –Konfigurationen konfiguriert werden.Zur Anzeige
von UHD–Bildern sind UHD–Inhalte erforderlich.Der
Funktionsumfang von HP BIOSphere Gen6 kann je
nach Plattform und Konfiguration variieren.Auflösungen
sind abhängig von der Bildschirmfunktionalität
sowie von den Einstellungen für die Auflösung
und Farbtiefe.SuperSpeed USB 20 Gbit/s ist mit
Thunderbolt™ 4 nicht verfügbar.Intel vPro® erfordert
Windows 10 Pro 64–Bit oder höher,
einen Prozessor mit vPro–Unterstützung, einen
vPro–fähigen Chipsatz,
vPro–fähiges kabelgebundenes LAN und/oder Wi–Fi
6E WLAN sowie TPM 2.0.
Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software
von Drittanbietern erforderlich.
Die Funktionen von vPro® Essentials und Enterprise variieren.
Siehe http://intel.com/vproHP Cloud Recovery ist
für HP Elite und Pro Desktop–PCs und Laptops mit
Intel®– oder AMD–Prozessoren verfügbar und erfordert eine offene,
kabelgebundene Netzwerkverbindung. Hinweis: Vor
der Verwendung müssen wichtige Dateien,
Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um
Datenverluste zu vermeiden.
Details finden Sie unter https://support.hp.com/de–de/document/c7405–05115630.HP
Sure Click erfordert Windows 11 Pro oder höher.
Vollständige Details finden Sie unter: https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.Miracast
ist eine Wireless–Technologie,
mit der Sie Ihren PC–Bildschirm auf Fernseher,
Projektoren und Streaming–Media–Player projizieren können,
die Miracast ebenfalls unterstützen. Mit Miracast
können Sie auf Ihrem PC erarbeitete Inhalte teilen
und als Präsentation vorführen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://windows.microsoft.com/de–de/windows–8/project–wireless–screen–miracast.Auf
ausgewählten HP PCs mit Windows 11 und Intel–Prozessoren
verfügbar.Das HP Manageability Integration Kit
kann unter http://www.hp.com/go/clientmanagement
heruntergeladen werden.Absolute Persistence Module:
Absolute Agent ist bei Lieferung deaktiviert und
wird aktiviert,
sobald der Kunde ein erworbenes Abonnement aktiviert.
Abonnements können mit einer Laufzeit von mehreren
Jahren erworben werden.
Service ist eingeschränkt, Informationen zur Verfügbarkeit
außerhalb der USA erhalten Sie von Absolute.
Bei der Absolute Recovery Guarantee handelt es
sich um eine beschränkte Garantie.
Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständigen
Informationen finden Sie unter: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace–agreement.
Data Delete ist ein optionaler Service, der von
Absolute Software zur Verfügung gestellt wird.
Bei Verwendung ist die Recovery Guarantee nichtig.
Um den Data Delete–Service zu nutzen, müssen Kunden
zuerst eine Vereinbarung zur Vorabautorisierung
unterzeichnen und benötigen entweder eine PIN
oder müssen mindestens ein RSA SecurID–Token von
Absolute Software erwerben.Die tatsächliche Helligkeit
ist mit HP Sure View oder Touchscreen niedriger.Data
Science Stack ist nur für ausgewählte Geräten
verfügbar.Das Sicherheitsschloss für die Sicherheitsschlossvorrichtung
ist separat erhältlich.Für HP Support Assistant
sind Windows und Internetzugriff erforderlich.HP
Connection Optimizer erfordert Windows 10.Akku
ist intern und nicht durch den Kunden austauschbar.
Wartung nach Garantie. Akkus haben eine einjährige
beschränkte Garantie,
Long–Life–Akkus entweder eine 1–Jahres– oder 3–Jahres–Garantie
(je nach Plattform).HP Sure Start Gen6 ist für
ausgewählte HP PCs verfügbar.Der integrierte HP
Sure View Reflect Blickschutz ist eine optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss. Er ist
für die Verwendung im Querformat vorgesehen.HP
Tamper Lock wird unter dem Betriebssystem Ubuntu
nicht unterstützt.Basierend auf EPEAT®–Registrierung
in den USA gemäß IEEE 1680.1–2018 EPEAT®.
EPEAT®–Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
unter www.epeat.net.Externe Netzteile,
WWAN–Module, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte
sind nicht inbegriffen.
Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.HP Smart Support erfordert die
Installation des HP Insight Agents.
Für gewerblich genutzte HP Geräte der 9. Generation
und ältere Geräte ist ein manueller Download unter
hp.com/active–care oder die Zustimmung durch den
Kunden beim ersten Gerätestart erforderlich,
damit HP den HP Insights Agent installieren und
gerätebezogene Informationen erfassen kann.
Für gewerblich genutzte HP Geräte der 10. Generation
und höher wird der HP Services Scan über Windows
Update zur Verfügung gestellt.
Dabei wird die Berechtigung auf jedem Hardware–Gerät überprüft,
um festzustellen, ob ein HP TechPulse–fähiger
Service erworben wurde,
und die entsprechende Software wird automatisch
heruntergeladen.
Um diese Funktion zu deaktivieren, folgen Sie
bitte den Anweisungen unter http://www.hpdaas.com/requirements.
Der HP Insights Agent ist eine Telemetrie– und
Analytikplattform,
die wichtige Daten zu Geräten und Anwendungen
liefert und nicht als eigenständiger Service angeboten wird.
HP erfüllt die strengen Datenschutzbestimmungen
der DSGVO und ist für Informationssicherheit nach ISO27001,
ISO27701, ISO27017 sowie SOC2 Typ 2 zertifiziert.
Es ist ein Internetzugang mit Verbindung zum Portal erforderlich.
Die vollständigen Systemvoraussetzungen finden
Sie unter http://www.hpdaas.com/requirements.GbE:
Der Begriff „10/100/1000“ oder „Gigabit–Ethernet“
gibt die Kompatibilität mit dem IEEE–Standard
802.3ab für Gigabit–Ethernet an und bedeutet keine
tatsächliche Betriebsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s.
Für Hochgeschwindigkeitsübertragungen ist eine
Verbindung zu einem Gigabit Ethernet–Server und
entsprechender Netzwerkinfrastruktur erforderlich.Dual–Mikrofon–Array,
wenn mit optionaler Webcam und optionalem nach
außen gerichtetem Mikrofon ausgestattet.Wireless
Access Point und Internet–Service sind erforderlich
und separat erhältlich.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Die Wi–Fi 7 (802.11BE)–Funktionalität erfordert
ein kompatibles Windows 11–Betriebssystem,
einen kompatiblen Prozessor und einen separat
erworbenen Wi–Fi 7–Router,
um die Abwärtskompatibilität mit früheren 802.11–Spezifikationen
zu unterstützen.
Verfügbar in Ländern, in denen Wi–Fi 7 unterstützt wird.
Die Spezifikationen für 802.11BE befinden sich
in der Entwurfphase und sind nicht endgültig.
Falls die endgültigen Spezifikationen von den
Entwurfspezifikationen abweichen,
kann dies die Kommunikation des Notebooks mit
anderen 802.11BE–Geräten beeinträchtigen.Für Methoden vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.HDMI 2.0b mit Grafikkarte,
1.4 mit UMA.HP Sure Recover Gen3 ist für ausgewählte
HP PCs verfügbar und erfordert eine offene Netzwerkverbindung.
Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten,
Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden.HP
Sure Run Gen3 ist für ausgewählte HP Pro,
Elite und Workstation PCs mit ausgewählten Intel®–
oder AMD–Prozessoren verfügbar,
die auf Windows 10 oder 11 Pro oder höher basieren.LPWAN
unterstützt keine Internetnutzung.Die tatsächliche
Akkukapazität in Wattstunden (Wh) kann von der
Auslegungskapazität abweichen.
Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und in Abhängigkeit von Lagerung,
Nutzung, Umgebung, Temperatur, Systemkonfiguration,
geladenen Anwendungen, Funktionen, Energiemanagement–Einstellungen
und sonstigen Faktoren ab.Dieses Produkt beinhaltet
eine einjährige Lizenz (1 Jahr) für die HP Wolf
Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist :
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“Die maximale Geschwindigkeit
von 40 Gbit/s von Thunderbolt™ 4 und USB4™ wird
zwischen den verschiedenen Datenströmen aufgeteilt.Das
SD 7.1–Medienlesegerät unterstützt SD 4.0–Karten
bei SD 3.0–Geschwindigkeiten mit jedem SD 7.0–Host.
Die SD 7.0–Karte wird voraussichtlich später im
Jahr 2022 verfügbar sein.HP Easy Clean erfordert
Windows 10 RS3 oder höher und deaktiviert nur die Tastatur,
den Touchscreen und das Clickpad. Anschlüsse werden
nicht deaktiviert.
Reinigungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700HX / 2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,5 GHz
Anz. der Kerne
20 Kerne
Cache
L3 – 33 MB
Chipsatz
Intel WM790
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
128 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
4
Leere Steckplätze
2
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
WLED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
142
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Micro Edge, Low Blue Light–Technologie, stromsparend, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR2
Tastaturname
HP Premium
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 3500 Ada / Intel UHD Graphics
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja – HD
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera
Ton
Zwei Stereo–Lautsprecher, HP World Facing Microphone / digitales Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3315
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Quiet–Touch–Tasten, Glas–ClickPad, 3–Tasten–Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Bluetooth–Klasse
Klasse 2
Drahtlos–Controller
Intel WI–FI 7 BE200 – PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2), MU–MIMO, 320 MHz WLAN–Bandbreite
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium–Polymer
Kapazität
95 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 25 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4a ¦ LAN (RJ–45) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD–Karte, SDHC–Karte, SDXC–Karte, SDUC–Karte)
Software
Software inbegriffen
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, HP Admin, HP Easy Clean, HP Smart Support, Data Science Stack, HP Client Security Suite Gen7, HP Sure Start Gen6, HP Services Scan, Bing–Suche für IE11, Adobe Creative Cloud
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Hall–Sensor
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre–boot Authentication, Master Boot Record Security, MIL–STD–810H getestet, HP Secure Platform
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 230 Watt Smart PFC Slim AC–Netzteil
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368–1, CITIC, TEC, KES, IEEE 1680.1–2018, Ukraine NSoC, EAEU–Konformität, Saudi Arabian Compliance
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,6 cm x 24,2 cm x 1,8 cm
Gewicht
2,4 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
55,2 cm x 6,9 cm x 34,5 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
390 kg CO2–Emissionen
Herstellung (kg CO2e)
297
Verwendung (kg CO2e)
62
EOL (kg CO2e)
1
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 2.650,72*
€ 2.717,36*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.662,93*
€ 2.728,54*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.687,76*
€ 2.754,46*
Frei Haus
ab € 2.692,90*
€ 2.761,48*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 2.773,32*
€ 2.840,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,40*
€ 3.380,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,91*
€ 3.368,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,25*
€ 3.332,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.783,88*
€ 3.312,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.773,32*
€ 3.300,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 49,83*
Zubehör
Poly
7F0J7AA
ab € 64,01*
Zubehör
Poly
772D0AA
ab € 77,59*
Zubehör
Poly
77Z31AA
ab € 90,47*
Zubehör
Poly
9T9J3AA
ab € 129,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.