Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZB FIREFLY 14 R7 8840HS G11 512 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ZB FIREFLY 14 R7 8840HS G11 512 GB 16
HP ZB FIREFLY 14 R7 8840HS G11 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999828800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     86B20EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415145871
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks

HP ZB FIREFLY 14 R7 8840HS G11 512 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP ZBook Firefly 14 G11 A Mobile Workstation - Wolf Pro Security - 35,6 cm (14") - Ryzen 7 8840HS - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 5G LTE, NR - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Produkttyp: Mobile Workstation - AI Ready Betriebssystem: Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Prozessor: AMD Ryzen 7 8840HS bis zu 5,1 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe, TLC Bildschirm: 35,6 cm (14") WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: AMD Radeon 780M Eingabegerät: Tastatur, ClickPad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Wireless Broadband (WWAN): 5G LTE, 5G NR Dienstanbieter: Wartung nicht enthalten Batterie: 3 Zellen Besonderheiten: Hall-Sensor, Thermosensor, adaptiver Farbsensor Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,56 cm x 22,43 cm x 1,99 cm Gewicht: 1,41 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP ZB FIREFLY 14 R7 8840HS G11 512 GB 16

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen™ 7 8840HS (bis zu 5,1 GHz max. Boost–Taktung,
16 MB L3–Cache, 8 Kerne, 16 Threads) Windows 11
Pro AMD Radeon™ 780M Grafikkarte 16 GB memory,
512 GB SSD storage Steigern Sie die Leistung.
Nicht die GrößeDieser erstaunlich schlanke und
leistungsstarke Laptop kombiniert Leistung auf
Profi–Niveau mit echter Mobilität.
Seien Sie produktiv, wo auch immer sie arbeiten,
mit integrierter Grafikkarte und AMD® Prozessor,
KI–gestützter Webcam und Audio sowie einem beeindruckenden Display.
Mehr brauchen Sie für die mobile Zusammenarbeit
und Projektverwaltung nicht.
Machen Sie den Schritt zu Leistung auf Profi–Niveau
Verabschieden Sie sich von Verzögerungen und Abstürzen
und profitieren Sie von einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit
bei Projekten dank eines AMD Ryzen™ PRO Prozessors.[1]
Arbeiten Sie den gesamten Tag über.[3] Überall.
Bleiben Sie produktiv mit unserem supermobilen ZBook.
Mit kaum 1,42 kg in der leichtesten Variante[2]
ist unser supermobiles ZBook ideal für unterwegs.
Verbinden. Kommunizieren. Zusammenarbeiten Arbeiten
Sie überall effektiv dank der 5 MP–Kamera[4] und
der KI–Software zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen.[5]
Schützen Sie unsere gemeinsame Zukunft mit PCs,
die zu mehr Nachhaltigkeit beitragen Wir bei HP
machen uns Gedanken darüber,
welche Auswirkungen unsere Produkte auf unsere
Arbeitskräfte,
die Gesellschaft und die Umwelt haben. Aus diesem
Grund ist das Gerät EPEAT® Gold–registriert[7]
und die Außenverpackung besteht zu 100 % aus nachhaltig
beschafften Materialien.[8] Windows 11 Mit Windows 11,
das durch die HP Technologie für Zusammenarbeit
und Konnektivität unterstützt wird,
arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung und Sicherheit.
AMD® Ryzen™–Prozessor Erwecken Sie Ihre Ideen
mit den neuesten AMD® Ryzen™–Prozessoren schnell
und effektiv zum Leben.
HP Z Turbo Drive Hochgeschwindigkeitsspeicher
Sie können problemlos überall arbeiten mit lokalem
PCIe–Speicher,
der bis zu 6–mal schneller ist als SATA–SSDs und
bis zu 21–mal schneller als herkömmlicher Festplattenspeicher.
[6] HP Fast Charge Mit der superschnellen Ladefunktion
laden Sie in nur 30 Minuten von Null auf 50 % auf.
[9] Flüssigkeitsabweisende Tastatur Unfälle passieren,
deshalb haben wir unsere Tastatur mit einer Ablauföffnung versehen,
damit kleine Mengen an verschütteter Flüssigkeit
für eine einfachere Reinigung an der Unterseite
abfließen können.
Wi–Fi 6E Mit Wi–Fi 6E erhalten Sie schnelle und
zuverlässige Verbindungen in dichten Wireless–Umgebungen
[10] Branchenweit führende Sicherheitsmerkmale
Erweiterte Sicherheitsfunktionen sind standardmäßig verfügbar.
Mit Systemsicherheitsfunktionen wie HP Sure Start,
dem branchenweit ersten BIOS mit automatischer
Fehlerbehebung,
ist Ihr Gerät – und somit Ihre Daten und Ihre
Identität – optimal geschützt.
[1] Die Multi–core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.[2] Geringstes Gewicht.
Das Gewicht variiert je nach Konfiguration.[4]
Optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss.[5] AI
Noise Suppression wird automatisch über das Windows–Update
bereitgestellt oder kann von https://support.hp.com/us–en/drivers
heruntergeladen werden.
Erfordert Windows 10 oder neuer, kompatibel mit
internen PC–Lautsprechern,
Mikrofon und analogen Headsets. AI Noise Suppression
kann über die Anwendung HP Audio Control konfiguriert
werden.[7] Basierend auf EPEAT®–Registrierung
in den USA gemäß IEEE 1680.1–2018 EPEAT®.
EPEAT®–Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
unter www.epeat.net.[8] 100 % der Außenverpackung
wird aus nachhaltig erzeugten,
zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt.
Die Faserpolster sind aus 100 % recycelten Holzfasern
und organischem Material hergestellt.
Alle Kunststoffpolster sind aus >90 % recyceltem
Kunststoff hergestellt.[6] Bei Festplatten ist
1 GB = 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität
nach Formatierung ist geringer.
Bis zu 30 GB der Systemplatte (bei Windows 10)
sind für die Software zur Systemwiederherstellung
reserviert.[9] Der Akku wird innerhalb von 30
Minuten bis zu 50 % geladen,
wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im
Standby–Modus befindet.
Es ist ein Netzteil mit einer Mindestkapazität
von 65 Watt erforderlich.
Wenn eine Ladekapazität von 50 % erreicht ist,
wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen.
Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/–10
% variieren.[10] Für die Funktion im 6–GHz–Band
erfordert Wi–Fi 6E einen separat erhältlichen
Wi–Fi 6E–Router.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel und nur in Ländern verfügbar,
in denen Wi–Fi 6E unterstützt wird.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenEs stehen nicht
alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen
von Windows zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Windows vollständig genutzt
werden können.
Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert.
Es sind ein High–Speed–Internetzugang und ein
Microsoft–Konto erforderlich.
Es fallen ggf. ISP–Gebühren an und es müssen im
Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden.
Siehe http://www.windows.com.Prozessorgeschwindigkeit
gibt maximalen Leistungsmodus an,
niedrigere Geschwindigkeit bei Prozessoren im
Akkuoptimierungsmodus.Die Intel® Turbo Boost Leistungsmerkmale
variieren je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.Gemäß
den Support–Richtlinien von Microsoft unterstützt
HP keine Windows 8– bzw.
Windows 7–Betriebssysteme auf Produkten, die mit
Intel– und AMD–Prozessoren der 7.
Generation und höher konfiguriert sind, und bietet
auf http://www.support.hp.com keine Treiber für
Windows 8 oder Windows 7 an.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.Die maximale Boost–Taktfrequenz–Leistung
variiert je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.Der
Begriff „10/100/1000“ oder „Gigabit–Ethernet“
gibt die Kompatibilität mit dem IEEE–Standard
802.3ab für Gigabit–Ethernet an und bedeutet keine
tatsächliche Betriebsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s.
Für Hochgeschwindigkeitsübertragungen ist eine
Verbindung zu einem Gigabit–Ethernet–Server und
entsprechende Netzwerkinfrastruktur erforderlich.Für
die Funktion im 6–GHz–Band erfordert Wi–Fi 6E
einen separat erhältlichen Wi–Fi–6E–Router.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Nur in Ländern verfügbar, in denen Wi–Fi 6E unterstützt
wird.WWAN ist eine optionale Funktion und erfordert
eine werkseitige Konfiguration sowie den Erwerb
eines separaten Servicevertrags.
Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit
in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.
Verbindungsgeschwindigkeiten variieren je nach Standort,
Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.
4G LTE ist nicht auf allen Produkten und in allen
Regionen verfügbar.SuperSpeed USB 20 Gbit/s ist
mit Thunderbolt™ 4 nicht verfügbar.Zur Anzeige
von HD–Bildern sind HD–Inhalte erforderlich.Die
Windows Hello Gesichtsauthentifizierung nutzt eine Kamera,
die speziell für Infrarotnahaufnahmen (IR) konfiguriert wurde,
um Windows–Geräte zu authentifizieren und zu entsperren
oder um Ihr Microsoft Kennwort zu entsperren.Verwalten
und überwachen Sie die Leistung und den Zustand
Ihres Akkus und passen Sie die Ladeoptionen mit
dem benutzerfreundlichen HP Power Manager Dashboard
an.EPEAT®–registriert,
wenn zutreffend. EPEAT–Registrierung variiert je nach Land.
Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie
unter www.epeat.net.
Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern
unter www.hp.com/go/options den Suchbegriff „Generator“ ein,
um nach Solargenerator–Zubehör zu suchen.Externe Netzteile,
WWAN–Module, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte
sind nicht inbegriffen.
Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.HP Support Assistant – erfordert
Windows und Internetzugriff.HP ZCentral Remote
Boost ist auf Z Workstations nicht vorinstalliert.
Die Software kann jedoch heruntergeladen werden
und lässt sich auf allen Desktop– und Laptop–Geräten
der Z Serie ohne Kauf einer Lizenz ausführen.
Bei Sendergeräten, die nicht der Z Serie angehören,
muss eine unbefristete Einzellizenz oder eine
unbefristete Floating–Lizenz für jede gleichzeitig
ausgeführte Version sowie ZCentral Remote Boost
Software Support gekauft werden.
RGS erfordert Windows, RHEL (7 oder 8), UBUNTU
18.04 LTS oder HP ThinPro 7 als Betriebssystem.
Das Betriebssystem MacOS (10.13 oder neuer) wird
nur auf der Empfängerseite unterstützt.
Erfordert Netzwerkzugriff. Die Software kann unter
hp.com/ZCentralRemoteBoost heruntergeladen werden.Lädt
den Akku bei Verwendung des mitgelieferten Netzteils
innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 %,
wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im
Standby–Modus befindet.
Für Akkukapazitäten von 56 Wh oder weniger ist
ein Netzteil mit mindestens 65 Watt erforderlich.
Für Akkukapazitäten von mehr als 56 Wh und weniger
als 83 Wh ist ein Netzteil mit mindestens 100
Watt erforderlich.
Für Akkukapazitäten von mehr als 83 Wh und weniger
als 100 Wh ist ein Netzteil mit mindestens 120
Watt erforderlich.
Wenn ein Ladestand von 90 % erreicht ist, wird
wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen.
Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/–10
% variieren.Microsoft Office ist separat erhältlich
und erfordert zur Aktivierung einen Internetzugang.Miracast
ist eine Wireless–Technologie,
mit der Sie Ihren PC–Bildschirm auf Fernseher,
Projektoren und Streaming–Media–Player projizieren können,
die Miracast ebenfalls unterstützen. Mit Miracast
können Sie auf Ihrem PC erarbeitete Inhalte teilen
und als Präsentation vorführen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://windows.microsoft.com/de–de/windows–8/project–wireless–screen–miracast.HP
Connect für Microsoft Endpoint Manager ist im
Azure Market Place für HP Pro,
Elite, Z und Point–of–Sale–PCs verfügbar, die
mit Microsoft Endpoint Manager verwaltet werden.
Für Microsoft Endpoint Manager ist ein separat
erhältliches Abonnement erforderlich.
Netzwerkverbindung erforderlich. HP Sure Admin
erfordert Windows 10 oder neuer sowie ein HP BIOS.Der
Funktionsumfang von HP BIOSphere Gen6 kann je
nach Plattform und Konfiguration variieren.Da
manche Arbeitsspeichermodule anderer Hersteller
nicht dem Industriestandard entsprechen,
empfehlen wir, Arbeitsspeicher von HP zu verwenden,
um Kompatibilität zu gewährleisten. Bei gemischten
Arbeitsspeichergeschwindigkeiten wird das System
mit der niedrigeren Geschwindigkeit betrieben.HP
Connection Optimizer erfordert Windows 10.Support
HD decodieren,
DX12, HDMI 1.4, HDCP 2.2 über DP bis zu 4 K bei
60 Hz und HDMI bis zu 4 K bei 30 HzDer gemeinsame
Grafikspeicher (UMA) nutzt einen Teil des Gesamtsystemspeichers
für die Grafikleistung.
Für Videofunktionen reservierter Systemarbeitsspeicher
steht anderen Programmen nicht zur Verfügung.HP
Sure Click erfordert Windows 10 Pro oder höher
oder Enterprise.
Vollständige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.Bei
Systemkonfigurationen mit mehr als 3 GB Hauptspeicher
und 32–Bit–Betriebssystemen ist aufgrund von Systemressourcen–Anforderungen ggf.
nicht der gesamte Speicher verfügbar. Für die
Adressierung des Hauptspeichers über 4 GB ist
ein 64–Bit–Betriebssystem erforderlich.
Arbeitsspeichermodule unterstützen Übertragungsraten
von bis zu 4800 MT/s.
Die tatsächliche Datenübertragungsrate wird durch
den Systemprozessor bestimmt.
Unterstützte Datenübertragungsraten des Arbeitsspeichers
finden Sie in den Prozessorspezifikationen.HP
Sure Run ist auf ausgewählten HP PCs verfügbar
und erfordert Windows 10 und höher.Secured–Core–PC
erfordert einen Intel® vPro®– oder AMD Ryzen™
Pro–Prozessor.
Erfordert mindestens 8 GB Systemspeicher. Die
Secured–Core–PC–Funktion kann werkseitig aktiviert
werden.Der integrierte HP Sure View Reflect Blickschutz
ist eine optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss, und ist
für die Verwendung im Querformat vorgesehen.HP
Sure Sense ist auf ausgewählten HP PCs mit Windows 10 Pro,
Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro oder Windows
11 Enterprise erhältlich.myHP erfordert ein Windows–Betriebssystem.HP
Services Scan wird für ausgewählte Produkte über
Windows Update bereitgestellt,
prüft die Berechtigung auf den einzelnen Hardwaregeräten,
stellt so fest, ob ein HP TechPulse–fähiger Dienst
erworben wurde,
und lädt die entsprechende Software automatisch herunter.
HP TechPulse ist eine Telemetrie– und Analytikplattform,
die wichtige Daten rund um Geräte und Anwendungen liefert.
Die vollständigen Systemanforderungen und Informationen
zur Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter
http://www.hpdaas.com/requirements.
Gilt nicht in China.Auflösungen sind abhängig
von der Bildschirmfunktionalität sowie von den
Einstellungen für die Auflösung und Farbtiefe.Das
HP Manageability Integration Kit kann unter http://www.hp.com/go/clientmanagement
heruntergeladen werden.HP Cloud Recovery ist für Z by HP,
HP Elite und Pro Desktop–PCs und Laptops mit Intel®
oder AMD Prozessoren verfügbar und erfordert eine offene,
kabelgebundene Netzwerkverbindung. Hinweis: Vor
der Verwendung müssen wichtige Dateien,
Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um
Datenverluste zu vermeiden.
Nähere Einzelheiten finden Sie unter: https://support.hp.com/de–de/document/c7405–05115630
.HP Secure Erase ist für Methoden vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.Die maximale Geschwindigkeit
von 40 Gbit/s von Thunderbolt™ 4 und USB4™ wird
zwischen den verschiedenen Datenströmen aufgeteilt.HP
Sure Recover ist für ausgewählte HP PCs verfügbar
und erfordert Windows 10 oder Windows11 und eine
offene Netzwerkverbindung.
Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten,
Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden.
Die netzwerkbasierte Wiederherstellung über WLAN
ist nur auf ausgewählten PCs verfügbar.HP Tamper
Lock ist eine optionale Funktion,
die werkseitig konfiguriert werden muss und die
vor ihrer Nutzung die Einrichtung eines Supervisor–Kennworts
erfordert.HP Client Security Manager Gen7 erfordert
Windows und ist für ausgewählte HP Elite und Pro
PCs verfügbar.HP Sure Start ist auf ausgewählten
HP PCs verfügbar und erfordert Windows 10 oder
höher.Nur Web–SupportDer Anteil an Kunststoff
in den jeweiligen Komponenten,
der andernfalls ins Meer gelangen würde, variiert
je nach Produkt.Der Anteil an recyceltem Kunststoff
beruht auf der im IEEE 1680.1–2018 Standard festgelegten
Definition.Faserkissen sind aus 100 % recycelten
Holzfasern und organischen Materialien hergestellt.100 %
der Außenverpackung und die Kissen aus Wellpappe
werden aus zertifizierten und recycelten Fasern
aus nachhaltigen Quellen hergestellt.Dieses Produkt
beinhaltet eine einjährige Lizenz (1 Jahr) für
die HP Wolf Pro Security Edition,
die HP Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschließt.
Die HP Wolf Pro Security Edition–Software wird
gemäß den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer–Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert,
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist :
https://support.hp.com/us–en/document/ish_7405–3875769–7405–3873014–16.
Es gelten die folgenden Änderungen: „7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemäß den in diesem EULA aufgeführten
Bedingungen anderweitig früher gekündigt wird,
ist die Lizenz für die HP Wolf Pro Security Edition
(HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro) ab ihrer
Aktivierung gültig und bleibt anschließend für
einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten („Erstlaufzeit“) gültig.
Am Ende der Erstlaufzeit können Sie (a) eine Verlängerungslizenz
für die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com,
dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner
erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten
und ohne zukünftige Softwareaktualisierungen oder
HP Support fortfahren.“

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation – AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 8840HS
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 – 16 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
WLED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR2
Tastaturname
HP Premium
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 780M
Videosystemmerkmale
AMD FreeSync
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera
Ton
Zwei Stereo–Lautsprecher, HP World Facing Microphone / digitales Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3315
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multi–Touch–Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions–Touchpad, Glas–ClickPad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bluetooth–Klasse
Klasse 2
Drahtlos–Controller
MediaTek RZ616 – PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Miracast, Dual–Strom (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11j, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
5G
Technologie
UMTS, LTE, 5G NR
Controller
Intel 5G Solution 5000 – M.2 3042
Max. Übertragungsrate
4.67 Gbps
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Navigation
Empfänger
GPS/A–GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Polymer
Kapazität
56.04 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano–SIM–Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge)
USB 3.2 Gen 1 (Laden)
USB 3.2 Gen 1
HDMI
Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Software
Software inbegriffen
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Drive Packs (kostenloser Download), HP Client Catalog, HP Client Security Manager, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, HP Noise Cancellation Software, HP ZCentral Remote Boost Software, HP Native Miracast Support, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP SureRun Gen4, HP Sure Recover with Embedded Reimaging Gen4, Microsoft Bitlocker Encryption, HP TPM Configuration Utility, HP Programmable Key, HP Touchpoint Customizer, HP Image Assistant Gen4.6, HP Smart Support, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Start Gen6, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Bing–Suche für IE11
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Hall–Sensor, Thermosensor, adaptiver Farbsensor
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge, MIL–STD–810H getestet, Secured–Core–PC–Funktionalität
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 65W USB–C AC–Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368–1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU–Konformität, Saudi Arabian Compliance
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,56 cm x 22,43 cm x 1,99 cm
Gewicht
1,41 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
48,3 cm x 6,9 cm x 30,5 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.283,31*
€ 1.388,08*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.325,07*
€ 1.430,21*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 1.335,78*
€ 1.437,49*
€ 6,90*
ab € 1.339,84*
€ 1.439,13*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 1.403,57*
€ 1.509,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,65*
€ 1.796,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,91*
€ 1.787,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,79*
€ 1.738,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,37*
€ 1.704,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,57*
€ 1.670,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 38,37*
Zubehör
Poly
7F0J7AA
ab € 63,88*
Zubehör
Poly
772D0AA
ab € 82,14*
Zubehör
Poly
77Z31AA
ab € 89,83*
Zubehör
Poly
9T9J3AA
ab € 129,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.