Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PRO MINI 400 G9 CI5-13500T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PRO MINI 400 G9 CI5-13500T
HP PRO MINI 400 G9 CI5-13500T
Artikel-Nr.:
     7405B-999828921
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8T3P1ES#ABD
EAN/GTIN:
     0198122697458
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP PRO MINI 400 G9 CI5-13500T

HP PRO MINI 400 G9 CI5–13500T

Produktbeschreibung:

Intel Core i5–13500T – 6x 1,60 GHz P–Core, 8x 1,20 GHz
E–Core (Turboboost bis zu 4,60 GHz) /
16 GB DDR4–3200 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel UHD
Graphics 770 /
Intel Q670 Chipsatz / 2x DisplayPort + HDMI + 6x USB /
WLAN 6e, Bluetooth 5.3, Gigabit–LAN / Windows 11 Pro

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
4,6 GHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Gehäuse
Desktop
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 502,00*
€ 562,63*
€ 1,93*
ab € 505,74*
€ 566,88*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 535,95*
€ 595,57*
13 Tage
100
Frei Haus
ab € 607,89*
€ 674,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,62*
€ 700,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,88*
€ 678,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.