Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus CommScope ICX7550 48 PoE BNDL 2PSU-E Switch 40 Gbps 48-Port Power over Ethernet Managed Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus CommScope ICX7550 48 PoE BNDL 2PSU-E Switch 40 Gbps 48-Port Power over Ethernet Managed Rack-Modul
Ruckus CommScope ICX7550 48 PoE BNDL 2PSU-E Switch 40 Gbps 48-Port Power over Ethernet Managed Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999842826
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7550-48P-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Ruckus CommScope ICX7550 48 PoE BNDL 2PSU-E Switch 40 Gbps 48-Port Power over Ethernet Managed Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 7550-48P-E2 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 40 Gigabit QSFP+ (Uplink/Stacking) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 2000 W Leistung: Switching-Kapazität: 416 Gbps ¦ Weiterleitungskapazität: 309 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 960 Gbit/s Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ Max. Ports pro Trunk: 32 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 512 ¦ Priority QoS-Queues: 48 ¦ Multicast-Gruppen: 8192 ¦ VRF-Instanzen: 128 Jumbo-Rahmenunterstützung: 12.288 Byte Routing Protocol: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)-Unterstützung, sFlow, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), PIM-SM-Snooping, Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)-Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)-Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), DHCP-Server, MLD-Snooping, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Denial of Service (DoS), 802.1x-Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), MACsec-Unterstützung, 3 Lüfter, OpenFlow-Unterstützung, In-Service Software Upgrade (ISSU), Long-Distance stacking (LD-VCStack), Secure Copy (SCP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), MAC Adressenauthentifizierung, Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Root Guard, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, geschützte Schnittstellen, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, Telnet-Server, Telnet-Client, BPDU Guard, Q-in-Q Tunneling, SmartZone, Media Access Control Security (MACsec), IPG-Einstellung (Inter-Packet Gap), MAC-Lernfunktion deaktivieren, Port Loop Detection, Flexible Authentifizierung, Webauthentifizierung, Change of Authorization (CoA) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 40,64 cm x 4,4 cm Gewicht: 7,1 kg

Ruckus CommScope ICX7550 48 PoE BNDL 2PSU–E Switch 40 Gbps 48–Port Power over Ethernet Managed Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Ruckus ICX 7550–48P–E2 – Switch – L3 – managed
– 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 40 Gigabit QSFP+
(uplink/stacking) – front to back airflow – rack–mountable
– PoE+ (2000 W)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 40 Gigabit QSFP+ (Uplink/Stacking)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
2000 W
Leistung
Switching–Kapazität: 416 Gbps ¦ Weiterleitungskapazität: 309 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 960 Gbit/s
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ Max. Ports pro Trunk: 32 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Spanning Tree Protocol–Instanzen: 512 ¦ Priority QoS–Queues: 48 ¦ Multicast–Gruppen: 8192 ¦ VRF–Instanzen: 128
Jumbo–Rahmenunterstützung
12.288 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP–1, RIP–2, BGP, VRRP, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, ECMP, Policy–Based Routing (PBR), RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH–2, CLI, SCP
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, BOOTP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, MAC–Adressenfilter, IPv6–Unterstützung, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)–Unterstützung, sFlow, Per–VLAN Spanning Tree (PVST), PIM–SM–Snooping, Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)–Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)–Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), DHCP–Server, MLD–Snooping, Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni–Directional Link Detection (UDLD), IPv4–Unterstützung, LLDP–Support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per–VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Denial of Service (DoS), 802.1x–Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), MACsec–Unterstützung, 3 Lüfter, OpenFlow–Unterstützung, In–Service Software Upgrade (ISSU), Long–Distance stacking (LD–VCStack), Secure Copy (SCP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), MAC Adressenauthentifizierung, Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Root Guard, Voice VLAN, LLDP–MED, Private VLAN, geschützte Schnittstellen, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, Telnet–Server, Telnet–Client, BPDU Guard, Q–in–Q Tunneling, SmartZone, Media Access Control Security (MACsec), IPG–Einstellung (Inter–Packet Gap), MAC–Lernfunktion deaktivieren, Port Loop Detection, Flexible Authentifizierung, Webauthentifizierung, Change of Authorization (CoA)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
RAM
4 GB
Flash–Speicher
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 90 W ¦ 2 x 40Gbit–LAN QSFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x Konsole (USB) Type C ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 Management
Erweiterungssteckplätze
1 Erweiterungssteckplatz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Gestellte Leistung
1200 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1131.6 Watt
Verschiedenes
MTBF
304,125 Stunden
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, EN 61000–6–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, EN 61000–4–8, UL 60950–1, IEC 60950–1, WEEE, RoHS, EN 61000–6–3, FCC Part 15 A, EN 60825–1, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07, VCCI Class A, EN 60950–1:2006, IEC 68–2–6, AS/NZS 55022, IEC 68–2–36, EN 55022/CISPR 22 Class A, IEC 68–2–32, IEC 68–2–27
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40,64 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
7,1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SFP Switch, 48-port sfp switch, sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.913,51*
€ 11.089,06*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 10.913,52*
€ 11.089,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.089,07*
€ 13.195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.052,34*
€ 13.152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.926,03*
€ 13.001,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.913,52*
€ 12.987,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.