Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus CommScope ICX7550 24 24X1/10G SFP BNDL 2PSU-E Switch 100 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus CommScope ICX7550 24 24X1/10G SFP BNDL 2PSU-E Switch 100 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul
Ruckus CommScope ICX7550 24 24X1/10G SFP BNDL 2PSU-E Switch 100 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999842856
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7550-24F-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch

Ruckus CommScope ICX7550 24 24X1/10G SFP BNDL 2PSU-E Switch 100 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 7550-24F-E2 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 880 Gbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 655 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 2,4 Tbit/s Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ Max. Ports pro Trunk: 32 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 512 ¦ Priority QoS-Queues: 48 ¦ Multicast-Gruppen: 8192 ¦ VRF-Instanzen: 128 Jumbo-Rahmenunterstützung: 12.288 Byte Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)-Unterstützung, sFlow, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), PIM-SM-Snooping, Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)-Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)-Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), DHCP-Server, MLD-Snooping, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Denial of Service (DoS), 802.1x-Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), MACsec-Unterstützung, OpenFlow-Unterstützung, Secure Copy (SCP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), MAC Adressenauthentifizierung, Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Root Guard, Voice VLAN, Private VLAN, geschützte Schnittstellen, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, Telnet-Server, Telnet-Client, BPDU Guard, Q-in-Q Tunneling, SmartZone, IPG-Einstellung (Inter-Packet Gap), MAC-Lernfunktion deaktivieren, Port Loop Detection, Flexible Authentifizierung, Webauthentifizierung, Change of Authorization (CoA) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 40,64 cm x 4,4 cm Gewicht: 6,04 kg

Ruckus CommScope ICX7550 24 24X1/10G SFP BNDL 2PSU–E Switch 100 Gbps 24–Port Managed Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Ruckus ICX 7550–24F–E2 – Switch – L3 – managed
– 24 x 1 Gigabit /
10 Gigabit SFP+ + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+ – rack–mountable

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 880 Gbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 655 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 2,4 Tbit/s
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ Max. Ports pro Trunk: 32 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Spanning Tree Protocol–Instanzen: 512 ¦ Priority QoS–Queues: 48 ¦ Multicast–Gruppen: 8192 ¦ VRF–Instanzen: 128
Jumbo–Rahmenunterstützung
12.288 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
RIP–1, RIP–2, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, ECMP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH–2, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, BOOTP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, MAC–Adressenfilter, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)–Unterstützung, sFlow, Per–VLAN Spanning Tree (PVST), PIM–SM–Snooping, Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)–Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)–Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), DHCP–Server, MLD–Snooping, Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni–Directional Link Detection (UDLD), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per–VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Denial of Service (DoS), 802.1x–Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), MACsec–Unterstützung, OpenFlow–Unterstützung, Secure Copy (SCP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), MAC Adressenauthentifizierung, Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Root Guard, Voice VLAN, Private VLAN, geschützte Schnittstellen, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, Telnet–Server, Telnet–Client, BPDU Guard, Q–in–Q Tunneling, SmartZone, IPG–Einstellung (Inter–Packet Gap), MAC–Lernfunktion deaktivieren, Port Loop Detection, Flexible Authentifizierung, Webauthentifizierung, Change of Authorization (CoA)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
RAM
4 GB
Flash–Speicher
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1/10 GBase–X SFP+ ¦ 2 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x Konsole (USB) Type C ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 Management
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Gestellte Leistung
400 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
142.7 Watt
Verschiedenes
MTBF
853,073 Stunden
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, EN 61000–6–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, EN 61000–4–8, UL 60950–1, IEC 60950–1, WEEE, RoHS, EN 61000–6–3, FCC Part 15 A, EN 60825–1, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07, VCCI Class A, EN 60950–1:2006, IEC 68–2–6, AS/NZS 55022, IEC 68–2–36, EN 55022/CISPR 22 Class A, IEC 68–2–32, IEC 68–2–27
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40,64 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
6,04 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 10.249,63*
€ 10.577,18*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 10.529,71*
€ 10.857,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.577,18*
€ 12.586,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.523,40*
€ 12.522,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.324,48*
€ 12.286,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.249,63*
€ 12.197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.