Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus PoE Adapter Power Injector Wechselstrom 100-240 V Ausgangsanschlüsse: 1 Europa für ZoneFlex 7762 7762-S 7762-T 7782 7782-E 7782-N 7782-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruckus PoE Adapter Power Injector Wechselstrom 100-240 V Ausgangsanschlüsse: 1 Europa für ZoneFlex 7762 7762-S 7762-T 7782 7782-E 7782-N 7782-S
Ruckus PoE Adapter Power Injector Wechselstrom 100-240 V Ausgangsanschlüsse: 1 Europa für ZoneFlex 7762 7762-S 7762-T 7782 7782-E 7782-N 7782-S
Artikel-Nr.:
     7405B-999842864
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     902-0180-EU00
EAN/GTIN:
     5715063150122
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector ruckus

Ruckus PoE Adapter Power Injector Wechselstrom 100-240 V Ausgangsanschlüsse: 1 Europa für ZoneFlex 7762 7762-S 7762-T 7782 7782-E 7782-N 7782-S

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus PoE Adapter - Power Injector Gerätetyp: Power Injector - extern Lokalisierung: Europa Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 48 V Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Entwickelt für: ZoneFlex 7762, 7762-S, 7762-T, 7782, 7782-E, 7782-N, 7782-S

Ruckus PoE Adapter Power Injector Wechselstrom 100–240 V Ausgangsanschlüsse: 1 Europa für ZoneFlex 7762 7762–S 7762–T 7782 7782–E 7782–N 7782–S

Produktbeschreibung:

RUCKUS Zubehör Power over Ethernet (PoE) Adapter
R550/R650/R750/R850/R720/T710/T610/T750 60 Watt–
PoE module (10/100/1000Mbps)• Input: 100–240VAC
~ 50/60Hz 1.0A• Output: 48VDC 1250mA (60W)• Data
port: RJ–45 jack• PoE/data port: RJ–45 jack• Dimensions
123 x 61 x 40 mm

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – extern
Lokalisierung
Europa
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45
Ausgangsspannung
48 V
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ruckus ZoneFlex 7762, 7762–S, 7762–T, 7782, 7782–E, 7782–N, 7782–S

Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 136,16*
€ 173,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 140,60*
€ 178,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.