Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI-Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI-Express
ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI-Express
Artikel-Nr.:
     7405B-999857340
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EC266D4-4L
EAN/GTIN:
     4711430522463
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI-Express

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack EC266D4-4L - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - C266 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel C266 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: Xeon, Pentium Gold Max. RAM-Größe: 32 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 6 x SATA-600, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (4 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 LAN: 4 x Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5–only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI–Express

Produktbeschreibung:

Supports Intel Xeon E–2400 series and Intel Pentium
Gold G7400/G7400T processors,
ATX, Sockel 1700, Intel C266, 4x DIMM DDR5 slots,
4x 1GbE LAN, M.2, PCIe5.0 x16, PCIe5.0 x8, PCIe4.0 x4,
14x SATA3, VGA, COM, TDP 95W

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel C266
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Xeon, Pentium Gold
Unterstützter RAM
Max. Größe
32 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 2 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x8 ¦ 2 x PCIe 4.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 8 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ ASMedia ASM1061: SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – 2 Geräte
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 1 x Seriell ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x IPMI
Interne Schnittstellen
1 x VGA – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 3 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
Unterstützung von SMBIOS 2,8, ACPI 6,4 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Systemspannung, Erkennung Gehäuseöffnung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,45*
ab € 349,81*
€ 399,00*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 367,53*
€ 420,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.