Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Ruckus ICX 7650-48F Switch managed 24 x 1 Gigabit / 10 SFP+ + x SFP + 4 x QSFP Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus ICX 7650-48F Switch managed 24 x 1 Gigabit / 10 SFP+ + x SFP + 4 x QSFP Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar
CommScope Ruckus ICX 7650-48F Switch managed 24 x 1 Gigabit / 10 SFP+ + x SFP + 4 x QSFP Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-999858541
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX7650-48F-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
48-port sfp switch

CommScope Ruckus ICX 7650-48F Switch managed 24 x 1 Gigabit / 10 SFP+ + x SFP + 4 x QSFP Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 7650-48F - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar Gehäusetyp: Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 24 x Gigabit SFP + 4 x QSFP Leistung: Switching-Kapazität: 1,128 Tbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 839 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 2,4 Tbit/s Kapazität: VLAN-Unterstützung: 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ IPv4-Routen: 128000 ¦ IPv6-Routen: 7000 ¦ Next-Hop-Adresse: 12000 ¦ Ports pro Bündel: 16 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Multicast-Gruppen: 8192 ¦ QoS-Queues: 10 ¦ Virtuelle Um- und Weiterleitungsfälle (VRF): 50 Größe der MAC-Adresstabelle: 80.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: BGP-4, RIP-1, RIP-2, OSPFv2, OSPF for IPv6, GRE, OSPFv3, MSDP, VRRPE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, BGP-4+, VRRPv3, BGP for IPv6 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)-Unterstützung, sFlow, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), PIM-SM-Snooping, Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)-Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)-Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, DHCP-Snooping, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), NTP-Zeitsynchronisation, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Secure Copy (SCP), Root Guard, IGMP Fast Leave, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, 5-MB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3bt Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 40,6 cm x 4,4 cm Gewicht: 7,6 kg

CommScope Ruckus ICX 7650–48F Switch managed 24 x 1 Gigabit / 10 SFP+ + x SFP + 4 x QSFP Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Die Ruckus ICX–Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video–, Unified Communications–, VDI– und Mobilanwendungen. Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric–Netzwerk bereitstellen – Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 24 x Gigabit SFP + 4 x QSFP
Leistung
Switching–Kapazität: 1,128 Tbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 839 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 2,4 Tbit/s
Kapazität
VLAN–Unterstützung: 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ IPv4–Routen: 7405–128000 ¦ IPv6–Routen: 7000 ¦ Next–Hop–Adresse: 12000 ¦ Ports pro Bündel: 16 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Multicast–Gruppen: 8192 ¦ QoS–Queues: 10 ¦ Virtuelle Um– und Weiterleitungsfälle (VRF): 50
Größe der MAC–Adresstabelle
80.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Routing Protocol
BGP–4, RIP–1, RIP–2, OSPFv2, OSPF for IPv6, GRE, OSPFv3, MSDP, VRRPE, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, ECMP, Policy–Based Routing (PBR), RIPng, BGP–4+, VRRPv3, BGP for IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)–Unterstützung, sFlow, Per–VLAN Spanning Tree (PVST), PIM–SM–Snooping, Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)–Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)–Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, DHCP–Snooping, MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni–Directional Link Detection (UDLD), Per–VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), NTP–Zeitsynchronisation, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), IGMP–Proxy, 802.1x–Authentifizierung, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Secure Copy (SCP), Root Guard, IGMP Fast Leave, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback–Erkennung, 5–MB–Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3bt
RAM
4 GB
Flash–Speicher
16 GB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
1 (installiert) / 2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Gestellte Leistung
250 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
216 Watt
Verschiedenes
MTBF
243,130 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000–3–2, EN 61000–3–3, EN55024, EN 61000–6–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, EN 61000–4–8, UL 60950–1, IEC 60950–1, CSA C22.2 No. 60950–1–07, WEEE, RoHS, EN 61000–6–3, EN 60825–1, VCCI Class A, EN 60950–1:2006, IEC 68–2–6, AS/NZS 55022, IEC 68–2–36, EN 55022/CISPR 22 Class A, IEC 68–2–32, IEC 68–2–27
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40,6 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
7,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.680,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.981,73*
€ 20.208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.891,07*
€ 20.100,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.681,36*
€ 19.850,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.680,57*
€ 19.849,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.