Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Ruckus ICX 7250-24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus ICX 7250-24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar
CommScope Ruckus ICX 7250-24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-999858579
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX7250-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch

CommScope Ruckus ICX 7250-24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 7250-24 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 208 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 154 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s ¦ Latenz: 1.5 µs Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 254 ¦ QoS-Hardwarewarteschlange: 8 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, VRRP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)-Unterstützung, VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, OpenFlow-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 28 cm x 4,37 cm Gewicht: 3,76 kg Systemanforderungen: IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Microsoft Windows

CommScope Ruckus ICX 7250–24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Die Ruckus ICX–Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video–, Unified Communications–, VDI– und Mobilanwendungen. Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric–Netzwerk bereitstellen – Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 8 x 1 Gigabit Ethernet SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 208 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 154 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s ¦ Latenz: 1.5 µs
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol–Instanzen: 254 ¦ QoS–Hardwarewarteschlange: 8
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, VRRP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, ECMP, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP–Unterstützung, Trunking, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, MAC–Adressenfilter, IPv6–Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Link Fault Signaling (LFS), Metro Ring Protocol (MRP)–Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Per–VLAN Spanning Tree (PVST), Remote Fault Notification (RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP)–Unterstützung, VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni–Directional Link Detection (UDLD), IPv4–Unterstützung, LACP–Support, DHCP–Relais, Port Security, Per–VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, IGMP–Proxy, 802.1x–Authentifizierung, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, OpenFlow–Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 8 x Gigabit LAN SFP+ aufrüstbar auf 10 G ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 Management ¦ 1 x mini–USB Type B Management ¦ 1 x USB Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung
Optional
Gestellte Leistung
135 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
57.6 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Verschiedenes
MTBF
676,362 Stunden
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082–1, EN 61000–6–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, EN 61000–4–8, UL 60950–1 Second Edition, WEEE, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, RoHS, EN 61000–6–3, FCC Part 15 A, EN 60825–1, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07, EN 60825–2, EN 60950–1 Second Edition, VCCI Class A, EN 60950–1:2006
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP–UX, Microsoft Windows
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4,37 cm
Gewicht
3,76 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Technischer Support – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.514,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,60*
€ 1.958,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,35*
€ 1.954,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,48*
€ 1.898,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,88*
€ 1.857,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,80*
€ 1.802,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.