Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar TAA-konform
CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar TAA-konform
Artikel-Nr.:
     7405B-999858582
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
sfp switch

CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar TAA-konform

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 8200 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U Ports: 48 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 296 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 220 Mbit/s ¦ Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: OSPF, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, GRE, OSPFv3, VRRPE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, VRRPv3, VRF Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, DHCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, MAC-Adressenfilter, DDos-Angriffschutz, Link Fault Signaling (LFS), unterstützt Metro Ring Protocol (MRP), sFlow, PIM-Snooping, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per-VLAN Spanning Tree (PVST), Remote Fault Notification (RFN), unterstützt Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP), DHCP-Server, MLD-Snooping, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection (UDLD), DHCP-Relais, Dynamic VLAN Support (GVRP), IGMP-Proxy, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Root Guard, Private VLAN, Protocol Independent Multicast (PIM), BPDU Guard, Q-in-Q Tunneling, Inter-Packet Gap (IPG)-Anpassung, Port Loop Detection, VLAN / Port Mapping Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 37 cm x 4,4 cm TAA-kompatibel: Ja

CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar TAA–konform

Produktbeschreibung:

ICX 8200 Switch, 48×10/100/1000 Mbps ports, 4×25
GbE SFP28 stacking/uplink–ports,
three–year remote TAC support. Power cord not included.
TAA

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Ports
48 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität: 296 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 220 Mbit/s ¦ Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol–Instanzen: 253
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
OSPF, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, GRE, OSPFv3, VRRPE, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, Policy–Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, VRRPv3, VRF
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH–2, CLI, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, MAC–Adressenfilter, DDos–Angriffschutz, Link Fault Signaling (LFS), unterstützt Metro Ring Protocol (MRP), sFlow, PIM–Snooping, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per–VLAN Spanning Tree (PVST), Remote Fault Notification (RFN), unterstützt Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP), DHCP–Server, MLD–Snooping, Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni–Directional Link Detection (UDLD), DHCP–Relais, Dynamic VLAN Support (GVRP), IGMP–Proxy, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Root Guard, Private VLAN, Protocol Independent Multicast (PIM), BPDU Guard, Q–in–Q Tunneling, Inter–Packet Gap (IPG)–Anpassung, Port Loop Detection, VLAN / Port Mapping
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3bz
RAM
4 GB
Flash–Speicher
8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 1 x USB–C Konsolenverwaltung ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 Management ¦ 1 x USB Speicher ¦ 1 x RJ–45 Out–of–Band Network Management ¦ 4 x 25 GbE SFP28 Uplink/Stacking
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
MTBF
1,136,723 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, IEC 60950–1, EN 60825, FCC Part 15 B Class A, Directive 2006/66/EC, VCCI Class A, RoHS 2011/65/EU, Directive 94/62/EC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, KN32 Class A, EN 62368–1, IEC 62368–1, IEC 68–2–6, IEC 60068–2–36, KN35 Class A, EN 55032, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1, UL 62368–1, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, EN 55035, IEC 68–2–32, IEC 68–2–27, REACH 1907/2006/CE
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
4,4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie – technischer Support – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.020,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,87*
€ 3.847,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.202,93*
€ 3.811,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.103,48*
€ 3.693,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.047,48*
€ 3.626,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.020,70*
€ 3.594,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.