Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Ruckus ICX 8200-C08PF Switch L3 managed 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 1 Gigabit / 10 SFP+ Uplink / Stacking Desktop 124 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus ICX 8200-C08PF Switch L3 managed 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 1 Gigabit / 10 SFP+ Uplink / Stacking Desktop 124 W
CommScope Ruckus ICX 8200-C08PF Switch L3 managed 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 1 Gigabit / 10 SFP+ Uplink / Stacking Desktop 124 W
Artikel-Nr.:
     7405B-999858585
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX8200-C08PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

CommScope Ruckus ICX 8200-C08PF Switch L3 managed 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 1 Gigabit / 10 SFP+ Uplink / Stacking Desktop 124 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 8200-C08PF - Switch - 8 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 124 W Leistung: Schaltleistung (Vollduplex): 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Voll-Duplex): 42 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 240 Gbit/s Kapazität: Max. Anzahl an VLANs: 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 32 ¦ STP-Fälle: 253 ¦ ARP-Einträge: 8192 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: OSPF, VRRP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, DHCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, DDos-Angriffschutz, Metro Ring Protocol (MRP)-Unterstützung, sFlow, PIM-Snooping, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Ac 100- 240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27 cm x 21,4 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,27 kg

CommScope Ruckus ICX 8200–C08PF Switch L3 managed 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 1 Gigabit / 10 SFP+ Uplink / Stacking Desktop 124 W

Produktbeschreibung:

Die ICX 8200–Switch–Serie von Ruckus wurde speziell für drahtlose First– und IoT–Campus–Netzwerke der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge–Switches bieten Funktionen der Unternehmensklasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen.
Diese kompakten Ruckus ICX 8200–Switches bieten ein einzelnes integriertes Netzteil, einen USB Typ–C–Port für die Konsolenverwaltung, einen Ethernet–Port für die Out–of–Band–Netzwerkverwaltung, einen RJ–45–Port für die serielle Konsolenverwaltung und einen USB–A–Port für die externe Dateispeicherung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Desktop
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
124 W
Leistung
Schaltleistung (Vollduplex): 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Voll–Duplex): 42 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 240 Gbit/s
Kapazität
Max. Anzahl an VLANs: 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 32 ¦ STP–Fälle: 253 ¦ ARP–Einträge: 8192
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
OSPF, VRRP, GRE, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH–2, CLI, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, MAC–Adressenfilter, DDos–Angriffschutz, Metro Ring Protocol (MRP)–Unterstützung, sFlow, PIM–Snooping, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM
4 GB
Flash–Speicher
8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T (PoE+) RJ–45 ¦ 2 x Gigabit SFP / 10 Gb SFP+ SFP+ ¦ 1 x USB–C Konsolenverwaltung ¦ 1 x seriell RJ–45 Konsolenverwaltung ¦ 1 x RJ–45 Out–of–Band Network Management ¦ 1 x USB Type A Speicher
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
240 Watt
Erforderliche Netzspannung
Ac 100– 240 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
MTBF
2,007,069 Stunden
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EN 300 386, KN32 Class A, KN35 Class A, EN 55032, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1, UL 62368–1, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, EN 55035
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
21,4 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,27 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie – technischer Support – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.773,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,79*
€ 2.291,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,00*
€ 2.285,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,32*
€ 2.216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,11*
€ 2.167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,59*
€ 2.110,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.