Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 25 GbE SFP28 Stacking / Uplink Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 370 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 25 GbE SFP28 Stacking / Uplink Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 370 W
CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 25 GbE SFP28 Stacking / Uplink Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 370 W
Artikel-Nr.:
     7405B-999858597
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
48-port sfp switch

CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 25 GbE SFP28 Stacking / Uplink Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 370 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ICX 8200 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 370 W Leistung: Switching-Kapazität: 296 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 220 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: OSPF, VRRP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, DHCP Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 37 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,57 kg

CommScope Ruckus ICX 8200 Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 25 GbE SFP28 Stacking / Uplink Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 370 W

Produktbeschreibung:

RUCKUS Networks ICX8200–48P. Switch–Typ: Managed.
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: Fast
Ethernet (10/100),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 48,
Konsolen–Port: USB. Routing–/Switching–Kapazität: 296 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v,
IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack–Einbau

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
370 W
Leistung
Switching–Kapazität: 296 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 220 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol–Instanzen: 253
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
OSPF, VRRP, GRE, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH–2, CLI, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
RAM
4 GB
Flash–Speicher
8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base–T (PoE+) RJ–45 ¦ 1 x RJ–45 Out–of–Band Network Management ¦ 1 x USB–C Konsolenverwaltung ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 Management ¦ 1 x USB Speicher ¦ 4 x 25 GbE SFP28 Uplink/Stacking
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
525 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EN 300 386, KN32 Class A, KN35 Class A, EN 55032, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1, UL 62368–1, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, EN 55035
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,57 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie – technischer Support – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.723,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.954,92*
€ 4.706,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.930,17*
€ 4.676,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.816,29*
€ 4.541,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.754,92*
€ 4.468,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.723,81*
€ 4.431,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.