Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999890049 Herst.-Nr.: A83880A1 EAN/GTIN: 0194644095956 |
| |
|
| | |
| Anker Innovations 565 Dockingstation USB-C HDMI DP 1GbE Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Anker 565 - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,7 cm x 5,7 cm x 14 cm Gewicht: 139 g Farbe: Grau Netzwerk: Gigabit Ethernet
Anker Innovations 565 Dockingstation USB–C HDMI DP 1GbE Produktbeschreibung: Die Anker 565 Dockingstation ist eine umfassende Lösung zur Erweiterung der Konnektivität Ihres Geräts. Sie wurde entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Arbeitsplatzes gerecht zu werden, und verfügt über ein integriertes USB–C–Kabel mit Power Delivery, um Ihre Geräte zu laden und gleichzeitig die Datenübertragung zu unterstützen. Mit zusätzlichen Anschlüssen wie USB–A 2.0, USB–A 3.2 und einem dedizierten Ethernet 1000Base–T–Anschluss stellt er sicher, dass Sie immer verbunden sind, ob mit Peripheriegeräten oder dem Internet. Der Anker 565 bietet auch Unterstützung für hohe Auflösungen und ist in der Lage, 4K–Videos mit 60 Hz sowohl über HDMI– als auch DisplayPort–Ausgänge zu übertragen. Bei dieser Anschlusserweiterung geht es nicht nur um Konnektivität, sondern darum, Ihre Produktivität und Ihr Multimedia–Erlebnis ohne Kompromisse zu verbessern. Technische Details: Allgemein Video Details zur max. Auflösung 4K – 60 Hz Netzwerk Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x USB–C mit Stromversorgung (100 W) – 24 pin USB–C 2 x USB–A 2.0 – 4–polig USB Typ A 1 x USB–A 3.2 – 9–poliger USB Typ A 1 x USB–C 3.2 – 24 pin USB–C 1 x Audio – Eingang / Ausgang – mini–phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk – 1000Base–T – RJ–45 1 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A Kompatible Steckplätze 1 x SD/microSD–Speicherkarte UHS–I Verschiedenes Enthaltene Kabel 1 x USB–C Kabel – integriert Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem Apple iPadOS, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Windows 8 / 10 / 11 Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 18 Monate |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 106,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,57* | € 114,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 94,37* | € 119,32* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 94,93* | € 120,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|