Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung TAB S10+ BOOK COVER KEYBOARD BLACK SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung TAB S10+ BOOK COVER KEYBOARD BLACK SLIM
Samsung TAB S10+ BOOK COVER KEYBOARD BLACK SLIM
Artikel-Nr.:
     7405B-999898538
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX820BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806095759081
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Samsung TAB S10+ BOOK COVER KEYBOARD BLACK SLIM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-DX820 - Tastatur und Foliohülle (Buch-Cover) - schlank, KI-Taste - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur und Foliohülle Schnittstelle: POGO pin, Bluetooth Eingabegerät: Abnehmbare Tastatur Anschlusstechnik: Kabellos Tastenanzahl: 80 Farbe: Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,65 cm x 1,4 cm x 18,84 cm Gewicht: 345 g

Samsung TAB S10+ BOOK COVER KEYBOARD BLACK SLIM

Produktbeschreibung:

Einteiliges Book Cover Keyboard mit vollwertiger
QWERTZ–Tastatur und Anschluss über POGO–PinAI
Taste für schnellen Zugriff auf KI–gestützte Funktionen,
z.B. Galaxy AI, BixbySchlank und leicht im DesignAusgestattet
mit Funktionstasten (esc,
entf, F1~F12 und Dex) für schnellen ZugriffSchnelle
einfache Anbringung,
durch Magnete in der Rückseite des CoversIntegrierte
S Pen Aufbewahrung zum sorgenfreien Mitführen
des S PenAutomatisches Ein– und Ausschalten des
Displays durch Öffnen und Schließen der KlappeKompatibel
mit Galaxy Tab S10+ /
Tab S9+ / Tab S9 FE+AI auf KnopfdruckMit der AI–Taste
kannst du auf den KI–gestützten Assistenten zugreifen.
Tippe dazu einfach auf die entsprechende Taste
und überlasse deinem KI–Assistenten die Bearbeitung
deiner Anfrage – es kann so einfach sein.Für hohe
ProduktivitätVerbinde dein Tablet mit dem Book
Cover Keyboard Slim,
um Dokumente oder E–Mails präzise zu tippen. Der
Samsung DeX–Modus sorgt dabei für ein PC–ähnliches
Erlebnis auf einem großen Bildschirm.Booste deine
Produktivität mit Wireless SharingMit Wireless
Keyboard Sharing kannst du dich ganz einfach mit
deinen anderen kompatiblen Galaxy Geräten verbinden
und problemlos auf ihnen schreiben oder navigieren.
Wechsle mühelos zwischen den Geräten und steuere
dein Smartphone wie dein Tablet.AI auf KnopfdruckMit
der AI–Taste kannst du auf den KI–gestützten Assistenten zugreifen.
Tippe dazu einfach auf die entsprechende Taste
und überlasse deinem KI–Assistenten die Bearbeitung
deiner Anfrage – es kann so einfach sein.Für hohe
ProduktivitätVerbinde dein Tablet mit dem Book
Cover Keyboard Slim,
um Dokumente oder E–Mails präzise zu tippen. Der
Samsung DeX–Modus sorgt dabei für ein PC–ähnliches
Erlebnis auf einem großen Bildschirm.Booste deine
Produktivität mit Wireless SharingMit Wireless
Keyboard Sharing kannst du dich ganz einfach mit
deinen anderen kompatiblen Galaxy Geräten verbinden
und problemlos auf ihnen schreiben oder navigieren.
Wechsle mühelos zwischen den Geräten und steuere
dein Smartphone wie dein Tablet.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
POGO pin, Bluetooth
Eingabegerät
Schlank, KI–Taste
Typ
Abnehmbare Tastatur – kabellos
Tastenanzahl
80
Breite
28,65 cm
Tiefe
1,4 cm
Höhe
18,84 cm
Gewicht
345 g
Tragetasche
Farbe
Schwarz
Funktionen
150° einstellbarer Winkel, Halter für S Pen, Magnetverbindung, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
POGO
Verschiedenes
Farbe
Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 80,46*
€ 102,30*
€ 5,00*
ab € 80,47*
€ 102,31*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 103,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,89*
€ 110,45*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 91,90*
€ 116,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.