Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rarlab WinRAR 5.50, Lizenzstaffel, Win, Download, Multilingual (50-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rarlab WinRAR 5.50, Lizenzstaffel, Win, Download, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Rarlab WinRAR 5.50, Lizenzstaffel, Win, Download, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-174854
Hersteller:
     Rarlab
Herst.-Nr.:
     WINR50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rarlab Lizenzen
rarlab lizenzen

Rarlab WinRAR 5.50, Lizenzstaffel, Win, Download, Multilingual (50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WinRAR - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Utilites - Datenkomprimierung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 50-99 Lizenzen
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows

WinRAR 5.50

Produktbeschreibung:

WinRAR ist die Windows–Version des RAR Archiver, dem leistungsstarken Komprimierungsprogramm und Archivverwalter. RAR–Dateien komprimieren Daten in der Regel bis zu 30 Prozent effektiver als ZIP–Dateien. Die wichtigsten Funktionen von WinRAR sind die extrem leistungsfähige Komprimierung von Dokumenten/Multimedia–Dateien, die Verarbeitung anderer Archivformate, die Unterstützung langer Dateinamen, programmierbare selbstextrahierende Archive, die Reparatur beschädigter Archive, die Authentizitätsprüfung, eingebettete Dateikommentare und die Verschlüsselung der Archive.

Die neueste Version von RAR und WinRAR bietet Verbesserungen in drei wichtigen Bereichen: Packrate, Geschwindigkeit und Sicherheit Ihrer Daten. WinRAR 5 führt ein neues, zusätzliches Packformat ein: das RAR5–Format.

Die Vorteile:

Verbesserte Packraten: In der 64–bit–Version können durch eine erweiterte Wörterbuchgröße (bis zu 1 GB) noch bessere Kompressionsraten als in den Vorversionen erreicht werden.
Geschwindigkeit: Beim Entpacken erreicht WinRAR durch optimierte Algorithmen eine höhere Geschwindigkeit. Diesen Vorteil werden Sie bei leistungsfähigen Rechnern und großen Archiven besonders bemerken und zu schätzen wissen!
Sehr wichtig: Datensicherheit! Das RAR–Format war schon bisher für seine leistungsfähige Verschlüsselungstechnik bekannt. Durch den Umstieg auf 256–bit AES–Verschlüsselung können Sie sich auch in Zukunft auf die Sicherheit Ihrer Daten verlassen, sofern Sie hinreichend sichere Passworte wählen.
Weitere Highlights: eine verbesserte Reparaturfunktion und (auf vielfachen Wunsch) die Fähigkeit, Pfade mit einer Länge von bis zu 2048 Zeichen zu verarbeiten.

Weitere Suchbegriffe: Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.