Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (51-100 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (51-100 User)
3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (51-100 User)
Artikel-Nr.:
     7406-179680
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     CM00872950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen

3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (51-100 User)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced (v. 9.x) - Wartung (Erneuerung) (3 Jahre) - 1 Benutzer Produkttyp: Wartung (Erneuerung) - 3 Jahre Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Desktop-Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Sicherheitspaket, Virenschutz für mobile Geräte, Kontrolle vertraulicher Daten, E-Mail Bedrohungsvorbeugung Version: 9.x Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzpreise: Volumen / 51-100 Lizenzen Plattform: Windows, MacOS, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone Sprache: Multilingual Service und Support: Update als neue Release-Fassung

3 Jahre Renewal Trend Micro Worry–Free Business Security 9 Advanced, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (51–100 User)

Produktbeschreibung:

Worry–Free Business Security Advanced schützt Ihre E–Mails, Internetaktivitäten, Dateien und vieles mehr, ganz unabhängig davon, ob Sie einen Windows–PC oder einen Mac nutzen.
Mit Worry–Free Business Security Advanced können Sie Ihre PCs, Macs und mobilen Geräte unbesorgt nutzen, ohne sich Gedanken über Unterbrechungen oder Datenverlust machen zu müssen. Sie benötigen keinerlei IT–Fachwissen, um diese Sicherheitssoftware verwenden zu können, und die Leistung Ihrer Netzwerke und Geräte wird nicht beeinträchtigt.

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
51–100
Software–Typ
Erneuerung
Lizenzterm
36 Monat( e)
Funktionen
Software–Version
9
64–Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Minimum Prozessor
Intel, AMD
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (x86/x64)
Windows Vista (x86/x64)
Windows 7 (x86/x64)
Windows 8 (x86/x64)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 Essentials
Windows Small Business Server 2003
Windows Small Business Server 2003 R2
Windows Small Business Server 2008
Windows Small Business Server 2011
Windows Storage Server 2003
Windows Storage Server 2003 R2
Windows Storage Server 2008
Windows Storage Server 2012
Windows Storage Server 2012 R2 (x64)
Windows Home Server 2011
Windows Essential Business Server 2008
Exchange Server 2003 SP2
Exchange Server 2007 SP1
Exchange Server 2010 SP1/2/3
Exchange Server 2013
Mac OS X 10.4.11 Tiger
Mac OS X 10.5.7 Leopard
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mac OS X 10.9 Mavericks
iOS 3.0–6.1 (4.3–7.0)
Android 2.2–4.2
Windows 7.0–8.0
BlackBerry 7.0–10.1
Min. benötigter Festplattenplatz
450 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Min. benötigter RAM (Server)
8192 MB
Empfohlener Prozessor
Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
512 MB
Empfohlener hard disk Platz
5 GB

Weitere Suchbegriffe: Worry-Free Advanced, Trend Micro, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 49,06*
Lager 7406
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 53,42*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.