Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (6-10 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Jahr Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (6-10 User)
1 Jahr Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (6-10 User)
Artikel-Nr.:
     7406-179699
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     WF00219022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

1 Jahr Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (6-10 User)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Trend Micro Worry-Free Business Security Services (v. 3.x) - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam Version: 3.x Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzpreise: Volumen / 6-10 Lizenzen Plattform: Windows Sprache: Englisch Service und Support: Update als neue Release-Fassung

1 Jahr Renewal Trend Micro Worry–Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (6–10 User)

Produktbeschreibung:

Antivirus–Programme aus dem Hause Trend Micro sind vor allem deshalb so gefragt, weil sie den aktuellen Anforderungen von Unternehmen perfekt entsprechen. Mit den Trend Micro Worry Free Business Security Services zum Beispiel sprechen wir gezielt kleinere Business–Einheiten und Freelancer an, die sich schnelle, hocheffiziente Antivirus–Programme wünschen, um die sie sich nicht kümmern müssen. Die Lösung sind Antivirus–Programme, bei denen Sie das Hosting einfach denen überlassen, die es am besten können – den Sicherheits–Experten von Trend Micro.
Sparen Sie wertvolle Zeit dank Antivirus–Programmen wie den Trend Micro Worry Free Business Security Services. Um Sicherheitsupdates, Serververwaltung und wirksamen Schutz vor Datendiebstahl kümmern sich Sicherheitsexperten. Durch den täglichen Abgleich mit dem Micro Smart Protection Network, das durch 50 Millionen Bedrohungssensoren selbst neueste Internet–Schädlinge identifiziert, genießen Sie Schutz auf höchsten Niveau. Und nicht nur das: die Antiviren–Programme schützen sensible Daten per Schutzsperre, warnen Ihre Mitarbeiter vor dem Zugriff auf infizierte Webseiten und wehren Viren ab, die per USB–Schnittstelle in Ihr Netzwerk oder einen lokalen Rechner eindringen.

Technische Details:

Lizenz
Software–Typ
Erneuerung
Anzahl Benutzerlizenzen
6 – 10
Zeitraum
1 Jahr(e)
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
600 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Ja
Minimum Prozessor
1 GHz
Mindestsystemvoraussetzungen
800x600 px
Weitere Spezifikationen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7\\nWindows Vista SP1/SP2\\nWindows XP SP2/SP3\\nWindows 2000 Pro SP3/SP4\\nWindows Server 2008 R2\\nWindows Server 2008 SP1/SP2\\nWindows Small Business Server 2008 SP1/SP2\\nWindows Small Business Server 2011 Standard\\nWindows Small Business Server 2011 Essentials\\nWindows Home Server\\nWindows Server 2003 SP1/SP2\\nWindows Small Business Server 2003 SP1/SP2\\nWindows Essential Business Server 2008\\nWindows Server 2000 SP3/SP4
Funktionen
Plattform
PC

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 31,72*
Lager 7406
1 Tag
100
6
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 32,36*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 194,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.