Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-179702 Herst.-Nr.: WF00219025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1 Jahr Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (51-100 User) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Trend Micro Worry-Free Business Security Services (v. 3.x) - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam Version: 3.x Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzpreise: Volumen / 51-100 Lizenzen Plattform: Windows Sprache: Englisch Service und Support: Update als neue Release-Fassung
1 Jahr Renewal Trend Micro Worry–Free Business Security 9 Services, Lizenzstaffel, Win/Mac/Android, Multilingual (51–100 User) Produktbeschreibung: Antivirus–Programme aus dem Hause Trend Micro sind vor allem deshalb so gefragt, weil sie den aktuellen Anforderungen von Unternehmen perfekt entsprechen. Mit den Trend Micro Worry Free Business Security Services zum Beispiel sprechen wir gezielt kleinere Business–Einheiten und Freelancer an, die sich schnelle, hocheffiziente Antivirus–Programme wünschen, um die sie sich nicht kümmern müssen. Die Lösung sind Antivirus–Programme, bei denen Sie das Hosting einfach denen überlassen, die es am besten können – den Sicherheits–Experten von Trend Micro. Sparen Sie wertvolle Zeit dank Antivirus–Programmen wie den Trend Micro Worry Free Business Security Services. Um Sicherheitsupdates, Serververwaltung und wirksamen Schutz vor Datendiebstahl kümmern sich Sicherheitsexperten. Durch den täglichen Abgleich mit dem Micro Smart Protection Network, das durch 50 Millionen Bedrohungssensoren selbst neueste Internet–Schädlinge identifiziert, genießen Sie Schutz auf höchsten Niveau. Und nicht nur das: die Antiviren–Programme schützen sensible Daten per Schutzsperre, warnen Ihre Mitarbeiter vor dem Zugriff auf infizierte Webseiten und wehren Viren ab, die per USB–Schnittstelle in Ihr Netzwerk oder einen lokalen Rechner eindringen. Technische Details: Lizenz Anzahl Benutzerlizenzen 51–100 Funktionen Unterstützte Sprachen Mehrsprachig Systemanforderung Minimum Prozessor Intel Pentium, AMD Kompatible Betriebssysteme Windows 8 Windows 7 Windows 7 SP1 Windows Vista SP1/2 Windows XP SP2/3 Windows 2000 Pro SP3/4 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2008 SP1/2 Windows Small Business Server 2008 SP1/2 Windows Small Business Server 2011 Standard Windows Small Business Server 2011 Essentials Windows Home Server Windows Server 2003 SP1/2 Windows Small Business Server 2003 SP1/2 Windows Essential Business Server 2008 Windows Server 2012 Essentials Windoes Server 2012 Standard Windows Server 2000 SP3/4 Mac Android Min. benötigter Festplattenplatz 600 MB Mindestsystemvoraussetzungen IE 6.0+ Firefox 3.5+ Acrobat Reader 7.0+ VGA 1024x768 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Worry-Free Services, Trend Micro, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |