Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolarWinds DameWare Mini Remote Control 12, inkl. 1 Jahr Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin, Multilingual (10-14 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolarWinds DameWare Mini Remote Control 12, inkl. 1 Jahr Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin, Multilingual (10-14 User)
SolarWinds DameWare Mini Remote Control 12, inkl. 1 Jahr Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin, Multilingual (10-14 User)
Artikel-Nr.:
     7406-180558
Hersteller:
     DameWare
Herst.-Nr.:
     11504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DameWare Lizenzen
dameware lizenzen mini remote contr...
dameware lizenzen
dameware lizenz

SolarWinds DameWare Mini Remote Control 12, inkl. 1 Jahr Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin, Multilingual (10-14 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp : ESD Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : siehe Lizenzstaffel
  • Sprache(n) : Multilingual
  • Medium : nicht enthalten
  • Pakettyp : Download
  • Plattform : Windows, Macintosh, Linux
  • Sonstiges : inkl. 1 Jahr Maintenance

SolarWinds DameWare Mini Remote Control 12

Produktbeschreibung:

Remotesteuerung von Windows®–, Mac OS® X– und Linux®–Computern.

Remotesteuerungsserver–Software für Windows–, Mac OS X– und Linux–Computer. Sie können auf Bildschirme zugreifen, chatten, Dateien übertragen und MRC–, RDP– oder VNC–Sitzungen starten.

Verbindungsherstellung zu Out–of–Band–Computern mit Intel® AMT mithilfe von KVM

Stellen Sie eine Remoteverbindung zu Systemen her, die ausgeschaltet oder abgestürzt sind.

Chat mit Endbenutzern während Remotesupport–Sitzungen

Chatten Sie mit Endbenutzern, um Probleme ausfindig zu machen und zu beheben, Dateien zu übertragen und Screenshots zu erstellen.

Verwaltung der Berechtigungen für den Remotezugriff

Erstellen Sie flexible Zugriffsberechtigungen für Remotecomputer basierend auf Rollen in Ihrem Unternehmen.

Anpassung und automatische Bereitstellung von Remotesteuerungs–Agents

Sie können auf einfach Weise benutzerdefinierte MSI–Pakete für die Installation des MRC Client Agent–Diensts erstellen und bereitstellen.

Sichere Verbindungsherstellung mit Smartcard–Remoteauthentifizierung

Erzwingen Sie die zweistufige Authentifizierung in sicherheitsrelevanten Umgebungen und Behörden.

Systemvoraussetzungen:

Hardware (minimum):

1 GHz CPU

20 MB RAM

150 MB freier Festplattenspeicher

Betriebssysteme:

DameWare Mini Remote Control zum Starten von Remotesitzungen mit:

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Debian® 5.0 und höher (VNC–fähig)

CentOS™ 5 und 6 (VNC–fähig)

Ubuntu™ 10.04.1 LTS bis 10.04.3 LTS, 11.10 und 12.04 LTS (VNC–fähig)

Red Hat® Enterprise Linux® 5 und höher (VNC–fähig)

Fedora® 15 und 16 (VNC–fähig)

Mac OS® X (VNC–fähig)

Weitere Suchbegriffe: Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.