Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WithSecure Messaging Security Gateway, Protection Bundle License, inkl. 2 Jahre Support und Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win, Multilingual (100-499 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WithSecure Messaging Security Gateway, Protection Bundle License, inkl. 2 Jahre Support und Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win, Multilingual (100-499 User)
WithSecure Messaging Security Gateway, Protection Bundle License, inkl. 2 Jahre Support und Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win, Multilingual (100-499 User)
Artikel-Nr.:
     7406-184792
Hersteller:
     WithSecure
Herst.-Nr.:
     FCMHSN2NVXCIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WithSecure Lizenzen
withsecure lizenzen

WithSecure Messaging Security Gateway, Protection Bundle License, inkl. 2 Jahre Support und Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win, Multilingual (100-499 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: ESD-Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel
  • Sprache(n): Multilanguage
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Mindestmenge bei Neukauf 50 Lizenzen.

WithSecure Messaging Security Gateway, Protection Bundle License

Produktbeschreibung:

WICHTIGE SPUREN VERBERGEN

Hat Ihr Unternehmen mit vertraulichen Daten zu tun? Verschlüsseln Sie alle wertvollen Daten mit Messaging Security Gateway.

MESSAGING Security Gateway

Messaging Security Gateway sichert überall dort, wo Sie es benötigen, durchgängige Vertraulichkeit. Filtern Sie ein– und ausgehende Mails, verschlüsseln Sie Ihre E–Mails, schließen Sie Sicherheitslücken für Daten, kommunizieren Sie privat und sorgen Sie für echte Vertraulichkeit in Ihrem Unternehmen.

VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE IHRER E–MAIL–SICHERHEIT
Dank Messaging Security Gateway und seinen regelbasierten Verwaltungsabläufen können sich IT–Administrators auf das Wesentliche konzentrieren. Verwalten Sie Messaging Security Gateway über unser benutzerfreundliches, webbasiertes Verwaltungsportal.

Highlights

  • Leistungsstarke Endbenutzersteuerung Problemlose Verwaltung der gesamten E–Mail–Umgebung.
  • Umfangreich. Schützen Sie Ihr Unternehmen gegen Spam, Viren und andere Sicherheitsbedrohungen.
  • Vertraulich. Integrierte, benutzerfreundliche E–Mail–Verschlüsselung ohne Anwendungen von Drittanbietern.
  • Zeit sparen. Keine Probleme und weniger Support–Anfragen an Ihre IT.
  • Nach Ihren Vorgaben. Leicht anpassbare Endbenutzer–Services.
  • Keine Katastrophen. Schützen Sie Ihre vertraulichen Daten gegen Preisgabe.

E–Mail–Filterung und Schutz des SMTP–Verkehrs

WithSecure Messaging Security Gateway bietet umfassenden Schutz für den ein– und ausgehenden E–Mail–Verkehr. Unerwünschte und bösartige Nachrichten werden gesperrt und möglicher Datenverlust verhindert.

  • Mehrstufiger Schutz mit globaler und lokaler Reputation–Technologie in Echtzeit
  • Für alle Unternehmensgrößen geeignet, von KMU bis zu multinationalen Konzernen
  • Weniger als eine falsche Positivmeldung pro Million und eine Spam–Erkennungsquote von 99,9 %
  • Mehrere Bereitstellungsoptionen: als physische, virtuelle oder Hybrid–Appliance
  • Dank leistungsstarker Endbenutzersteuerung können Administratoren die gesamte E–Mail–Umgebung problemlos verwalten.
  • Funktionen sind auf die Anforderungen der anspruchvollsten Administratoren ausgelegt

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Messaging Security Gateway, WithSecure, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.