WithSecure Server Security Premium License, inkl. 2 Jahre Support und Maintenance, Download, Lizenzstaffel, Win, Multilingual (25-99 User)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: ESD-Vollversion
- Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel
- Sprache(n): Multilanguage
- Medium: Download
- Plattform: Windows
WithSecure Server Security Premium License
Produktbeschreibung:
Umfassender Viren–Schutz für Ihre Windows Server
Mit WithSecure Server Security stellen Sie sicher, dass sich Viren und Würmer nicht von infizierten Nodes (= Ihre vernetzten Geräte) über Ihre Datei–Server in Ihrem Netzwerk verbreiten. WithSecure Server Security bietet Ihnen Virenschutz für Ihre Server, und das flexibel lizenzierbar. Automatische Updates, die mehrmals täglich bereitgestellt werden, sowie kurze Reaktionszeiten im Falle eines Virenausbruchs gewährleisten, dass Ihr Virenschutz jederzeit auf dem neuesten Stand ist. Konzentrieren Sie sich mit WithSecure Server Security voll und ganz auf Ihr Geschäft und überlassen Sie WithSecure die Abwehr von Angriffen auf Ihr Netzwerk und Ihre wertvollen Daten.
Der Rundum–Schutz
- Schützt Ihre Windows Server vor Viren, Würmern und Trojanern
- Viren–Definitionen werden automatisch aktualisiert – mit Failover–Funktion, falls die primären Update–Server nicht erreichbar sind.
- Informationen zu neuen Computerviren erreichen Sie automatisch
- Einfache Installation und Bedienung
- Zentral administrierbar per Fernzugriff
Schützt Ihre Windows Server vor Viren und Würmern
WithSecure Server Security erkennt Viren, Würmer, Trojaner und neue, noch unbekannte Mutationen automatisch. Anti–Virus scannt den gesamten Netzwerkverkehr nach Viren, bevor die Daten weitergeleitet werden. Dank 5 parallel laufender Scan–Engines sind Sie so sicher wie noch nie!
Automatisch und mehrmals täglich werden die Viren–Definitionen durch das renommierte WithSecure Virus Research Laboratory unter Verwendung minimaler Bandbreite up–to–date gebracht. Denn bei Viren–Ausbrüchen ist entscheidend, wie viel Zeit zwischen Ausbruch und Lieferung der Updates verstreicht.
Die Failover–Funktion gewährleistet, dass Anti–Virus für Windows Server auch dann einen aktuellen Schutz gegen neue Viren bietet, wenn der primäre Updateserver nicht zur Verfügung steht.
Benutzerfreundlich zentral verwaltbar
Mit dem WithSecure Policy Manager installieren, konfigurieren, warten und überwachen Sie WithSecure Anti–Virus für Windows Server von einem einzigen System an einem einzigen Standort aus.
Die WithSecure Server Security Premium enthält zusätzlich den Software Updater.
Systemvoraussetzungen:
- Microsoft® Windows Server 2003
- Microsoft® Windows Server 2003 R2
- Microsoft® Windows Server 2008
- Microsoft® Windows Server 2008 R2
- Microsoft® Small Business Server 2003
- Microsoft® Small Business Server 2003 R2
- Microsoft® Small Business Server 2008
- Microsoft® Small Business Server 2011, Standard Edition
- Microsoft® Small Business Server 2011, Essentials
- Microsoft® Windows Server 2012
- Microsoft® Windows Server 2012 Essentials
- Microsoft® Windows Server 2012 R2
- Microsoft® Windows Server 2012 R2 Essentials