Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paragon Festplatten Manager 14 Premium, inkl. 1 Jahr Maintenance, Lizenzstaffel, Download, Win, Deutsch (1 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paragon Festplatten Manager 14 Premium, inkl. 1 Jahr Maintenance, Lizenzstaffel, Download, Win, Deutsch (1 User)
Paragon Festplatten Manager 14 Premium, inkl. 1 Jahr Maintenance, Lizenzstaffel, Download, Win, Deutsch (1 User)
Artikel-Nr.:
     7406-991036800
Hersteller:
     Paragon Software
Herst.-Nr.:
     PSG-277-PMG-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paragon Festplatten Manager
Paragon Systemsoftware
Systemoptimierungs-Software
Systemsoftware

Paragon Festplatten Manager 14 Premium, inkl. 1 Jahr Maintenance, Lizenzstaffel, Download, Win, Deutsch (1 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: ESD-Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 User
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: Nicht enthalten, Software als Download 1
  • Pakettyp: E-Mail
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: inkl. 1 Jahr Support und 1 Jahr kostenlose Upgrades durch Paragon

Paragon Festplatten Manager 14 Premium

Produktbeschreibung:

Effiziente Festplattenmanagement–Lösung für Windows®–Server

  • Mit innovativer Sicherungstechnologie (pVHD, VHD, VMDK) zur Optimierung von Sicherungsroutinen
  • Alle bewährten Paragon–Technologien zum Verwalten, Optimieren und Warten in einer Lösung
  • Virtuelle Datenträger verbinden und nutzen wie physische
  • Kompatibel mit Windows 8.1 und Server 2012 R2
  • Unterstützt GPT/UEFI–Konfigurationen

Überblick

Festplatten Manager Premium ist das optimale Werkzeug für Systemadministratoren und IT–Dienstleister, eine zuverlässige Lösung für alle administrativen Aufgaben rund um physische und virtuelle Datenträger: Sicherung und Wieder– herstellung, Imaging, Migration, Virtualisierung, Partitionierung und Datenlöschung.

Effektives Daten– und Speicher–Management

  • Innovatives Backup–Format zur Sicherung von virtuellen und physischen Maschinen, angelehnt an das VHD–Format. Es verarbeitet inkrementelle Ketten, Daten–Deduplizierungen und –Synchronisationen besonders effektiv. Diese neue Sicherungstechnologie bietet darüberhinaus Unterstützung für virtuelle Formate jeder Art (VMDK, VHD etc.)
  • Differenzielle und inkrementelle Backups sowie spezielle Dateiergänzungen ermöglichen das Sichern zu verschiedenen Zeitpunkten ohne unnötige Duplikate
  • Ausschlussfilter auf Anwendungsebene erlauben die optimale Sicherung der Backup–Inhalte bei besserer Performance, geringerem Speicherplatzbedarf und ohne Konflikte mit Spezial–Sicherungs–Tools
  • Kalender– und Skriptfunktion:Mit dem Backup–Strategie–Assistenten mehrere Operationen zu einem Skript bündeln und/oder terminieren
  • Verschiedenste Speicherorte für Backups nutzen, u.a. lokale Partitionen mit/ohne Laufwerksbuchstaben, externe Speichermedien (Firewire, USB), CDs, DVDs, Blu–rays, Netzlaufwerke, SFTP– und FTP–Server sowie Backup–Container (speziell gesicherte, versteckte Partitionen)
  • Virtuelle Laufwerke remote via vSphere verbinden:Partitionierungsaufgaben, Datenaustausch oder die Migration von Windows–Umgebungen auf ESX–Servern lassen sich so von einem Windows–Gastsystem aus oder von außerhalb durchführen.
  • Umfassende Migrationsmöglichkeiten für Plattformen ab Windows XP SP3: P2V–Kopie, P2V–Wiederherstellung, V2P, V2V, P2P, Migrate OS to SSD usw.
  • Virtuelle Laufwerke verbinden und nutzen als wären es physische (Connect VD)
  • Die schnellste und dabei sicherste Partitionierungs–Engine am Markt erledigt ihre Aufgaben mit minimalem Zeitaufwand und größtmöglicher Sicherheit
  • Automatische Partitionsausrichtung**: holt die maximale Leistung aus physischen und virtuellen Festplatten heraus
  • Schneller Datenaustausch zwischen physischen und virtuellen Festplatten, zwischen unterschiedlichen virtuellen Datenträgern oder zwischen einer virtuellen Festplatte und ihren Snapshots
  • Effektive MFT–Defragmentierung und –Komprimierung optimiert NTFS–Dateisysteme

Sicherheit für Ihr betriebliches Kontinuitätsmanagement

  • Festplattenimages erstellen und Windows–Umgebungen migrieren – bei laufendem System: Zwei Snapshot–Technologien für die schnelle und unkomplizierte Sicherung im laufenden Betrieb (Microsoft VSS und Paragon Hot Backup™)
  • Server in virtuelle Umgebungen (P2V) oder von einem virtuellen Datenträger auf einen physischen (V2P) migrieren: für mehr Flexibilität und größere Unabhängigkeit von Hard– und Software
  • Paragon "Set–and–Run"–Strategie zur Realisierung eines eigenständig arbeitenden Datensicherungssystems
  • Hardware–Unabhängigkeit: Paragon Adaptive Restore™ ermöglicht das Booten von Windows (ab Win2000) auch auf abweichender Hardware (P2P–Migration), indem es benötigte Treiber automatisch hinzugefügt und die nötigen Einstellungen vornimmt
  • Virtuelle Laufwerke im Sicherheitsmodus verwalten: alle Änderungen werden in einem Snapshot gespeichert (Connect VD) – das bedeutet ein Maximum an Sicherheit
  • Wiederherstellung auf "granularer Ebene": Nur ausgewählte Daten anstatt eines kompletten Images wieder herstellen – das verringert Ausfallzeiten
  • Verschiedene Rettungsumgebungen: Auf DOS, Linux und WinPE* basierende Rettungsumgebungen lassen sich über CD, DVD, Blu–ray, USB–Laufwerke oder Backup–Container ausführen und bringen so im Notfall das System schnell wieder zum Laufen. Zudem lässt sich über die Rettungsumgebungen das System auch aus dem "Bare–Metal–State" heraus aufsetzen
  • Exchange Granular Recovery – Add–on zum schnellen Wiederherstellen auf granularer Ebene aus Exchange–Datenbanken (MS Exchange Server 2003/2007/2010) mit Standardfunktionen von MS Outlook 2003/2007/2010
  • Bootprobleme lösen ohne das gesamte System wiederherzustellen: Windows System–Registry im Offline–Modus modifizieren, MBR, BCD und die Boot.ini Datei korrigieren etc.

Schützen Sie wertvolle Unternehmensdaten

  • Die Kombination von Windows BitLocker–Unterstützung und pVHD verschafft Ihren Firmendaten zusätzliche Sicherheit vor unberechtigtem Zugriff und Datenverlust.
  • Verschlüsselung und Passwortschutz: Sicherungen mit unternehmenskritischen Daten vor unerlaubten Zugriffen schützen
  • Zehn Löschalgorithmen inkl. militärischer und Regierungsstandards verschiedener Länder garantieren das sichere und endgültige Löschen von einzelnen Partitionen, kompletten Festplatten oder auch nur Dateiresten ohne Beeinträchtigung der restlichen Daten

Unterstützung aller gängigen Hardware– und Software–Plattformen
 

  • GPT/UEFI–Konfigurationen: 64–Bit–Windows–Betriebssysteme mit UEFI–Konfiguration erfolgreich klonen, migrieren oder wiederherstellen; Fehler in der UEFI–Startroutine korrigieren
  • Kompatibel mit Windows–Betriebssystemen ab XP SP3 inkl. Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2
  • Neueste Hardware: Alle SCSI–, IDE– und SATA RAID–Controller, SSDs, AFDs, Festplatten > 2 TB, Sektorengrößen > 512 Byte, Blu–ray–Laufwerke etc.
  • GPT: Unterstützt GUID–Festplatten (GUID–Partitionierungstabelle)
  • Dynamische Laufwerke von Microsoft (einfach, übergreifend, striped, gespiegelt, RAID–5)
  • Windows Storage Spaces
  • Apple Boot–Camp–Konfigurationen

Als Kunde profitieren Sie von

  • unserem kostenlosen Update–Service
  • der Upgrade–Garantie für ein Jahr (verlängerbar): kostenlose Upgrades innerhalb der Gültigkeitsdauer
  • 1 Jahr erweitertem Support: Ihr direkter Zugang zu unseren Support–Ingenieuren über Telefon und Internet
  • der Paragon Wissensdatenbank und dem Paragon Support–Forum für schnelle Selbsthilfe

* Alle Corporate–Editionen bieten eine voll funktionsfähige WinPE–Rettungsumgebung, mit der ein System gebootet werden kann, um es dann zu migrieren, wiederherzustellen oder zu reparieren. Mit dem Paragon Boot Media Builder oder dem Rettungsdisk–Konfigurator können Sie auf einfache Weise eine WinPE–Rettungsumgebung erstellen.

** Die automatische Ausrichtung der Partitionen ist immer aktiv, wenn Partitionen erstellt oder verschoben werden und bei Kopier– und Wiederherstellungsoperationen mit Größenänderung. Für die Umverteilung von freiem Speicherplatz ist sie nur dann aktiv, wenn die linke Partitionsgrenze mit einbezogen ist.

Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme:

  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows Server 2012 R1
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows 2011 Small Business Server
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2003
  • Windows 2000 Professional
  • Windows 2000 Server

Ausführliche Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: paragon festplatten manager premium, systemsoftware, systemsoftware windows, Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.