Trellix McAfee Complete Data Protection Upgrade inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 51-100 User)
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: McAfee Complete Data Protection - Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Gold Business Support - 1 Knoten oder 1 VDI-Server/Clients Produkttyp: Upgrade-Lizenz Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, Eindringlings- und Schwachstellenerkennung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Netzwerk-Virenschutz, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Sicherheitspaket Anzahl Lizenzen: 1 Knoten oder 1 VDI-Server/Clients Lizenzpreise: Volumen / Stufe C (51-100) Lizenzprogramm: McAfee Protect Plus Program, McAfee SecurityAlliance Reseller Partner Program - Associate Bundled Support: 1 Jahr Gold Business Support Plattform: Windows, MacOS Sprache: Englisch Service & Support: Update als neue Release-Fassung
McAfee Complete Data Protection Upgrade
Produktbeschreibung:
Flexible unternehmensgerechte oder betriebssystemeigene Verschlüsselung
McAfee Complete Data Protection schützt mit seiner leistungsfähigen unternehmensgerechten Laufwerkverschlüsselung wichtige Daten auf Ihren Endgeräten. Mit dieser Suite zur Endgeräteverschlüsselung ist auch die Verwaltung der systemeigenen Verschlüsselungsfunktionen von Mac– und Windows–Systemen möglich.
Verwalten Sie Microsoft BitLocker, das in den Business–Versionen von Microsoft Windows enthalten ist, sowie Apple FileVault, die systemeigene Verschlüsselung von Mac OS X.
Schützen Sie Netzwerk–Dateifreigaben, Wechselmedien wie USB–Flash–Laufwerke und Daten in Cloud–Speicherdiensten.
Sie können Datenschutzrichtlinien festlegen und durchsetzen sowie die Datensicherheitsverwaltung über die McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO)–Konsole zentralisieren.
Endgeräteverschlüsselung für Datenschutz und Compliance
Schutz Ihrer Daten vor Verlust und Diebstahl
Diese extrem schnelle Endgeräteverschlüsselungslösung ist für FIPS 140–2 sowie Common Criteria EAL2+ zertifiziert und wird durch Intel AES–NI (Intel Advanced Encryption Standard – New Instructions) beschleunigt.
Verwaltung der Endgeräteverschlüsselung über eine einzige Konsole
Die Verwaltung von Apple FileVault auf Mac OS X und Microsoft BitLocker auf Windows–PCs erfolgt über McAfee ePO. Zudem können Sie auf Ihren Windows–Endgeräten Microsoft BitLocker und eine herkömmliche Laufwerkverschlüsselung kombinieren.
Verschlüsselung von Wechselmedien, Dateifreigaben und Cloud–Daten
Schützen Sie Daten auf Wechselmedien wie CDs, DVDs und USB–Flash–Laufwerken. Legen Sie fest, welche Dateitypen und Ordner verschlüsselt oder blockiert werden sollen. Verschlüsseln Sie Dateien in Cloud–Speicherdiensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive.
Hochentwickelte Berichterstellungs– und Audit–Funktionen
Weisen Sie gegenüber internen und externen Prüfern sowie anderen Verantwortlichen dank der umfangreichen Dashboards der McAfee ePO–Konsole schnell und unkompliziert Ihre Sicherheits–Compliance nach.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Systemvoraussetzungen:
Die folgenden Angaben sind die Mindestanforderungen an die Systeme. Wo zutreffend, stehen empfohlene Anforderungen in Klammern. Die tatsächlichen Anforderungen können je nach Art der Umgebung abweichen.
Microsoft Windows–Based Endpoints
Operating systems:
Windows 10
Windows 8.1 (32–bit and 64–bit versions)
Windows 8 (32–bit and 64–bit versions)
Windows 7 (32–bit and 64–bit versions)
Windows Vista (32–bit and 64–bit versions)
Windows 2008 Server (32–bit and 64–bit versions)
Windows XP (32–bit version only)
Windows 2003 Server with Service Pack 1 (SP1) or higher (32–bit version only)
Hardware requirements:
CPU: Pentium III (1 GHz or faster)
RAM: 256 MB minimum (1 GB recommended)
Hard disk: 200 MB minimum free disk space
Network connection: TCP/IP for remote management
Apple Mac Laptop Endpoints
Operating systems:
Mac OS X El Capitan
Mac OS X Mavericks
Mac OS X Mountain Lion
Mac OS X Lion
Mac OS X Leopard (10.5.8 or later)
Hardware requirements:
CPU: Intel–based Mac laptop with 64–bit EFI
RAM: 1 GB minimum
Hard disk: 200 MB minimum free disk space
Network connection: TCP/IP for remote management